曜日別特売

自在移動回転台車(三方枠付)

自在移動回転台車(三方枠付) - サカエ自在移動回転台車(三方枠付) - サカエ自在移動回転台車(三方枠付) - サカエ自在移動回転台車(三方枠付) - サカエ自在移動回転台車(三方枠付) - サカエ

入庫・運搬・保管を一台で完結!折りたたんで収納も可能!
台車にパレットを乗せたまま装着可能なので、リフトを使用する必要が無く安全に荷物の移動や保管ができます。

仕様
三方枠付
適合
【パレット】1100×1100
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
1110
ストッパー
あり(×2)
色(本体)
グリーン
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1110
材質(荷台)
スチール
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
1194×1199
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※パレットは別売りです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
全高(mm)
キャスター
荷台寸法(高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RB-4WDG 0502940805029408RB-4WDG40125993125Φゴム車194
¥153,100
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
RC-4WDG 0502947805029478RC-4WDG471301030130Φゴム車231
¥179,800
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000~/税込¥16,500~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする