絞り込み
耐荷重(kg)
ストローク(mm)
テーブル寸法(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
619件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
リフトテーブルコティ 超低床型 をくだ屋技研リフトテーブルコティ 超低床型をくだ屋技研
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
超低床型油圧ユニット別置き式独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズいろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式簡単操作の押しボタン式です動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット:別置動力源AC200V操作押ボタンスイッチ
リフトテーブルコティ LT-Sタイプ(ジャバラ付き) をくだ屋技研リフトテーブルコティ LT-Sタイプ(ジャバラ付き)をくだ屋技研
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
家庭用電源AC100Vで使用できます均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール四面ジャバラ付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×850動力源AC100V操作フートスイッチ
リフトテーブルコティ LT-Sタイプ をくだ屋技研リフトテーブルコティ LT-Sタイプをくだ屋技研
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
家庭用電源AC100Vで使用できます均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール
動力源AC100V操作フートスイッチ
リフトテーブルコティ LT-Eタイプ をくだ屋技研リフトテーブルコティ LT-Eタイプをくだ屋技研
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズいろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式簡単操作の押しボタン式です
操作押ボタンスイッチ
リフトテーブルコティ をくだ屋技研リフトテーブルコティをくだ屋技研
669,800税込736,780
1台
翌々日出荷
油圧ユニットは圧力補償付きバルブ使用。積載重量が変化しても降下速度をほぼ一定に保つことができます動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット内蔵動力源AC200V操作フットスイッチ
ミニジブクレーン型パワーリフター をくだ屋技研ミニジブクレーン型パワーリフターをくだ屋技研
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
ピッキングパワーリフター をくだ屋技研ピッキングパワーリフターをくだ屋技研
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)非常停止スイッチ付3色に色分けしたバッテリーメーター
全幅(mm)G:750ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×625全高H(mm)1745ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×35車体質量(kg)270上昇時間(秒)9~15下降時間(秒)13~22全長F(mm)1335
パワーリフターピロー包装ロール交換用 をくだ屋技研パワーリフターピロー包装ロール交換用をくだ屋技研
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
ピロー包装ロール交換用リフター(ターンテーブル式)安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵透明ガードパネルの採用による広い視界小型、軽量だから小回り抜群スプロケットカバー付
全幅(mm)G:426フォーク長さ(mm)B:520全高H(mm)1550脚寸法内幅(mm)E2:400脚寸法外幅(mm)E1:540ロードセンター(mm)【フォーク】C:400全長F(mm)960
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク) をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)をくだ屋技研
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)ロングフォークタイプ
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプをくだ屋技研
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプをくだ屋技研
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。バッテリー電圧(V)DC12
バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプをくだ屋技研
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
フォーク長さ(mm)B:650バッテリーDC12V88AH/5HR全高H(mm)1615ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×35ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
バッテリー式ハイキャッチ をくだ屋技研バッテリー式ハイキャッチをくだ屋技研
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
パレットトラックの操作機能を備えた運搬機上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ色分けしたバッテリーメーター
ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク)をくだ屋技研
1,898,000税込2,087,800
1台
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフターエアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備ロングフォークタイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
ハイブリッドパワーリフター をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフターをくだ屋技研
1,498,000税込1,647,800
1台
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフターエアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備
ドライブU をくだ屋技研ドライブUをくだ屋技研
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
手押し台車を自走式に
ブレーキ電気ブレーキ式全長(mm)380スイッチ走行速度切替:2段(高,低速)全幅(mm)400全高(mm)1190モーターDC12V150W20分定格制御装置:FETチョッパー方式ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン160×36
ジブクレーン型パワーリフター をくだ屋技研ジブクレーン型パワーリフターをくだ屋技研
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
吊り上げ、下げ作業に便利な専用機トロリーフック仕様
ストローク(mm)アームスライド:700全長(mm)1585全幅(mm)695全高(mm)1950ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45車体質量(kg)260ロードセンター(mm)アーム:960オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)50(18)
サントピッカー をくだ屋技研サントピッカーをくだ屋技研
979,800税込1,077,780
1台
翌々日出荷
コンパクト設計で狭い通路も自由自在3m前後の高所作業が容易になりましたワンタッチブレーキで更に作業性、安全性が向上充電器搭載型(AC100V)
全幅(mm)G:620ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー100×66テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×550全高H(mm)1200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪ウレタン125×73車体質量(kg)135上昇時間(秒)6~8下降時間(秒)10~13全長F(mm)1000
サントカー 標準型低床式 をくだ屋技研サントカー 標準型低床式をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65ロードセンター(mm)300
サントカー 標準型バッテリータイプ低床式 をくだ屋技研サントカー 標準型バッテリータイプ低床式をくだ屋技研
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
サントカー 標準型バッテリータイプフォーク式 をくだ屋技研サントカー 標準型バッテリータイプフォーク式をくだ屋技研
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)左右にスライド調整できるフォーク式
バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式 をくだ屋技研サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式をくだ屋技研
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
サントカー 低床式 をくだ屋技研サントカー 低床式をくだ屋技研
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
高揚程タイプ操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)73フォーク外幅W1(mm)685フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170フォーク長さL1(mm)1220全長L4(mm)1600フォーク長さL2(mm)1100フォーク長さL3(mm)940
サントカー ロール仕様(SR型) をくだ屋技研サントカー ロール仕様(SR型)をくだ屋技研
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
版銅、フィルム、紙ロールなどの交換に最適四輪自在で小回り抜群左右スライド式ゴム製ローラーアーム部ビニールコーティングで製品を保護します
ローラー幅(mm)C:480材質(ローラー部)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン75×40脚高(mm)J:109ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38脚寸法外幅(mm)F:600全長E(mm)705ピッチD(mm)ローラー:120ローラー径(Φmm)60
サントカー ロール仕様 をくだ屋技研サントカー ロール仕様をくだ屋技研
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷から34日以内出荷
フィルム・紙ロールなどの交換に最適四輪自在で小回り抜群スチールローラー仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン75×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
サントカー ペールカン をくだ屋技研サントカー ペールカンをくだ屋技研
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
一斗缶(18L缶)反転リフター
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)58フォーク外幅W1(mm)600フォーク内幅W2(mm)360全高H3(mm)1160フォーク長さL1(mm)1000全長L4(mm)1360フォーク長さL2(mm)925フォーク長さL3(mm)775
サントカー ステンレス型 をくだ屋技研サントカー ステンレス型をくだ屋技研
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
クリーンな環境に適したステンレスタイプ操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40テーブル寸法(幅×長さ)(mm)540×600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン125×38ロードセンター(mm)300全長E(mm)910全幅F(mm)540
サントカー 高揚程バッテリー式(フォーク式) をくだ屋技研サントカー 高揚程バッテリー式(フォーク式)をくだ屋技研
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
高揚程タイプリフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓左右にスライド調整できるフォーク式
全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:800全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700車体質量(kg)240ロードセンター(mm)フォークC:400全長F(mm)1510上昇回数(回)117〈42〉
サントカー 高揚程バッテリー式(低床式) をくだ屋技研サントカー 高揚程バッテリー式(低床式)をくだ屋技研
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
高揚程タイプリフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
全幅(mm)G:655ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45フォークスライド外幅(mm)D:270~575脚寸法内幅(mm)E2:350脚寸法外幅(mm)E1:550車体質量(kg)138ロードセンター(mm)フォークC:350全長F(mm)1230上昇回数(回)50〈18〉
サントカー 高揚程バッテリー式(充電器搭載) をくだ屋技研サントカー 高揚程バッテリー式(充電器搭載)をくだ屋技研
689,800税込758,780
1台
翌々日出荷
高揚程タイプリフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
全幅(mm)G:575ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32動力源油圧足踏フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40フォークスライド外幅(mm)D:165~530脚寸法内幅(mm)E2:396脚寸法外幅(mm)E1:510車体質量(kg)84ロードセンター(mm)フォークC:350全長F(mm)1170上昇回数(回)55〈18〉
サントカー 高揚程フォーク式 をくだ屋技研サントカー 高揚程フォーク式をくだ屋技研
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
高揚程タイプ操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵左右にスライド調整できるフォーク式
サントカー S型バッテリータイプ低床式 をくだ屋技研サントカー S型バッテリータイプ低床式をくだ屋技研
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプフォーク式 をくだ屋技研サントカー S型バッテリータイプフォーク式をくだ屋技研
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)左右にスライド調整できるフォーク式ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプテーブル式 をくだ屋技研サントカー S型バッテリータイプテーブル式をくだ屋技研
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
カンピタエース をくだ屋技研カンピタエースをくだ屋技研
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)非常停止ボタン付の安全重視設計
モーターAC200V4P1.13Kw外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×1170処理能力約140個/時間駆動源電動油圧式投入口寸法(幅W×高さH)(mm)410×320最大加圧力(t)2.5
エアー式パワーリフター(ロングフォーク) をくだ屋技研エアー式パワーリフター(ロングフォーク)をくだ屋技研
1,798,000税込1,977,800
1台
翌々日出荷
エアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備ロングフォークタイプ
フォーク外幅W1(mm)650フォーク内幅W2(mm)410全高H3(mm)1150フォーク長さL1(mm)1200全長L4(mm)1590フォーク長さL3(mm)975
エアー式パワーリフター をくだ屋技研エアー式パワーリフターをくだ屋技研
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
エアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備
リフト モジュール8910シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフト モジュール8910シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
279,000税込306,900
1台
翌々日出荷
作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。上昇はペダルを足踏し、下降はペダルを軽く持ち上げます。
用途軽作業用。作業台の高さ調節用。メンテナンス作業用。組み付け冶具用。搬送ラインの高さ調節用。製品の梱包および運搬作業用。組立作業用。仕様(早送り装置)なし材質リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理 上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理テーブル寸法(幅×長さ)(mm)170×170ペダル回数約8回(100mm上昇)昇降方式フットペダル式
レベルリフターBXレベラー (ばね圧力式) ビシャモンレベルリフターBXレベラー (ばね圧力式)ビシャモン
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。ばね圧無段階調整が可能です。ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして。機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です。
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし) TRUSCO金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)