絞り込み
耐荷重(kg)
ストローク(mm)
テーブル寸法(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
619件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)東正車輛
439,800税込483,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)東正車輛
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)東正車輛
429,800税込472,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
739,800税込813,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
739,800税込813,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) ※レンチ付※ 東正車輛ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) ※レンチ付※東正車輛
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷
コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) 東正車輛ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ)東正車輛
64,980税込71,478
1台
16日以内出荷
コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) ※レンチ付※ 東正車輛ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) ※レンチ付※東正車輛
71,980税込79,178
1台
16日以内出荷
コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) 東正車輛ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付)東正車輛
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷
コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチメントキャデ用YAMAZEN(山善)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
ツライ 重量物の作業をサポート運搬から投入までの作業をシームレスに行える!シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)作業負荷低減安全対策腰痛対策
仕様傾斜方法:手動式材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS質量(kg)38角度(°)投入:45対応機種をくだ屋技研製手動式リフトきゃで、LTX-H250-8S、LTX-WH200-13寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×545関連資料(0.39MB)最大荷重(kg)30
袋体投入シュートアタッチパワーリフター用 YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチパワーリフター用YAMAZEN(山善)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
ツライ 重量物の作業をサポート運搬から投入までの作業をシームレスに行える!シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)作業負荷低減安全対策腰痛対策
仕様傾斜方法:手動式材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS質量(kg)34角度(°)投入:45対応機種をくだ屋技研製バッテリー式パワーリフター、PL-H350-15、PL-D350-15、PLW-D350-25、PL-H200-12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×407関連資料(0.39MB)最大荷重(kg)30
牽引車 をくだ屋技研牽引車をくだ屋技研
749,800税込824,780
1台
20日以内出荷
電動でスムーズな走行、小回りが利く手ごろなサイズ。床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。操作はカンタン。走行スイッチを操作するだけでゆっくり発進。作業車の安全を確保するセーフティスイッチ付。非常停止スイッチ付。
その他【制御装置】FETチョッパー方式ブレーキ電磁ブレーキ全長(mm)1030高さ(mm)【牽引金具】255~455全幅(mm)430モーターDC12V・250Wロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V・50AH/5HR車体質量(kg)300充電器電圧(V)入力AC100V(搭載型)最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)3.6(無負荷時)/2.5(負荷時)ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×74(ノーパンクタイヤ)
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kg Bishamon(スギヤス)フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kgBishamon(スギヤス)
549,800税込604,780
1台
100日以内出荷
上昇・下降は電動式にて頻度の高い昇降作業に適しています。フォークリフト免許不要です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として。付属品別置き充電器AC100V材質本体:スチール、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)前輪/後輪:80/100全高(mm)659均等荷重(kg)200フォークスライド外幅(mm)125~628荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×550走行タイプ手動
軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式) Bishamon(スギヤス)軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)Bishamon(スギヤス)
539,800税込593,780
1台
90日以内出荷
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。電動チェンループ式採用で油漏れの心配が無く食品関係や油を嫌うような現場でも使用可能です。1本マストで視界良好です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの荷物の運搬・昇降に。付属品充電器内蔵トラスコ品番660-9630車輪径(Φmm)125×43(ウレタン)ジャバラ全幅(mm)528全高(mm)1283(1367)テーブル高さ(mm)120~850(280~1010)均等荷重(kg)100テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×440バッテリーDC12V8AH/5Hr×2(シールド)上昇時間(秒)約12、全負荷時:12/23充電時間(時間)約8昇降方式電動チェーンループ式荷重中心距離(mm)300前輪(mm)双輪自在73後輪(mm)自在ブレーキ付125走行タイプ電動チェーン駆動式
ドンスター1000パレッター カントードンスター1000パレッターカントー
1,998,000税込2,197,800
1台
120日以内出荷
トラスコ品番126-6714材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装全長(mm)1840電源AC100V(別置式)均等荷重(kg)990バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90フォーク最高高さ(mm)1000昇降方式バッテリー電動油圧式走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4フォーク寸法(幅×長さ)(mm)230~690×1000
ドライブユニット カントードライブユニットカントー
679,800税込747,780
1台
45日以内出荷から90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)670全幅(mm)410電源AC100V
ドンスター(シングルマスト) カントードンスター(シングルマスト)カントー
1,298,000税込1,427,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12V昇降方式バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
エルダプルプッシャー カントーエルダプルプッシャーカントー
1台
欠品中
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ドンスタープルプッシャー カントードンスタープルプッシャーカントー
1台
欠品中
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)方式【昇降・押引】バッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
ドンスタータグJ カントードンスタータグJカントー
1,298,000税込1,427,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)150フォーク最高高さ(mm)390フォークスライド外幅(mm)270~575昇降方式バッテリー電動油圧式走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約5速度(m/min)【上昇】3
リフトラージブ カントーリフトラージブカントー
589,800税込648,780
1台
75日以内出荷
トラスコ品番126-6688材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)650~2100全長(mm)1990全幅(mm)870全高(mm)2100均等荷重(kg)300昇降方式手動式前輪タイプ固定ウレタン車輪2個後輪タイプ自在ストッパー付ゴム車輪2個
ドンスタージブ300 カントードンスタージブ300カントー
2,198,000税込2,417,800
1台
90日以内出荷
トラスコ品番126-6670材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)750~2100全長(mm)1965全幅(mm)870電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)2000方式【昇降】バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)【走行】バッテリー電動自走式(DC12V400W)均等荷重(kg)300バッテリー120E41R充電時間(時間)約10
エルダーピッカー カントーエルダーピッカーカントー
999,800税込1,099,780
1台
100日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
カローダ カントーカローダカントー
459,800税込505,780
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ジブリフト”リフトラージブ150”(手巻式) カントージブリフト”リフトラージブ150”(手巻式)カントー
469,800税込516,780
1台
45日以内出荷
トラスコ品番457-6985ストローク(mm)600~1930全長(mm)1600全幅(mm)670全高(mm)1910均等荷重(kg)150昇降方式手巻式(ワイヤー巻取自動ブレーキ付)前輪タイプ固定ゴムキャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
リフトラージブ100アルファ80 カントーリフトラージブ100アルファ80カントー
419,800税込461,780
1台
60日以内出荷
トラスコ品番341-1315材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)180昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
リフトラージブ100アルファ50 カントーリフトラージブ100アルファ50カントー
409,800税込450,780
1台
60日以内出荷
トラスコ品番341-1316材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)150昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
ドンスター(ダブルマスト) カントードンスター(ダブルマスト)カントー
1,398,000税込1,537,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
リフター”エルダ”(バッテリー油圧式) カントーリフター”エルダ”(バッテリー油圧式)カントー
809,800税込890,780
1台
90日以内出荷
トラスコ品番126-6703材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)1060電源AC100V(別置式)均等荷重(kg)800バッテリー120E41R(12V)フォーク最低高さ(mm)150フォーク最高高さ(mm)1500昇降方式バッテリー電動油圧式使用可能回数50回速度(m/min)【上昇】4.3フォーク寸法(幅×長さ)(mm)170~690×600
リフトラージブ100 カントーリフトラージブ100カントー
389,800税込428,780
1台
45日以内出荷
トラスコ品番341-1314材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)100昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) カントーリフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式)カントー
759,800税込835,780
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装フォーク最低高さ(mm)90
4輪ナックル式トレーラー 佐野車輌製作所4輪ナックル式トレーラー佐野車輌製作所
3,398,000税込3,737,800
1台
120日以内出荷
狭い通路、倉庫内で使用できます。牽引車に対する追従性が良いです。軌道がズレません。多量連結ができます。(多量搬送可能です。)
仕様内輪差なしトラスコ品番452-9243材質荷台:スチール(SS400)、その他主要部材:スチール(SS400)、タイヤ:天然ゴム長さ(mm)3600幅(mm)1800車輪径(Φmm)585高さ(mm)670車輪幅(mm)170シャフト径(Φmm)114均等荷重(kg)6000最小回転半径(mm)3700
ATL-95B 怪力くん1tonシリーズ(1段) アカシンATL-95B 怪力くん1tonシリーズ(1段)アカシン
539,800税込593,780
1台
110日以内出荷
重量物の移動・昇降・積み降ろしに最適です。リーズナブルな価格で、お客様のニーズに合わせた、改造も可能です。強度・横揺れに強い安心設計です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして。作業足場として。トラスコ品番355-0689電源(V)三相200テーブル高さ(mm)270~1220モーター出力(kW)0.75均等荷重(kg)1000テーブル寸法幅(mm)700上昇時間(秒)(50/60Hz)35/29テーブル長さ(mm)1600
ロール反転リフト 昇降・反転手動タイプ KSKロール反転リフト 昇降・反転手動タイプKSK
709,800税込780,780
1台
50日以内出荷
手動昇降、手動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。
用途反転を扱う製造業。トラスコ品番458-4422ストローク(mm)1200長さ(mm)【前脚】550車輪径(Φmm)【前輪】75(ゴム)【後輪】100(ゴム)全高(mm)1650方式【反転方式】手動式均等荷重(kg)50外幅(mm)【前脚】750内幅(mm)【前脚】610昇降方式手動式直径×高さ(mm)【適合ロール】500×500
”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ) TRUSCO”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ)TRUSCO
859,800税込945,780
1台
40日以内出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付車輪径(Φmm)前輪:80、後輪:150均等荷重(kg)400バッテリーEB100フォークスライド外幅(mm)218~825充電器電圧(V)単相100(コード長さ:2m)充電時間(時間)約12昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
μデッキパネル 一般タイプ 真和工業μデッキパネル 一般タイプ真和工業
47,980税込52,778
1箱(20枚)
4日以内出荷
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5質量(kg)移送可能:150質量(g)約590/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3素材ポリアセタール(POM)耐荷重(t)4
μデッキパネル 導電性タイプ 真和工業μデッキパネル 導電性タイプ真和工業
74,980税込82,478
1箱(20枚)
4日以内出荷
導電性タイプは精密機械など、静電気による影響が懸念される製品で使用される場合におすすめです。誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。【試験方法】JIS A 1450 帯電性試験 試験室の室温度:20℃ 30%RH(カケンテストセンターによる試験データ、規格値ではありません)
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。仕様帯電試験U値:6.6、最大帯電位(V):13、製品質量に対する摺動必要力:約1/5質量(kg)移送可能:150質量(g)約590/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3素材ポリアセタール(POM)耐荷重(t)4抵抗値(Ω)漏えい:1.0×10×5乗以下
500kg 油圧テーブルリフト JTC500kg 油圧テーブルリフトJTC
289,800税込318,780
1個
91日以内出荷
受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・エンジン、トランスミッション、フロントサブフレーム、リアサブフレーム、デフ、オイルドラム、バッテリーパックの脱着サポート。・エアーポンプ搭載で迅速かつ省力な操作が可能。・10mm厚のサポートアームを備えた大型プラットフォームで耐久性があり頑丈です。
用途・ブレーキ付きの4つの回転キャスター、スムーズな動きと安全な位置決めを実現する6インチTPEホイール ・トロリーを操作する為の取り外し可能なプッシュハンドルと、リフティングプラットフォーム上の4つのグリップハンドルを備えており、位置決めと操作が簡単です。質量(kg)165耐荷重(kg)500
ハンドリフター補助装置 楽パレ君 MUTSUMI(睦技研)ハンドリフター補助装置 楽パレ君MUTSUMI(睦技研)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
工場、物流の現場等でパレット移動に利用されているハンドリフターを、”てこ”の原理でサポートする補助装置です。力が必要な初動をサポートすることで、シニア、女性による作業を容易にします。市販/使用中のハンドリフターに「楽パレ君」をセットするだけで利用可能です。シンプルな構造で信頼性が高く、ランニングコスト不要です。
用途ハンドリフター移動時の初動の補助に。少しの段差乗り越えにも。トラスコ品番353-2491材質スチール(防錆黒色クロームメッキ)折りたたみ寸法(mm)133×118×675適合寸法(mm)取付可能ハンドパレットトラック支柱サイズ丸パイプ:34、取付可能ハンドパレットトラック支柱サイズ丸パイプ:50×30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床東正車輛
369,800税込406,780
1台
31日以内出荷
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
積載荷重(kg)150モーター出力(kW)DC12V:0.07フォーク幅W(mm)60脚高(mm)50フォーク長さ(mm)600バッテリー30A19Lフォーク最低高さ(mm)50(脚にフォークを被せた時:62)フォーク最高高さ(mm)1180フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125上昇時間(秒)無負荷時:19、負荷時:19フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1501ストロークST(mm)1130自重(kg)81関連資料図面資料(0.22MB)荷重中心距離(mm)300

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)