絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
ストローク(mm)
テーブル寸法(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
リフトテーブル モノタロウリフトテーブルモノタロウ(105件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)
テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg モノタロウテーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kgモノタロウ(14件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)290~1110テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス東正車輛(13件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付、早送り装置付使用油タービン油:ISO、VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード東正車輛(4件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル東正車輛(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別GLH型スタンダード材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)TRUSCO(9件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO軽量ハンドリフター 交換用キャスターTRUSCO(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
リフターBX ビシャモンリフターBXビシャモン(4件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
リフトテーブル用 固定車輪 モノタロウリフトテーブル用 固定車輪モノタロウ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(2個)
当日出荷
仕様固定金具名称リフトテーブル固定車輪
リフトテーブル用 自在車輪 モノタロウリフトテーブル用 自在車輪モノタロウ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(2個)
当日出荷
モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪
テーブル昇降機JB-812 スペーシアテーブル昇降機JB-812スペーシア(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)東正車輛(2件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置種別低床
ダンディリフト 花岡車輌ダンディリフト花岡車輌(4件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
パネルキャリア リフトマン TTCパネルキャリア リフトマンTTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
トラスコ品番705-6774材質本体:合成樹脂、アルミ合金、ハンドル:ゴム厚さ(mm)5~30使用範囲合板/コンパネ/MDF/板金などの板(パネル)
テーブル昇降機専用ハンドルJB-802H スペーシアテーブル昇降機専用ハンドルJB-802Hスペーシア(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
トラスコ品番460-1220適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
スライダーパネル550 サンコー(三甲)スライダーパネル550サンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル材質POMブラック外寸(mm)506×506×8
ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌ダンディ レベラー台車(UDLV)花岡車輌
94,980税込104,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
レベラーと台車 1台2役腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
リフトマン TSUNODA(ツノダ)リフトマンTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。
用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
手動式パワーリフター をくだ屋技研手動式パワーリフターをくだ屋技研(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
取り替えキャスター ビシャモン取り替えキャスタービシャモン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
適合BX15用
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)TRUSCO(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
当日出荷から25日以内出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。オレンジ
リフトテーブルキャデ をくだ屋技研リフトテーブルキャデをくだ屋技研(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。(H250-8Sは除く)テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800全長E(mm)1050全幅F(mm)500
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から71日以内出荷
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCOハンドリフター専用後付ジャバラTRUSCO
35,980税込39,578
1個
当日出荷
トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
キャリーリフト 京町産業車輌キャリーリフト京町産業車輌(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)425×45×40全長B(mm)700全幅D(mm)420脚長さJ(mm)450(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)200フォーク内幅H(mm)285(前脚)フォーク外幅G(mm)365(前脚)フォーク外側間隔F(mm)370
リフトテーブルキャデ100 をくだ屋技研リフトテーブルキャデ100をくだ屋技研(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く) 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ペダル回数ポンプ:9ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25車体質量(kg)20全長E(mm)830全幅F(mm)350全高G(mm)750
ハンドリフター(マット付テーブルタイプ) TRUSCOハンドリフター(マット付テーブルタイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ東正車輛(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
16日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御タイプスタンダードユニット種別ユニット内蔵電源コード(m)3モーター出力(W)70使用頻度(最大)30回/時昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10
μデッキパネル 一般タイプ 真和工業μデッキパネル 一般タイプ真和工業
44,980税込49,478
1箱(20枚)
4日以内出荷
誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。
用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5質量(kg)移送可能:150質量(g)約590/枚耐荷重(kg)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3素材ポリアセタール(POM)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ東正車輛
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
プラトレー アイボリー 太幸プラトレー アイボリー太幸(1件のレビュー)
929税込1,022
1枚
5日以内出荷
プラトレーは衛生的で又軽く耐久性・耐寒性にすぐれていて、作業効率良くご利用できます。指先がかかりやすく、安全で楽な作業ができます。
材質ABS
テーブルリフト 和コーポレーションテーブルリフト和コーポレーション(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)302~1100テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルリフト 和コーポレーションテーブルリフト和コーポレーション(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。テーブルが610mm幅のワイドになります。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)340~855テーブル寸法(幅×長さ)(mm)610×740RoHS指令(10物質対応)対応
木製パレット(DEKITER120用) アサダ木製パレット(DEKITER120用)アサダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
DEKITER120に合わせた、小さな木製パレット。
質量(kg)7.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×500×140
テーブルリフト最大350kg 和コーポレーションテーブルリフト最大350kg和コーポレーション
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。 ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。テーブル高さ(mm)350~1300車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスターテーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950RoHS指令(10物質対応)対応

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)