絞り込み
耐荷重(kg)
ストローク(mm)
テーブル寸法(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
625件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付TRUSCO
299,800税込329,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付TRUSCO
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付 TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付TRUSCO
299,800税込329,780
1台
14日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付 TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付TRUSCO
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
自走式電動フォークリフト キシ・エンジニアリング自走式電動フォークリフトキシ・エンジニアリング
1,098,000税込1,207,800
1台
62日以内出荷
バッテリーで前進、後進、リフトが上下する電動フォークリフトです。走行速度は0~4.5km/hで無段階調節可能、リフトは電動で7.5~150cmで昇降します。リフト最大荷重は200kg以下。デザインがおしゃれで、公共施設にもマッチします。
仕様サイズ:幅600mm×長さ1170mm×高さ1920mm 重量:180kg リフト高さ:75~1500mm 速度:走行0~4.5km/h、リフト80mm/秒 リフト荷重:200kg以下 付属品:充電器(電子タイマー付、自動充電方式)アズワン品番65-2779-67
テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ スギヤステーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズスギヤス
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
より安全な下降レバー方式の油圧タイプリフターBX
仕様積載荷重(kg):750 テーブル寸法幅(mm):518 テーブル寸法長さ(mm):1010 テーブル高さ最低(mm):438 テーブル高さ最高(mm):998 コード番号:0276BX50アズワン品番65-3353-10
ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプ をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター エアーモーター/油圧足踏兼用・Wタイプをくだ屋技研
1,798,000税込1,977,800
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフターエアモーター仕様だから充電不要昇降レバー操作で上下動はワンタッチ昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付緊急遮断装置を標準装備揚高2500mmのWタイプ
最低位(mm)80(95)
電動式ワイヤーリフト イチネンTASCO電動式ワイヤーリフトイチネンTASCO
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。移動に便利なキャスター付き。
質量(kg)(天板)4.7電源100V50/60Hz1100W(最大)本体寸法(mm)(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230天板寸法(mm)435×747本体質量(kg)32.5(天板含む)最大積載荷重(kg)120上昇時間(秒)約48(高さ4m、100kg積載時)地上高さ(cm)(最高/最低)400/123
1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]1トン運べる牽引機「引っ張り君」THANKO(サンコー)[電子機器]
369,800税込406,780
1個
欠品中
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)1000(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/28Ah×2 鉛バッテリーモーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24 50/60Hz、出力:DC 2 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります走行タイプ走行速度:2~6kmハンドル取付角度3段階調整
コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型) タカミヤコゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)タカミヤ
32,980税込36,278
1箱(20個)
当日出荷
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式トラスコ品番146-8004質量(kg)56全高(mm)1532均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)70~2200車輪固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個ペダル回数早61/遅160フォークスライド外幅(mm)130~468昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)300車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フックMovexx(ムーブエックス)
1,398,000税込1,537,800
1台
7日以内出荷
電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8915長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
コンパクト充電式牽引車 T-1000 Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000Movexx(ムーブエックス)
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8906長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
乗車型コンパクト充電式牽引車 T-1000プラットフォーム(庫内用/本体のみ) Movexx(ムーブエックス)乗車型コンパクト充電式牽引車 T-1000プラットフォーム(庫内用/本体のみ)Movexx(ムーブエックス)
1,598,000税込1,757,800
1台
当日出荷
本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8916ハンドル高さ(mm)1089、1182、1232(3段階調整可能)騒音値(dB)68バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式対応勾配5%(400Kg)、10%(200Kg)、15%(100Kg)最小旋回半径(mm)1500
コンパクト充電式牽引車 T-1000 (本体のみ) Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000 (本体のみ)Movexx(ムーブエックス)
829,800税込912,780
1台
7日以内出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8907長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック (本体のみ) Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック (本体のみ)Movexx(ムーブエックス)
1,198,000税込1,317,800
1台
当日出荷
電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8914長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
リチウムバッテリーパック 20Ah Movexx(ムーブエックス)リチウムバッテリーパック 20AhMovexx(ムーブエックス)
229,800税込252,780
1個
当日出荷
Movexx製充電式牽引車専用バッテリーです。 本体(充電バッテリーパック1個付属)とあわせて購入することで、バッテリーがなくなった際に交換して使用できます。 牽引車本体から容易に取り外しが可能です。
トラスコ品番336-4890適合機種T1000-A,T1000EC-A,T1000P-A品名リチウムバッテリーパック
コンパクト充電式牽引車 Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車Movexx(ムーブエックス)
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷
T-1000、T-1000EC、T-1001Pの交換用パーツです。 坂道での使用時にアクセルを入れていない状態でブレーキがかかるので惰性で進むことがありません。
用途T-1000、T-1000EC、T-1007Pの交換用パーツです。 坂道での使用時にトラスコ品番250-9533適合機種T1000A,T1000ECA,T1000PA品名電磁ブレーキ付きモーター
ショートハンドル(DEKITER120用) アサダショートハンドル(DEKITER120用)アサダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
昇降時間の短縮に。
アズワン品番65-2354-25
ハンドリフター”CZ”用交換パーツ EdmoLiftハンドリフター”CZ”用交換パーツEdmoLift
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
エドモリフト製交換パーツです。
用途エドモリフト製ハンドリフターCZシリーズのパーツ交換に。
ハンドリフター”CZ”(足踏み油圧式) EdmoLiftハンドリフター”CZ”(足踏み油圧式)EdmoLift
189,800税込208,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
大型キャスター(前輪200mm)と、大きめテーブルを搭載しており、優れた操作性と安定性を実現しています。大きいサイズのテーブルです。
用途荷物の運搬、昇降作業に。テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900テーブル長(mm)900車輪径D(Φmm)200荷重中心距離(mm)ISO 3691-5:2014テーブル幅(mm)600
テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ TRUSCOテーブルリフト専用後付分割式ジャバラTRUSCO
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
テーブルリフトに後付けできます。
用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。トラスコ品番395-4922材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)適合テーブル:600×900適合本体型式テーブルリフト
オールステンレスハンドリフター ATH-Sシリーズ アズワンオールステンレスハンドリフター ATH-Sシリーズアズワン
539,800税込593,780
1台
30日以内出荷から32日以内出荷
耐久性・耐薬品性・防錆性に優れています。ハンドルはスプリングバック機構で、緊急時は手を放すだけで下降が停止します。
材質本体/SUS304、ポンプ/アルミニウム、ポンプ内一部部品・ホース金具・ピストンロッド/スチール昇降方式足踏み油圧式
ハンドリフター ATH-Sシリーズ アズワンハンドリフター ATH-Sシリーズアズワン
54,000税込59,400
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。
材質本体/スチール粉体焼付塗装昇降方式足踏み油圧式
500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無)エスコ
84,700税込93,170
1台
当日出荷
仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)フットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)540全長(mm)1020テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800アズワン品番64-2216-77揚高(mm)260~800
400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無)エスコ
69,400税込76,340
1台
当日出荷
仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)485全長(mm)950テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-76揚高(mm)235~720
400x 720mm/150kg テーブルリフト エスコ400x 720mm/150kg テーブルリフトエスコ
71,800税込78,980
1台
当日出荷
仕様油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付レリーズハンドルにスプリングバック機構付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。ストローク(mm)485全長(mm)950押手高さ(mm)810テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-67揚高(mm)235~720
400x 720mm/ 80kg テーブルリフト エスコ400x 720mm/ 80kg テーブルリフトエスコ
92,000税込101,200
1台
当日出荷
仕様油圧シリンダーストローク(mm)970全長(mm)950押手高さ(mm)800テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-64揚高(mm)310~1280
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 車載用 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 車載用東正車輛
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
全高が低く(1100mm)屋根付きの商用車に対応
ストローク(mm)(フォーク高さ)720フォーク最低高さ(mm)100フォーク最高高さ(mm)820脚寸法内幅(mm)354脚寸法外幅(mm)466フォーク外幅(mm)354脚寸法高さH(mm)100フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38関連資料図面資料(0.1MB)荷重中心距離(mm)300
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業でき、AGVなどに搭載しやすいタイプです。
モーター出力(kW)0.07最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)東正車輛
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床81ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)東正車輛
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
599,800税込659,780
1台
16日以内出荷
タイプ標準全幅(mm)フォーク:555全長A(mm)1557全高(mm)1140寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:180×50、ロードホイール:70×70材質(ホイール)ポリウレタンフォーク寸法(幅×長さ)(mm)180×1150
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷から91日以内出荷

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)