絞り込み
耐荷重(kg)
  • 250(1)
  • 300(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 750(2)
材質
  • スチール(2)
キャスター径(Φmm)
  • 225
  • 30(2)
  • 40(5)
  • 50(21)
  • 65(22)
  • 70(2)
  • 75(188)
  • 85(6)
  • 100(238)
  • 101(2)
  • 102(1)
  • 107(2)
  • 125(38)
  • 127(2)
  • 130(43)
  • 150(7)
  • 175(6)
  • 180(9)
  • 200(11)
  • 220(3)
ブランド
  • ダンディ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W1200×D750 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W1200×D750ダンディ
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2464材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)331タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)960キャスター径(Φmm)225
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用エアータイヤ仕様 W1200×D750 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用エアータイヤ仕様 W1200×D750ダンディ
91,980税込101,178
1台
当日出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 空気入りタイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
用途段差や凹凸のある場所に。トラスコ品番208-2463材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)331タイプエアータイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)250ハンドル高さ(mm)960キャスター径(Φmm)225

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車