絞り込み
耐荷重(kg)
  • 150(6)
  • 160(2)
  • 200(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 600(2)
  • 715(3)
  • 720(2)
  • 740(3)
  • 770(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 460
  • 300(7)
  • 370(12)
  • 385(34)
  • 390(23)
  • 400(21)
  • 410(6)
  • 415(41)
  • 440(6)
  • 450(70)
  • 455(7)
  • 468(11)
  • 480(23)
  • 490(10)
  • 500(24)
  • 535(7)
  • 600(115)
  • 605(14)
  • 615(13)
  • 750(8)
特性
  • その他(3)
  • スタッキング可(1)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(2)
  • 軽量(1)
  • 静か(6)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(2)
キャスター径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(8)
  • 125(1)
75・100・125
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(4)
  • その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
  • 132(1)
  • 141(1)
  • 146(3)
  • 160(2)
  • 163(2)
132・141・146・160・163
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(2)
グレー・ブルー
ブランド
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナンシン(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
  • サカエ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • SPJR(1)
エスコ・TRUSCO・ナンシン・THANKO(サンコー)[電子機器]・サカエ・YAMAZEN(山善)・SPJR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスターナンシン(26件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド材質(車輪)グレーゴムキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個キャスター金具スチール騒音対策あり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
コンパクトキャリー ナンシンコンパクトキャリーナンシン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。ブレーキスペシャルブレーキ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ポリプロピレン樹脂(PP)、ゴム種類折畳式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)150キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920材質(台)ポリプロピレン樹脂(PP)ストッパー付きブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音材質(ハンドル)アルミニウムキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)160特性微音、荷崩れ防止、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)720騒音対策微音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き YAMAZEN(山善)サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
プロの日常使用を想定して設計・開発されたコンパクトな手押し車。6.9kgと軽量でハンドル付きなので持ち運びも簡単。ワンタッチ折りたたみハンドルは天板内に収納されており、72×46cmのフラットドーリーとしても使えて便利。折りたたみ式耐荷重ガイドに加え、荷物の落下を防ぐ耐荷重ガイドと全方向滑り止めのニブパターンとパッドが付属。ワンタッチ操作で車輪をギアで確実にロックするB2ストッパーを装備
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。材質樹脂車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウルティマラバーブレーキ有無あり積載荷重(kg)150材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920ブレーキ種類フットブレーキ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×160材質(ハンドル)アルミニウム特性静音、軽量、安全性、取っ手付き、荷崩れ防止ガイド付き荷台寸法(奥行)(mm)720ハンドルタイプ折りたたみ
プレス運搬台車 SPJRプレス運搬台車SPJR
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
ラジアルボールベアリングを使用し、静かで耐久力が強く、始動抵抗を軽減!
材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)856材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性静か材質(荷台)スチール
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプTHANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
当日出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
オリタタミコンテナ台車 サカエオリタタミコンテナ台車サカエ
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
色(本体)グレー
715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製) エスコ715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)エスコ
40,400税込44,440
1個
8日以内出荷
フットブレーキ付。
エスコ品番EA520B-51取扱説明書(0.41MB)
715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック) エスコ715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
微音キャスター。大型フットブレーキ付。
エスコ品番EA520B-22車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)460車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)860荷台寸法(奥行)(mm)715材質(荷台)ポリプロピレン
ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460 TRUSCOハイグレード台車(固定ハンドル)740X460TRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
たわみのこない堅牢な固定ハンドル。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様固定ハンドルタイプ、組立式トラスコ品番336-4046材質スチール車輪径(Φmm)100積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)874組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり
ハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mmTRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品、折りたたみハンドルタイプトラスコ品番336-4020車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)884材質(ハンドル)スチール特性積み重ねて保管、騒音対策適合ストッパーH-100S、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車