カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ
    • 物流用品
      • 運搬機器
        • 運搬台車
          • 平台車(14)
          • コンテナ台車(4)
絞り込み
耐荷重(kg)
  • 600
  • 100
  • 25(1)
  • 80(6)
  • 120(13)
  • 130(1)
  • 150(4)
  • 200(2)
  • 400(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 370(1)
  • 407(1)
  • 450(1)
  • 500(3)
  • 568(4)
  • 600(5)
  • 630(1)
  • 650(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 277(1)
  • 300(1)
  • 370(3)
  • 373(4)
  • 390(1)
  • 400(5)
  • 450(1)
  • 500(1)
特性
  • その他(9)
  • ストッパー付(1)
  • 軽量(5)
  • 静か(4)
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂(11)
キャスター径(Φmm)
  • 65
  • 50(13)
  • 75(132)
  • 85(6)
  • 100(29)
  • 130(6)
  • 140(1)
  • 150(4)
  • 170(1)
  • 180(2)
  • 200(37)
  • 214(1)
  • 240(1)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(4)
  • 4輪(自在×4)(9)
  • その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
  • 84(1)
  • 97(1)
  • 100(3)
  • 101(1)
  • 104(4)
  • 105(1)
  • 115(4)
  • 118(1)
84・97・100・101・104・105・115・118
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(7)
グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー
ブランド
  • サンコー(三甲)(7)
  • サカエ(5)
  • 日東(3)
  • アズワン(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アルミス(1)
サンコー(三甲)・サカエ・日東・アズワン・YAMAZEN(山善)・アルミス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 名入れ(7)
名入れ
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結平台車 楽走くん 日東連結平台車 楽走くん日東(4件のレビュー)
3,188税込3,507
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
スマート連結平台車 YAMAZEN(山善)スマート連結平台車YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,188税込3,507
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) 日東連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター)日東(2件のレビュー)
3,688税込4,057
1台
当日出荷
連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。
用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。ネイビーブルー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチール特性静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65材質(本体)PPブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組 日東連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組日東(1件のレビュー)
26,880税込29,568
1セット(8台)
翌々日出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。材質ポリプロピレン(PP)車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600スタッキング可否連結可否
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から5日以内出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多いです。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂連結平台車ストッパー付き アルミス樹脂連結平台車ストッパー付きアルミス
19,980税込21,978
1箱(4個)
翌々日出荷
ストッパー付きキャスター! 床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
車輪径(Φmm)65材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性取扱説明書(0.97MB)騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
アルミフラットキャリー サカエアルミフラットキャリーサカエ
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
車輪径(Φmm)65材質(本体)A5052-H32材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、無害無臭で衛生的材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
サンキャリー PAL 黒 サンコー(三甲)サンキャリー PAL 黒サンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80248001BK材質PPブラック車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム外寸(mm)568×373×105荷台寸法(幅)(mm)373荷台寸法(奥行)(mm)568材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
コンテナキャリー アズワンコンテナキャリーアズワン
10,197税込11,217
1台
翌々日出荷
AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
サンキャリー 4027 灰 サンコー(三甲)サンキャリー 4027 灰サンコー(三甲)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80246401GL材質PPグレー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン外寸(mm)425×277×102荷台寸法(幅)(mm)277荷台寸法(奥行)(mm)407材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー サンコー(三甲)サンキャリーサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1セット(2台)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
サンキャリー PAL2 黒 サンコー(三甲)サンキャリー PAL2 黒サンコー(三甲)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
キャリー表面8箇所に設置された凸部によりコンテナ―の滑りを防止します。
材質PP車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター4輪自在ゴム(グレー)車外寸(mm)568×373×105荷台寸法(幅)(mm)373RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)568材質(荷台)ポリプロピレン
サンキャリーPAL3 サンコー(三甲)サンキャリーPAL3サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
エアーキャスター採用のため、静穏性、始動性に優れます。
用途50Lオリコン積載用種別802486-01材質PP質量(kg)2.2ブルー耐荷重(kg)100外寸(mm)568×373×105キャスター径(Φmm)Φ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)
サンキャリー サンコー(三甲)サンキャリーサンコー(三甲)
12,980税込14,278
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PPキャスター4輪自在材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー PAL2 黒 サンコー(三甲)サンキャリー PAL2 黒サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80248201BK車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)373荷台寸法(奥行)(mm)568材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き取扱説明書(0.97MB)騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車