商品豆知識
押して軽い。耐久性・無音性バツグン。
キャスター固定車×2個、自在車×2個
棚間隔(mm)230
天板形状合せ板
騒音対策あり
有効寸法(高さ)(mm)230
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200
ブレーキ/ストッパーあり
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
材質樹脂
色グリーン
ブレーキ有無なし
キャスター自在×2、固定×2
折り畳み式ハンドルです。荷台面積が広く、折り畳み時にはフラットです。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。塩素素材は一切使用していません。
材質(車輪)ゴム
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!
材質樹脂
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)890
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。
再生材を使用。
分別後、再生しやすい材料を使用。
廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。
部品の交換が簡単にできる。
材質樹脂
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
特性軽量
こんなお得な商品も!
6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg)28(両枠組立時)
積載荷重(kg)500
キャスター自在輪100Φジェンコム車輪・固定輪130Φジェンコム車輪
荷台寸法(幅)(mm)442
ハンドル高さ(mm)1500
荷台寸法(奥行)(mm)1230(別途バンパー厚40mmあり)
騒音対策あり
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 樹脂製
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
強度と軽量化も同時に 兼ね備えています。
積載面には、交差ストライプライン、 スベリ止めゴムを入れ、 荷スベリを防止、安全性も高めました
材質(車輪)ゴム
タイプ折り畳み式ハンドル
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。ステンフレーム
種別コンテナ・箱台車
キャスターナイロン 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)200
キャスター径(Φmm)75
平台車の整理・まとめても移動に最適な収納カートです。大きさは3段階の設定ができ汎用性があります。おおよそ10台の平台車を収納できます。サイズ:W970~800×D675×H1695。有効内寸:W750/860/920×D675×H1505。耐荷重:100Kg
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
フレーム色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約91/97×67.5×169.5
組立時間30分
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
有効内寸法・奥行(mm)(収納部)625
キャスターの有無あり
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
荷台が木製(合板)で、4隅に50リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。
材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR
寸法(mm)530mm木枠を外した時:590
板厚(mm)18
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.5×59×13.8(キャスター含む)
総耐荷重(kg)約200
有効内寸法・奥行(mm)(収納部)425
有効内寸法・幅(mm)(収納部)364木枠を外した時
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
従来品に比べ、音が静かな静音車輪仕様の台車です。ハンドル部分が折りたためる、汎用性の高い運搬台車です。
用途運送業、倉庫、工場、店舗でのご使用に。
主に高級ホテルの荷物運搬に使われるカート。フレームはステンレススチールで錆に強く、。全周ゴム付きで安全性にも配慮。静かなキャスターでホテルスタッフの方にも好評です。
材質ステンレススチール
幅(mm)610
色ゴールド、レッド(マット)
高さ(mm)1120
奥行(mm)940
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
オフロード台車は、小さな段差や未舗装路面でも軽快に走行可能な台車です。可倒式のストッパーで荷ズレを防止します。溝付ゴム製のノーパンクタイヤを採用しております。未舗装路面などの悪路でもグリップ性を発揮します。車輪径が大きく多少の段差もらくらくです。
用途重たい荷物の移動に。
色オリーブドラブ
高さ(mm)【ハンドル折りたたみ時】304
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×750×860
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
通常のWheel Trolleyの直径を大きくして、より大きなホイールを運べるように改良しました。4x4タイヤ、バンタイヤ、その他の大きなタイヤの輸送に適しており、ワークショップ内での大型で非常に重いタイヤの取り扱いと輸送に不可欠です。車輪の持ち運びが容易なため、人間工学的にもワークフローが簡単になります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEEL TROLLEY XL ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送
その他車両:車、バン、4×4
材質プラスチック
質量(kg)梱包:9.5
高さ(mm)150
タイプロックキャスター:1 個付き
本体質量(kg)8.5
直径(mm)800
最大荷重(kg)250 (552ポンド)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプ自在式
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプ固定式
頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
用途作業者の足巻き込み防止用に。
材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
穴径d(Φmm)20
軸径d(Φmm)20
取付穴径P(mm)11.5
縦・横に連結できる平台車
材質PP
質量(kg)2.65
耐荷重(kg)130
キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車
外寸(mm)677×398×132
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
材質荷台/スチール(ポリエステル塗装仕上げ・ブルーマット張り)、ハンドル/スチール
質量(kg)30
段数2
耐荷重(kg)300
床面高さ(mm)210
荷台寸法(幅)(mm)610
棚板間隔(mm)500
キャスター径(Φmm)130
アズワン品番3-448-15
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥33,980
税込¥37,378
12日以内出荷
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。JC-200にはハンドル(別売)を付けることができます。
材質デッキ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール
寸法(mm)680×400×143
質量(kg)4
耐荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)85
アズワン品番1-1803-22
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
サンケイ製ループスタッキングチェア「CM270シリーズ」「CM272シリーズ」「CM331シリーズ」専用収納台車。効率のよい収納が可能です。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
特性スタッキング可
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
仕様許容荷重 = 70kgトラック形状 = 折りたたみ式トローリプラットフォーム材質 = プラスチックプラットフォーム数 = 2寸法 = 1000 x 600 x 1070mm軸受材質 = プラスチック折り畳み = ありフレーム材質 = アルミニウム高さ = 1070mm長さ = 1000mm奥行 = 600mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
卓越した耐久性・軽量化を実現
ブレーキあり
質量(kg)18.1
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)135
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)850
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
卓越した耐久性・軽量化を実現
質量(kg)21.6
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)135
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)890
荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
卓越した耐久性
ブレーキ有無あり
荷台寸法(幅)(mm)790
荷台寸法(奥行)(mm)1240
卓越した耐久性・軽量化を実現
ブレーキあり
質量(kg)12.1
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)135
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)890
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
卓越した耐久性を実現
ブレーキあり
質量(kg)20.9
車輪径(Φmm)Φ130ゴム
積載荷重(kg)300
床面高さ(mm)210
荷台寸法(幅)(mm)610
ハンドル高さ(mm)900
荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
卓越した耐久性
ブレーキあり
荷台寸法(幅)(mm)790
荷台寸法(奥行)(mm)1240
適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A
種別7046
材質PP
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
取付方式ボルトレス(キャスター)
耐荷重(kg)150(均等荷重)
キャスター4輪自在車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)
荷台寸法(mm)604×406
荷台寸法(幅)(mm)406
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、TPR素材のキャスターを採用。ゴム製よりも軽量で、弾性があり、凸凹の衝撃を吸収しやすいキャスターです。耐油性、耐候性、耐薬品性にも優れている素材なので、物流倉庫や工場などでもあらゆる場面で活用できます。
材質車輪材質:TPR製
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)90
車幅(mm)27
許容荷重(daN)約65
穴径(mm)8.8
総耐荷重(kg)約65
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。