運搬台車 :「伸縮台車」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 動画あり
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)TPE 車輪幅(mm)27 ブレーキ有無あり キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm)710(~950) ブレーキ種類ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235 材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ) 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg)200 外寸法・高さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様 種別コンテナ・箱台車 材質樹脂 積載荷重(kg)150 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)75
1台
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様自在キャスター4個 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ゴム(コーナー)スチール(連結バー)アルミ 均等荷重(kg)180 床面高さ(mm)128 キャスター径(Φmm)75
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式 材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール 積載荷重(kg)300 キャスター自在キャスター4個 キャスター径(Φmm)75 組立時間(目安)1人30分 騒音対策あり
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミ製で軽くハンドル、荷台が伸縮式です。 省スペース台車で持ち運びに便利。
仕様アルミ製伸縮式 トラスコ品番134-3513 車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)445 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)880(伸ばした) 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール アズワン品番64-6549-85 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、荷台伸縮可、コンパクト、静音 荷台寸法(奥行)(mm)535~750 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車 材質(本体)スチール キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75 材質(キャスター)ナイロン 最大積載量(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg)200 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。 仕様4輪自在仕様 種別コンテナ・箱台車 材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール 積載荷重(kg)150 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)75
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
種別コンテナ・箱台車 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ナイロン 最大積載量(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新発想の折りたたみ式台車です。荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためます。 エアーキャスターを付けることにより静音に加え軽量です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ 荷台寸法(幅)(mm)500 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)アルミ
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,540 税込10,494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


DANNO(ダンノ)伸縮台車
1cmピッチで最大10cmのサイズ調節ができます。 高強度リブ構造を採用し、機能性とデザイン性を両立しました。 Φ7.5cmキャスター仕様ですので、屋内・人工芝に適しています。
材質スチール、樹脂製 材質(キャスター)ウレタン 最大積載量(kg)150 キャスター径(Φmm)75
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルート工業ルートボーイ
スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。
用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に 仕様10mmピッチで伸縮自在 材質(キャスター)ナイロン 最大積載量(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1042
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式 材質ステンレス キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)156 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール 高さ(mm)156 キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様) 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75 取付穴ピッチ(mm)55×42 2018年トラスコ掲載ページ8 1041
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。 またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。 移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。 静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
用途運搬用途に 仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×560×130 材質(ハンドル)ステンレス・PP 取扱説明書(2.5MB) 荷台寸法(奥行)(mm)435 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52156275) 適合52156275 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)TPR
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。 トラスコ品番389-9705 形状自在 質量(kg)0.40 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 取付高(mm)93 ストッパーあり 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。 食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:410~510mm●幅:310~410mm●重量:3.6kg●材質:ステンレス(SUS304)●最大積載量:200kg●床高さ:100mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪) アズワン品番65-2135-69 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
19,200 税込21,120
当日出荷

箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。 台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
7,850 税込8,635
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,570 税込10,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。 食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。 レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,650 税込10,615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。 パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
用途帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。 種別コンテナ・箱台車 最大積載量(kg)150 キャスター径(Φmm)75 特性導電性
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手軽で便利に使える小型軽量タイプ。ハンドルがピッタリ収納できるので、平台車としても使用できる。持ち運びに便利な3箇所取っ手付き。荷台やトランクにすっきり収納できる。らくらく移動ができる本格派キャスター付き。走行跡が床に残りにくいグレーエラストマー車輪を採用。ハンドルの伸縮はクイック操作で簡単。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。 仕様滑り止め:2ヶ所 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)820 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性取っ手付き、軽量 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
1台
5,688 税込6,257
当日出荷

台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
9,150 税込10,065
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側9個の調節穴で自由に寸法の調整ができます。
仕様伸縮式コンテナ台車用連結バー 材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度 付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg)24 最大積載量(kg)160 モーター24V、120W 荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm)515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170 ハンドル2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー24V、2600mAh 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間1年 充電器出力29.4V、2A 充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間)約3~4 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にするこてで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)310~410 荷台寸法(奥行)(mm)410~510
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般 質量(kg)3.7 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)(均等)200 床面高さ(mm)126 荷台寸法(mm)510~610×310~410 荷台寸法(幅)(mm)310~410 荷台寸法(奥行)(mm)510~610
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。) フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。 サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
材質スチール 車輪径(Φmm)85 最大積載量(kg)500 使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2 床面高さ(mm)118 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
1台
19,300 税込21,230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)