運搬台車 :「台車 キャスター 交換」の検索結果

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52493973) ※自在キャスターは注文コード:84937554に適合。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)PP
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306 形状自在車 質量(kg)0.67 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)29 許容荷重(N)588
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52156275) 適合52156275 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)TPR
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注文コード:20958202専用の交換用キャスターです。
適合注文コード:20958202 材質(車輪)ゴム
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
材質PP 幅(mm)780 質量(kg)8.2 高さ(mm)890 奥行(mm)490 キャスター100Φサイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)200 キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.56MB)
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)122 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして 形状自在 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。ブレーキ調整が不要です。自在キャスターをロックするタイプです。平台車にも装着可能です。アイケーキャリー(400、SP、SUSタイプ)以外の台車に取付できます。倉庫。工場。路面に凹凸がある所
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
1台
33,980 税込37,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ 動画あり
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル折りたたみ式 ハンドル高さ(mm)864 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm)255 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) 材質(荷台)PP スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトな番重台車から大型のカゴ台車まで、台車をセットするだけでキャスター走行面の洗浄が可能です。水と2列の洗浄筒の摩擦力によって、粉塵汚れ、泥汚れを5~10秒程度で落とします。運転に合せて、給排水しながら洗浄を行えます。またドレンを塞ぐことで水を溜めての洗浄も可能です。消耗品の洗浄筒は交換が簡単です。工具不要で簡単に組み立てられます。簡易設置型なので、ピット工事は不要です。
用途食品工場の出荷戻りの台車キャスター走行面の粉塵・泥汚れ洗浄給食センター、スーパーマーケットなど トラスコ品番149-4577 材質ステンレス材(SUS304)他 長さ(mm)280 幅(mm)1360 質量(kg)70 奥行(mm)1340 消費電力(W)78 電源単相AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×1340×280 対象(左右キャスター中心距離)~800mm、(前後キャスター中心距離)~1200mm 傾斜角度(°)スロープ:11
1台
799,800 税込879,780
6日以内出荷

モノタロウ 台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ専用の交換キャスターです。
用途交換用キャスター 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)33 対応機種モノタロウ台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ(注文コード:65031978) 適合ボルト径M10×20MM
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHF100・KHFB100の交換用キャスター。後輪専用です
適合機種KHF100、KHFB100 セット内容後輪キャスター左右×各1、固定ボルト×4セット / 車輪径(Φmm)101.8(4インチ) タイプ後輪専用
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:52235707) 材質(車輪)PP+TPR+スチール
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型(300kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用) 適合機種NHT-301、NHT-301S、NHT-302、NHT-302S、NHT-303、NHT-303S、NHT-304、NHT-304S、NHT-305、NHT-305S、NHT-306、NHT-306S、NHT-307、NHT-307S、NHT-309、NHT-309S、NHT-310、NHT-310S、NHT-319、NHT-319S、NHT-327、NHT-327S 材質スチール ブレーキ有無 耐荷重(kg)300 自重(kg)2.35 特性フットブレーキ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

大型(300kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用) 適合機種NP-306GS、NP-301GS、SUS-302GS、SUS302GS+FB、SUS-303GS、SUS303GS+FB、NP-302GS、NP-303GS、NP-307GS、NP-310GS、NP-301、NP-302、NP-303、NP-306、NP-307、NP-307EGS、NP-307DGS 材質スチール ブレーキ有無 耐荷重(kg)300 自重(kg)2.05 アズワン品番64-3208-53 特性フットブレーキ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

小型(150kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用) 適合機種NHT-101、NHT-101S、NHT-102、NHT-102S、NHT-103、NHT-103S、NHT-104、NHT-104S、NHT-105、NHT-105S、NHT-106、NHT-106S、NHT-107、NHT-107S、NHT-109、NHT-109S、NHT-119、NHT-119S、NHT-127、NHT-127S、台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行(注文コード:44981704) 材質スチール ブレーキ有無 耐荷重(kg)150 自重(kg)1.6 特性フットブレーキ
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

大型(300kg耐荷重)の多段式樹脂台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用) 付属品ナベ頭小ねじ2本、ナット2個 適合機種NP-304GS、NP-305GS、NP-309GS、NP-319GS、NP-327GS、NP-304、NP-305、NP-309、NP-319、NP-327 材質スチール ブレーキ有無 耐荷重(kg)300 自重(kg)2.05 アズワン品番64-3208-55 特性フットブレーキ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

特大型(500kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用) 適合機種NHT-501E、NHT-502E、NHT-503E、NHT-506E、NHT-507E、NHT-510E、NHT-501、NHT-502、NHT-503、NHT-506、NHT-507、NHT-510 材質スチール ブレーキ有無 耐荷重(kg)500 自重(kg)4.65 特性フットブレーキ
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

縦横連結可能な軽量タイプです。縦横に連結可能です。保管は重ねられるので省スペース保管が可能です。キャスターの交換が可能で、しかも簡単に脱着できます。
用途荷物の運搬。 材質本体;再生ポリプロピレン,キャスター;ナイロン ベージュ 耐荷重(kg)約100 荷台寸法(幅)(mm)400 自重(kg)約2.2 荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

小型(150kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用) 適合機種NP-106GS、NP-101GS、SUS-102GS、SUS102GS+FB、SUS-103GS、SUS103GS+FB、NP-102GS、NP-103GS、NP-107GS、NP-102、NP-103、NP-106、NP-107、NP-107EGS、NP-107DGS 材質スチール ブレーキ有無 耐荷重(kg)150 自重(kg)1.6 アズワン品番64-3208-52 特性フットブレーキ
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

縦横連結可能な軽量タイプです。縦横に連結可能です。保管は重ねられるので省スペース保管が可能です。キャスターの交換が可能で、しかも簡単に脱着できます。
用途荷物の運搬。 材質本体;再生ポリプロピレン,キャスター;ナイロン ブラック 耐荷重(kg)約100 荷台寸法(幅)(mm)400 自重(kg)約2.2 荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

運搬台車アクロス クローラータイプ 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 高さ(mm)940 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)226 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 材質(ハンドル)ステンレス 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 適合ストッパーEF-1220 150 ASET 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
トラスコ品番387-9712 許容荷重(kg)65 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
789 税込868
当日出荷

アルミ製の6輪台車です。方向規制キャスターをロックすることで台車の直進安定性が増します。積み重ね(スタッキング)が可能です。交換部品も多数ご用意しており修理が可能です。四隅には単管(Φ48.6)の挿入が可能です。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番206-5914 材質本体:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 長さ(mm)1225 幅(mm)775 高さ(mm)262 タイプ6輪仕様 均等荷重(kg)1000 キャスター径(Φmm)150
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

GN-400/900の交換用キャスター(ゴム車輪)
材質(車輪)鉄・ゴム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エヌケーキャリーキャスター金網台車/空気入りタイヤ付き
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。観音扉型金網付き(特許取得商品)。金網の扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合はタイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般 金網高さ(mm)500 金網内寸(mm)縦420×横680
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

鋼板補強運搬台車のカラータイプにブラックキャスタを取り付けました。台車裏面に補強用プレートがついています。衝突時の衝撃緩和に全周にゴムを取り付けています。段差乗り越えに便利な足踏みバー付きです。着脱(交換も)可能なプロテクションマット付きです。
用途各種運搬用。 長さ(mm)700 幅(mm)440 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)875 キャスター径(Φmm)100
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製 車輪径(Φmm)75 取付高(mm)90 車幅(mm)26 許容荷重(daN)約50 穴径(mm)8.8 総耐荷重(kg)約50
1セット(2個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、TPR素材のキャスターを採用。ゴム製よりも軽量で、弾性があり、凸凹の衝撃を吸収しやすいキャスターです。耐油性、耐候性、耐薬品性にも優れている素材なので、物流倉庫や工場などでもあらゆる場面で活用できます。
材質車輪材質:TPR製 車輪径(Φmm)75 取付高(mm)90 車幅(mm)27 許容荷重(daN)約65 穴径(mm)8.8 総耐荷重(kg)約65
1セット(2個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カナツー両ハンドル静音台車
エコ商品
両側にハンドルが付いた静音台車
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に 適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130) 質量(kg)18 ブルー 材質(本体)高性能プラスチック 材質(車輪)スーパーラバー 積載荷重(kg)300 使用キャスター4輪(自在×4) 床面高さ(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)910 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル両ハンドル ハンドル高さ(mm)890 キャスター径(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が125mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製 車輪径(Φmm)125 取付高(mm)168 取付寸法(mm)80/75×80/75 取付座(mm)102×102 車幅(mm)38 許容荷重(daN)約160 穴径(mm)11 総耐荷重(kg)約160 偏心(mm)38
1セット(2個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質車輪材質:ゴム製 車輪径(Φmm)150 取付高(mm)190 取付寸法(mm)80/75×80/75 取付座(mm)102×102 車幅(mm)38 許容荷重(daN)約180 穴径(mm)11 総耐荷重(kg)約180 偏心(mm)41
1セット(2個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ナイロン素材で軽量なキャスターを採用。始動が良く、耐摩耗性、耐油性に優れ、水や薬品で変質しにくい素材です。
材質車輪材質:ナイロン製 車輪径(Φmm)75 取付高(mm)90 取付寸法(mm)54×42 取付座(mm)70×58 車幅(mm)25 許容荷重(daN)約65 穴径(mm)8.8 総耐荷重(kg)約65 偏心(mm)21
1セット(2個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂連結平台車PRS-HS480の交換、追加キャスター
サイズ(キャスター)2
1個
959 税込1,055
翌日出荷

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)21.4 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 床面高さ(mm)226 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)