絞り込み
ストローク(mm)
揚力(kN)
揚程(mm)
ブランド
油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
「ストローク(mm)」から絞り込む
50~100未満(44)
50未満(34)
100~150未満(35)
150~200未満(37)
200~250未満(27)
250~300未満(20)
300~350未満(22)
350~400未満(3)
400以上(9)

パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。仕様スプリング戻りタイプ、単動式
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個8日以内出荷から15日以内出荷ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。受圧面積(cm2)14.52シリンダ外径D(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lロッド径f(Φmm)38サドル径o(Φmm)35ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
RIKEN インチねじシリンダ
理研商会¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質鉄受圧面積(cm2)14.52
油圧シリンダー(複動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷から5日以内出荷複動シリンダー。ピストンメッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)100押側受圧面積(cm2)14.52外径B(Φmm)59ピストン径C(Φmm)30カラーねじ長E(mm)25ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)7.45引側出力(kN)51.3ピストンねじ径FM58×P2ピストンねじ長G(mm)32ピストン突出長I(mm)42引カプラー位置M(mm)57ピストン受長H(mm)9
油圧シリンダー 揚力 HCシリーズ
スーパーツール¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。、最低高さを極力抑えた設計です。
油圧シリンダ(単動式)
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。用途単動式油圧シリンダ材質スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1490
RIKEN 油圧シリンダ単動式
理研商会¥73,980~税込¥81,378~1台4日以内出荷インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質鉄受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)38
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット
エナパック(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
油圧シリンダー(複動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷複動シリンダー。ピストンメッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)200押側受圧面積(cm2)28.74ピストン径C(Φmm)42カラーねじ径DM82×P2カラーねじ長E(mm)50引側受圧面積(cm2)14.89引側出力(kN)103ピストンねじ径FM40×P2ピストンねじ長G(mm)36ピストン突出長I(mm)45引カプラー位置M(mm)83ピストン受長H(mm)10
油圧シリンダー(複動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷複動シリンダー。ピストンメッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)50押側受圧面積(cm2)7.16外径B(Φmm)46ピストン径C(Φmm)22カラーねじ径DM45×P1.5カラーねじ長E(mm)23ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)3.36引側出力(kN)23.4ピストンねじ径FM20×P1.5ピストンねじ長G(mm)25ピストン突出長I(mm)34引カプラー位置M(mm)46
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200ボス長F(mm)19外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)38ピストンホール径H(Φmm)19ピストンホール長I(mm)35ヘッドカバー長J(mm)15ヘッドカバー外径K(Φmm)36カプラー突出長L(mm)約67カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ねじにがし長J(mm)6カプラー位置G(mm)25
油圧シリンダ(単動式)
エナパック¥25,980~税込¥28,578~1台23日以内出荷強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。ハイフローカップリングを装着しています。材質スチール揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.4ヘッド径(Φmm)35外径(mm)57
薄形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
薄形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥589,800~税込¥648,780~1個3日以内出荷複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。ストローク(mm)200ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5
EL形低身ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップの角度は平行、吊環付仕様揚力(tf):100ストローク(mm)55揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)787最低高さ(mm)141寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)24ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプストローク(mm)15ポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。取手付仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)
エナパック¥769,800税込¥846,7801台18日以内出荷ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。用途ジャッキアップ作業に。トラスコ品番149-1826ストローク(mm)300揚力(kN)2001外径(Φmm)260受圧面積(cm2)285.9最低高さ(mm)569必要油量(mL)8577サドル径(Φmm)126
低床単動シリンダ
エナパック¥179,800税込¥197,7801台60日以内出荷プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。ストップリング付き超低床型シリンダです。ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。最大偏心荷重4%まで可能です。狭い場所にもジャッキの設置が可能です。ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。トラスコ品番246-1671ストローク(mm)6内径(Φmm)140揚力(kN)1078外径(Φmm)195最低高さ(mm)65必要油量(mL)92.5
爪付きジャッキ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥239,800~税込¥263,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷ストローク(mm)125接続口径(Rc)カップラ:3/8作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
スーパーフラットジャッキ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥57,980~税込¥63,778~1個26日以内出荷最小全長34mmの超薄型ジャッキです。 ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。ストローク(mm)10接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34位置カップラ:17
油圧シリンダCFC(単動式)
レホボット¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から翌々日出荷スプリング戻し型のオールラウンドな単動式シリンダーです。コンパクトなデザインで高い揚力を発揮します。ピストン表面にはハードクロムメッキが施されており、耐久性に優れています。メスカップリング(46014)に簡単に取り付け可能なオスカップリング(45952)付きです。付属品クイックカップリング(オス):45952×1個材質本体:スチール揚力(kN)1継手付属:45952
安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)
エナパック¥169,800~税込¥186,780~1台61日以内出荷ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。用途ジャッキアップ作業に。最高使用圧力70MPaカップリングエナパックCR400
チルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)
エナパック¥88,980~税込¥97,878~1台61日以内出荷超低床型シリンダ2~4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。用途ジャッキアップ作業レベル出し作業
ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)
エナパック¥55,980~税込¥61,578~1台61日以内出荷プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)
エナパック¥279,800税込¥307,7801台61日以内出荷ロングストロークが可能です。付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。リフティングアイを2つ標準装備しています。用途ジャッキアップ作業トラスコ品番149-1738質量(kg)15.1ストローク135能力1段目:352 / 2段目:137最低高さ(mm)283最適油量(mL)944カップリングエナパックCR400サドル径(Φmm)60
超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)
エナパック¥149,800~税込¥164,780~1台61日以内出荷ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。用途ジャッキアップ作業に。最高使用圧力70MPaカップリングエナパックCR400
RIKEN 油圧シリンダ単動式
理研商会¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。用途工事・加工作業用付属品VCカプラ仕様スプリング戻し型トラスコ品番819-9883材質鉄質量(kg)0.7ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付
理研商会¥89,980税込¥98,9781台欠品中複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に付属品VCカプラトラスコ品番819-9938材質鉄質量(kg)8.3受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30最低高さ(mm)520必要油量(mL)436
RIKEN 単動シリンダ
理研商会¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷スプリング戻し型 単動シリンダです。用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質鉄受圧面積(cm2)102.69
RIKEN 複動式油圧シリンダー
理研商会¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質鉄