絞り込み
ストローク(mm)
- 150~200未満(3)
揚力(kN)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(1)
使用荷重(t)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
揚程(mm)
- 150
- 15(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 45(1)
- 50(4)
- 55(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 127(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 250(2)
ブランド
- ダイキ(1)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
油圧シリンダーは、油圧の力でシリンダー部分を上げ下げして重量のある荷を持ち上げる器具のこと。主に油圧式のポンプと組み合わせての使用が一般的です。ポンプの操作で本体のオイルに圧をかけていきます。油圧シリンダーには単動式と複動式があり、単動式は油の出入口が一方にしかなく、上げる動作は油圧で上げられますが、戻すのには、自重、もしくはスプリングを使用します。対して複動式は、双方向に油の出入口があり、油圧で戻すため、単動式よりも早く戻すことが可能です。
「ストローク(mm)」から絞り込む
150~200未満(3)

パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥58,980~税込¥64,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
アルミ単動シリンダー
ダイキ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動付属品カプラー仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり材質アルミ合金