絞り込み
使用荷重(t)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(5)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(1)
揚程(mm)
- 150
- 30(3)
- 50(5)
- 52(3)
- 63(3)
- 100(5)
- 105(3)
- 110(5)
- 113(9)
- 115(8)
- 120(10)
- 125(5)
- 130(7)
- 140(3)
- 145(6)
- 160(6)
- 165(5)
- 200(7)
- 250(8)
- 350(4)
- 揚程(mm)をもっと見る
揚力(kN)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(5)
- 200(1)
質量(kg)
- 10未満(6)
- 10~20未満(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- ダイキ(1)
- マサダ製作所(4)
- 大阪ジャッキ製作所(6)
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。

油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所(13件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から6日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
三段式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥59,980税込¥65,9781台当日出荷標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
OJ ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所(3件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷から4日以内出荷全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥58,980~税込¥64,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床)
エスコ¥72,600税込¥79,8601個翌日出荷エスコ品番EA993BN-3最高高さ(mm)270ベース寸法(mm)154×167最低高さ(mm)120油量(mL)330操作力(N)274受金寸法(Φmm)34ハンドル寸法(mm)直径21.7×600操作回数108回
ポート穴付油圧ジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌々日出荷油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。付属品ハンドル
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
OJ 爪付ジャーナルジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。用途機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用付属品ハンドル棒
アルミ単動シリンダー
ダイキ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動付属品カプラー仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり材質アルミ合金