絞り込み
揚程(mm)
- 150
- 100(2)
- 200(1)
- 250(2)
- 350(2)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(2)
油圧ポンプは、油圧シリンダーやジャッキに接続し、圧をかけた作動油を送り出すための器具のこと。単動式、複動式それぞれに適した専用のポンプがあり、組み合わせる際には、使用する機器の必要油量よりも大きい有効油量を持ったポンプを選ぶ必要があります。手動式のほか、電動式のポンプもあり、電動式も小型軽量化が進み、活躍の場面も増加中です。その他、油圧ポンプと機器をつなぐ、専用の油圧ゴムホース、高圧ホースも揃っています。
商品豆知識

WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U