絞り込み
最大吸着能力(kg)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 90(1)
吸着面寸法(Φmm)
  • 120
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 52(1)
  • 55(3)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 115(4)
  • 117(1)
  • 118(1)
  • 123(8)
  • 125(4)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 213(2)
ブランド
  • エスコ(8)
  • Bohle(5)
  • 三木ネツレン(4)
  • 石井超硬工具製作所(2)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
  • ナリカ(1)
  • KAKURI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サクションリフターとは、対象物に吸い付いて、取手のないものでも運びやすくするための道具のこと。サクションというのは英語で「吸う」という意味で、その名の通り、レバー操作で円盤状の部分から空気を吸い上げ真空状態とすることで対象物に吸着します。冷蔵庫、家具、ガラス板などを運ぶときには大変便利です。形状的には大きな吸盤にハンドルが付いたものや、ハンドルの両端に小さな吸盤が付いたものなど、吸着力の強弱も含めて、いくつかの規格があります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームリフター KAKURIバキュームリフターKAKURI(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。 持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番166-4408材質本体/PP、カップ/ゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)約120×100最大吸着能力(kg)20
吸着盤 Q太郎 石井超硬工具製作所吸着盤 Q太郎石井超硬工具製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。材質アルミダイキャストブルーメタリック質量(g)510寸法(Φmm)(吸着面)120最大吸着能力(kg)8(平面20)
サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ)Bohle
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2442材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50
吸着盤 Q太郎 石井超硬工具製作所吸着盤 Q太郎石井超硬工具製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。ローレット付握りは滑り防止で安心です。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。材質本体:アルミダイキャスト 握り:アルミダイキャストブルーメタリック質量(g)1090寸法(Φmm)(吸着面)120×2個最大吸着能力(kg)12(平面25)
50kg用 サクションリフター エスコ50kg用 サクションリフターエスコ(2件のレビュー)
18,100税込19,910
1個
当日出荷
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)エスコ品番EA950AC-50材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム形状【吸着面】凸凹全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80
強力吸盤実験器 ナリカ強力吸盤実験器ナリカ
3,400税込3,740
1セット
11日以内出荷
本器のラバー部を板などに押し当て、可動グリップを引き起こすとラバー部内が真空に近くなります。ラバー部内と外気圧との圧力の差が大きくなることにより引き離せなくなり、そのまま板を持ち上げることができます。また、本器を2個使用し、間に板をはさむことによって2人で引っ張り合いをすることもできるので、よりダイナミックな大気圧の実験を行うことができます。
セット内容強力吸盤2個、実験用アクリル板(140×150mm)吸着面寸法(Φmm)120最大耐荷重(kg)約20
30kg用 サクションリフター エスコ30kg用 サクションリフターエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-30材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】フラットタイプ質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)30
サクションリフター 三木ネツレンサクションリフター三木ネツレン
22,980税込25,278
1個
欠品中
-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
サクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤 Bohleサクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤Bohle
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
交換用のラバー吸着盤です。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム
サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用)Bohle
19,980税込21,978
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。自動車用の曲面ガラスへの吸着が可能です。ハンドルレバーの操作だけで簡単に吸着可能です。
用途自動車用フロントガラス、リアガラスなど曲面ガラスに。ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2437材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)35
サクションリフター Veribor[[R上]](トリプルカップ) Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](トリプルカップ)Bohle
14,980税込16,478
1個
当日出荷
吸盤トリプルタイプで重量物でも安定して吸着できます。レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2431材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)90
70kg サクションリフターセット(2個組) エスコ70kg サクションリフターセット(2個組)エスコ
31,900税込35,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
サクションリフター Veribor[[R上]](シングルカップ) Bohleサクションリフター Veribor[[R上]](シングルカップ)Bohle
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ハンドルレバーを持ち上げるだけで片手で簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2432材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)25
サクションリフター 三木ネツレンサクションリフター三木ネツレン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
材質(ハンドル)合成樹脂
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付) エスコM6 サクションホルダー(ボールジョイント付)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
サクションホルダー付ストッパー エスコサクションホルダー付ストッパーエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
樹脂ストッパー付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XL-1材質本体:アルミ、吸盤:天然ゴム寸法(mm)【ストッパー】直径40×70直径(Φmm)【吸盤】120質量(g)400全高(mm)100
50kg サクションリフター(バキュームゲージ付) エスコ50kg サクションリフター(バキュームゲージ付)エスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA950AH形状【吸着面】凸凹全長(mm)340材質(パッド)特殊ゴム自重(g)760
60kg サクションリフター(バキュームゲージ付) エスコ60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)エスコ
19,800税込21,780
1個
欠品中
エスコ品番EA950AG形状【吸着面】平面全長(mm)340材質(パッド)特殊ゴム自重(g)740
25kg用 サクションリフター エスコ25kg用 サクションリフターエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25
サクションリフター 三木ネツレンサクションリフター三木ネツレン
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
レバーを開くとはずれ、レバーと閉じると吸着しますので、片手でスピーディーな作業ができます。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、 据付等
吸盤 フィンガー TOWA[清掃用品、安全保護具]吸盤 フィンガーTOWA[清掃用品、安全保護具]
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
軽量でシンプルなデザインなので、高所作業に最適です。 穴に指が入り、外側の出っ張りをつまむと取り外しができます。
サクションリフター 三木ネツレンサクションリフター三木ネツレン
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
レバーを開くとはずれ、レバーと閉じると吸着しますので、片手でスピーディーな作業ができます。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、 据付等
サクションリフター