絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
三角(4)
形状
(6)
形状
刀刃(1)
形状
半丸(1)
形状
(9)
目の荒さ
  • その他(3)
  • 中目(3)
  • 油目(1)
  • 精密目(2)
  • 細目(3)
  • 荒目(3)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(2)
  • 樹脂(1)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(2)
  • (7)
  • 銅・真鍮(1)
幅(mm)
  • 4.3
  • 2.5(26)
  • 3(34)
  • 3.5(28)
  • 4(45)
  • 4.2(25)
  • 5(42)
  • 5.5(38)
  • 6(58)
  • 7(39)
  • 8(31)
  • 9(36)
  • 10(32)
  • 11(65)
  • 12(60)
  • 15(28)
  • 16(48)
  • 20(46)
  • 21(44)
  • 25(50)
  • 30(29)
粒度・番手
  • 0(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 100(3)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 200(3)
  • 400(2)
  • 600(2)
ヤスリの長さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
40・50・60・65・80・100・110
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(11)
70~80未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
  • ツボサン(12)
  • TRUSCO(2)
  • バローベ(1)
  • ミニター(1)
  • 呉英製作所(1)
  • STRAUSS(1)
  • FFC(1)
  • 名古屋ダイヤモンド工業(1)
ツボサン・TRUSCO・バローベ・ミニター・呉英製作所・STRAUSS・FFC・名古屋ダイヤモンド工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
バローベ精密ニードルヤスリ バローベバローベ精密ニードルヤスリバローベ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)ツボサン(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
精密ヤスリ(セット) ツボサン精密ヤスリ(セット)ツボサン(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(8本)ほか
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ FFCダイヤモンドヤスリ 精密タイプFFC
1,788税込1,967
1本
当日出荷から5日以内出荷
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
組ヤスリ 角 ツボサン組ヤスリ 角ツボサン
5,998税込6,598
1セット(8本)
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600ツボサン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400ツボサン
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100ツボサン
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200ツボサン
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150ツボサン
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100ツボサン
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ミニファイル MI STRAUSSミニファイル MISTRAUSS
3,698税込4,068
1本
8日以内出荷
全長L(mm)140ヤスリの長さ(mm)40
DIAヤスリ角K-8 呉英製作所DIAヤスリ角K-8呉英製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)4.3厚さ(mm)4.3粒度140形状トラスコ品番852-8905質量(g)25
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 刀刃#170 ミニターミニモ ダイヤモンドヤスリ 刀刃#170ミニター
3,388税込3,727
1本
6日以内出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状刀刃粒度170適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
精密ヤスリ 8本組 楕円 ツボサン精密ヤスリ 8本組 楕円ツボサン
12,980税込14,278
1セット(8本)
当日出荷から5日以内出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。厚さ(mm)2.7刃幅(mm)4.3適合材鉄などの金属全般
精密ヤスリ 10本組 腹丸 ツボサン精密ヤスリ 10本組 腹丸ツボサン
9,998税込10,998
1セット(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。厚さ(mm)1.6刃幅(mm)4.3適合材鉄などの金属全般
鉄工用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業鉄工用ヤスリ名古屋ダイヤモンド工業
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
適合材鉄工
組ヤスリ 丸8本組 TRUSCO組ヤスリ 丸8本組TRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)8本組セット200/100幅(mm)Φ4.3形状質量(g)210質量(g/セット)210
組ヤスリ 角8本組 TRUSCO組ヤスリ 角8本組TRUSCO
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)250質量(g/セット)250

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ