絞り込み
ブランド
  • ツボサン(4)
  • ミッチェル(3)
  • 呉英製作所(1)
  • バローべ(1)
形状
形状
刀刃(1)
形状
半丸(3)
形状
(4)
目の荒さ
  • 中目(1)
  • 精密目(1)
  • 細目(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
幅(mm)
  • 6.4
  • 2.5(29)
  • 3(35)
  • 3.5(27)
  • 4(50)
  • 4.2(28)
  • 5(46)
  • 5.5(37)
  • 6(62)
  • 7(44)
  • 8(35)
  • 9(38)
  • 10(35)
  • 11(66)
  • 12(60)
  • 15(28)
  • 16(48)
  • 20(47)
  • 21(44)
  • 25(49)
  • 30(29)
粒度・番手
  • 0(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 100(1)
  • 150(3)
  • 170(1)
  • 200(2)
  • 400(1)
  • 600(1)
0・2・4・100・150・170・200・400・600
ヤスリの長さ(mm)
  • 30(1)
  • 70(2)
  • 100(1)
30・70・100
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(5)
160~180未満・200~220未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
紐(ひも)ヤスリ ミッチェル紐(ひも)ヤスリミッチェル
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から4日以内出荷
切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用ミッチェル
6,298税込6,928
1巻(15m)
当日出荷から4日以内出荷
砥粒は仕上げタイプのクロカスポリッシュで超微細研磨に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150ツボサン
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所ダイヤモンドヤスリ JMタイプ呉英製作所
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用頻度の高い14本を厳選しました。
紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用ミッチェル
6,998税込7,698
1巻(15m)
4日以内出荷
砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100ツボサン
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入りバローべ
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状刀刃(カタナバ)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
ブライト900 スーパーD S-5 ツボサンブライト900 スーパーD S-5ツボサン
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
グッドデザイン賞2013年度受賞。ブライトの血統を受け継いだ目詰まりのしにくさに加え、高い切削能力(初期切削能力3.5倍以上)は今までにない感覚を味わえます。更に選別されたDIA粒をベストバランスの集中度で配置し、長寿命と高能率を実現しました。焼き入れ鋼はもちろん、今までに加工しにくかったメッキ処理後の加工にも威力を発揮します。人間工学に基づいたヒューマニックカーブ採用で無駄なく加工部に力が加わり疲れにくく効率よく作業が行えます。
全長(mm)200刃長(mm)70粒度#200

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ