絞り込み
形状
形状
形状
その他(66)
形状
三角(248)
形状
両甲(3)
形状
(390)
形状
先細(29)
形状
刀刃(23)
形状
半丸(365)
形状
(561)
形状
楕円(31)
形状
燕尾(えんび)(4)
形状
笹葉(6)
形状
腹丸(5)
形状
蛤(はまぐり)(1)
形状
(264)
形状
鎬(しのぎ)(7)
目の荒さ
  • その他(4)
  • 中目(3)
適合材
  • ガラス(3)
  • セラミックス(2)
  • 樹脂(5)
  • 超硬合金(3)
  • (4)
幅(mm)
  • 2.6(1)
  • 17(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 28(1)
粒度・番手
  • 100(1)
  • 140(3)
  • 170(2)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 400(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 25(2)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 150(2)
25・75・100・120・125・150
全長(mm)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満
ブランド
  • ツボサン(6)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(2)
  • WIZ'A(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ツボ万(1)
  • STRAUSS(1)
  • 永興電機工業(1)
ツボサン・エスコ・TRUSCO・WIZ'A・SK(新潟精機)・ツボ万・STRAUSS・永興電機工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン両刃ヤスリ(木柄付)ツボサン(14件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工全長(mm)190寸法(mm)電着面長さ/65全幅(mm)21厚さ(mm)21粒度#300形状質量(g)40適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
ダイヤ両刃ヤスリ #140 TRUSCOダイヤ両刃ヤスリ #140TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
両刃ヤスリ     75mm ツボサン両刃ヤスリ 75mmツボサン(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)75目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】28CUT/cm
両刃ヤスリ    100mm ツボサン両刃ヤスリ 100mmツボサン(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)100目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】26CUT/cm
両刃ヤスリ    125mm ツボサン両刃ヤスリ 125mmツボサン
990税込1,089
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)125目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】22CUT/cm
ダイヤモンドコテヤスリ TRUSCOダイヤモンドコテヤスリTRUSCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155粒度170種別鉄工用適合材鉄工
電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 菱 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (両コテ) 菱永興電機工業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状粒度170適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
DIA両刃ヤスリ(木柄付)#300 ツボサンDIA両刃ヤスリ(木柄付)#300ツボサン
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。すぐにご使用になれる木柄付きです。
用途のこ刃再生・ガラス切り・焼入れ鋼・超硬金属・セラミックス等の研削に。形状菱形粒度#300全長(mm)235刃長(mm)120刃幅(mm)25刃厚(mm)3.7
両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm WIZ'A両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mmWIZ'A
1,388税込1,527
1個
翌々日出荷
用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)230ウッド目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形木柄
両刃ヤスリ 菱形 並目 柄なし 100mm WIZ'A両刃ヤスリ 菱形 並目 柄なし 100mmWIZ'A
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷
用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)140シルバー目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形なし
両刃ヤスリ    150mm ツボサン両刃ヤスリ 150mmツボサン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)150目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】20CUT/cm
150mm ダイヤモンド鏝やすり(ひし形) エスコ150mm ダイヤモンド鏝やすり(ひし形)エスコ
6,040税込6,644
1本
翌日出荷
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様コーティング長(mm):25(両端)粒度140全長(mm)150ヤスリ部形状ひし形(2.6)アズワン品番64-7938-50
140mm ダイヤモンドニードル鑢(菱形/中目) エスコ140mm ダイヤモンドニードル鑢(菱形/中目)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VJ-92形状
140mm ダイヤモンドニードル鑢(菱形/細目) エスコ140mm ダイヤモンドニードル鑢(菱形/細目)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VJ-82形状
140mm ダイヤモンドニードル鑢(菱形/粗目) エスコ140mm ダイヤモンドニードル鑢(菱形/粗目)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VJ-102形状
リフラーヤスリ RF STRAUSSリフラーヤスリ RFSTRAUSS
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
全長L(mm)155
ハンドシャープナーDS-1 ツボ万ハンドシャープナーDS-1ツボ万
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
用途超硬チップソー、溝切りカッター、刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに粒度#400適合材超硬刃物などRoHS指令(10物質対応)対応

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ