絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
  • 365(2)
ブランド
  • フジコーワ(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(2)
  • 140(2)
外寸法・幅(mm)
  • 382
  • 370(2)
  • 400(3)
  • 425(2)
  • 440(2)
  • 450(4)
  • 455(3)
  • 457(2)
  • 460(2)
  • 474(2)
  • 477(4)
  • 480(2)
  • 500(3)
  • 510(2)
  • 527(2)
  • 538(2)
  • 550(3)
  • 557(2)
  • 588(3)
  • 600(6)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 250(2)
外寸法・高さ(mm)
  • 195(2)
195
外寸法・奥行(mm)
  • 267(2)
267
容量(L)
  • 17(1)
17
質量(kg)
  • 3(2)
3
材質(本体)
  • アルミ(2)
アルミ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
365(2)
  • 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ

    多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

    フジコーワ
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    6日以内出荷
    軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
  • アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-3000シリーズ

    フジコーワ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140
アルミ製