絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 365(1)
- 460(1)
- 510(1)
- 610(1)
ブランド
- フジコーワ(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 140
- 50(4)
- 105(2)
- 110(1)
- 120(2)
- 122(1)
- 127(1)
- 128(1)
- 130(1)
- 132(1)
- 145(2)
- 155(3)
- 160(1)
- 190(2)
- 195(2)
- 205(4)
- 265(2)
- 300(2)
- 305(3)
- 310(4)
- 有効内寸法・高さ(mm)をもっと見る
外寸法・幅(mm)
- 382(1)
- 477(1)
- 527(1)
- 627(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 250(1)
- 320(1)
- 340(1)
- 390(1)
外寸法・高さ(mm)
- 195(1)
195
外寸法・奥行(mm)
- 267(1)
- 337(1)
- 357(1)
- 407(1)
267・337・357・407
質量(kg)
- 3(1)
- 3.9(1)
- 4.2(1)
- 4.9(1)
3・3.9・4.2・4.9
材質(本体)
- アルミ(1)
アルミ
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
365(1)
460(1)
510(1)
610(1)

アルミケースAT-3000シリーズ
フジコーワ¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140



















![9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros 9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04352359-260916-02.jpg)