絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 290(1)
- 350(1)
- 365(1)
- 450(1)
- 457(1)
- 460(2)
- 510(1)
- 520(1)
- 610(1)
ブランド
- フジコーワ(4)
- アルミーファイブエンジニアリング(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 50
- 62(2)
- 105(2)
- 110(1)
- 120(2)
- 122(1)
- 127(1)
- 128(1)
- 130(2)
- 145(2)
- 155(3)
- 160(2)
- 165(2)
- 195(3)
- 205(3)
- 265(2)
- 290(3)
- 300(2)
- 305(3)
- 310(4)
- 有効内寸法・高さ(mm)をもっと見る
外寸法・幅(mm)
- 305(1)
- 367(1)
- 382(1)
- 467(1)
- 474(1)
- 477(2)
- 527(1)
- 538(1)
- 627(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 200(1)
- 250(1)
- 270(1)
- 320(1)
- 337(1)
- 340(2)
- 360(1)
- 375(1)
- 390(1)
外寸法・高さ(mm)
- 62(1)
- 186(1)
- 195(1)
- 232(1)
- 365(1)
62・186・195・232・365
外寸法・奥行(mm)
- 237(1)
- 267(1)
- 307(1)
- 337(1)
- 354(1)
- 357(1)
- 377(2)
- 393(1)
- 407(1)
237・267・307・337・354・357・377・393・407
容量(L)
- 17(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 45(1)
- 57(1)
17・27・32・33・35・45・57
質量(kg)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4.2(1)
- 4.9(1)
- 5.9(1)
1.2・1.6・2.2・3・3.2・3.8・3.9・4.2・4.9・5.9
材質(本体)
- アルミ(4)
アルミ
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
290(1)
350(1)
365(1)
450(1)
457(1)
460(2)
510(1)
520(1)
610(1)

ALOOK-Light
アルミーファイブエンジニアリング¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。 書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。 3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン外寸法・高さ(mm)62鍵パチン錠+3桁ダイヤル錠有効内寸法・高さ(mm)50(20/30)
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。コーナー金具には凹凸がついており、同型番同士でのスタッキングが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-5000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2質量(kg)3.2材質(本体)アルミ容量(L)33有効内寸(mm)457×337×50/170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×354×232内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)3.2外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥67,980税込¥74,7781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装発泡ポリエチレン貼り5mm外寸法・幅(mm)477外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・幅(mm)460
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥54,980~税込¥60,478~1台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1質量(kg)3.8材質(本体)アルミ容量(L)35有効内寸(mm)520×375×50/130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186内装全面布張り自重(kg)3.8外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520























![9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros 9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04352359-260916-02.jpg)