絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 350(1)
- 365(2)
- 410(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フジコーワ(2)
- Zarges(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 50(2)
- 140(2)
- 290(1)
- 310(1)
外寸法・幅(mm)
- 382(2)
- 400(1)
- 440(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 250
- 125(2)
- 135(2)
- 198(2)
- 225(2)
- 270(2)
- 280(2)
- 310(2)
- 320(4)
- 330(2)
- 337(2)
- 340(5)
- 350(5)
- 360(3)
- 370(2)
- 375(2)
- 390(3)
- 398(2)
- 400(2)
- 401(2)
- 有効内寸法・奥行(mm)をもっと見る
外寸法・高さ(mm)
- 195(2)
- 335(1)
- 340(1)
195・335・340
外寸法・奥行(mm)
- 267(2)
- 295(1)
- 300(1)
267・295・300
色
シルバー(1)
シルバー
容量(L)
- 17(1)
17
質量(kg)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
3・3.1・3.7
材質(本体)
- アルミ(3)
アルミ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
350(1)
365(2)
410(1)

アルミキャリーボックス
(33件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂質量(kg)3.7色シルバー材質(本体)アルミ合金外形寸法(mm)440×295×335内形寸法(mm)410×250×290(240+50)収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)335鍵鍵付外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)有効内寸法・幅(mm)410
Zarges AFEK470-40677
Zarges¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。質量(kg)3.1外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)300有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)350
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
アルミケースAT-3000シリーズ
フジコーワ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140






















![9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros 9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04352359-260916-02.jpg)