絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 430(1)
- 525(1)
ブランド
- ダイトウトランク(1)
- ピグ(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 95(1)
- 145(1)
- 190(1)
- 195(1)
外寸法・幅(mm)
- 450(1)
- 580(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 330
- 125(2)
- 135(2)
- 198(2)
- 225(2)
- 250(4)
- 270(2)
- 280(2)
- 310(2)
- 320(4)
- 337(2)
- 340(5)
- 350(5)
- 360(3)
- 370(2)
- 375(2)
- 390(3)
- 398(2)
- 400(2)
- 401(2)
- 有効内寸法・奥行(mm)をもっと見る
外寸法・高さ(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
100・150・200・250
外寸法・奥行(mm)
- 350(1)
- 390(1)
350・390
質量(kg)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 6(1)
2.2・2.5・2.8・6
材質(本体)
- アルミ(2)
アルミ
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
430(1)
525(1)

ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー セーフティケース
ピグ¥299,800税込¥329,7801箱3日以内出荷衝撃に強く、安全にリチウムイオンバッテリーの輸送・保管を行うアルミケース。UN規格で衝撃・振動に強い高強度アルミケースは、破損や発火リスクに対応し、安全に高額機器やバッテリーの輸送・保管ができます。難燃性・帯電防止仕様の内装素材は、万が一火炎が起こった際に、広がりを抑制します。5サイズ展開で、バッテリーのサイズや、数量に応じて選べ、現場に最適な運搬を実現します。 IP65相当の防塵・防水性能。 米軍規格「MIL-STD-810」準拠の高耐久設計で過酷環境にも対応。 国際危険物輸送規格「UN包装等級X」認証取得済み。 UN3480(電池単体)およびUN3481(機器組込・同梱)の輸送に必要な容器規格(IATA PI965~967)に対応。※ 航空輸送時、PI965に該当するリチウムイオンバッテリーはSOC(充電率)を30%以下に制限する必要があります用途リチウムイオンバッテリーの輸送や保管に
アルミ合金製トランク B型
ダイトウトランク¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷から6日以内出荷軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。 キャスター取り付けできます。材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金外寸法・幅(mm)450外寸法・奥行(mm)350有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・幅(mm)430




















![9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros 9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04352359-260916-02.jpg)