絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 365(1)
- 457(1)
- 460(2)
- 510(1)
- 520(1)
- 540(1)
- 547(1)
- 569(1)
- 610(1)
ブランド
- フジコーワ
- モノタロウ(2)
- エスコ(13)
- ホーザン(12)
- TRUSCO(10)
- JEJアステージ(7)
- ダイトウトランク(6)
- アルミーファイブエンジニアリング(5)
- Zarges(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- イチネンTASCO(1)
- Y'sGOD(1)
- 平野鞄(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 50(4)
- 62(2)
- 65(1)
- 130(1)
- 132(1)
- 140(1)
- 170(1)
- 250(1)
- 275(1)
- 300(1)
- 322(1)
外寸法・幅(mm)
- 382(1)
- 474(1)
- 477(2)
- 527(1)
- 538(1)
- 557(1)
- 588(2)
- 627(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 250(1)
- 320(1)
- 337(1)
- 340(1)
- 360(2)
- 375(1)
- 390(1)
- 398(1)
- 401(1)
外寸法・高さ(mm)
- 186(1)
- 195(1)
- 213(1)
- 232(1)
- 315(1)
- 354(1)
- 365(1)
- 405(1)
186・195・213・232・315・354・365・405
外寸法・奥行(mm)
- 267(1)
- 337(1)
- 354(1)
- 357(1)
- 377(2)
- 393(1)
- 407(1)
- 428(2)
267・337・354・357・377・393・407・428
容量(L)
- 17(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 49(1)
- 57(1)
- 66(1)
- 84(1)
17・27・32・33・35・43・45・49・57・66・84
質量(kg)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4.2(1)
- 4.9(1)
- 5.6(1)
- 5.9(1)
- 6.8(1)
- 7.1(1)
- 9.3(1)
3・3.2・3.8・3.9・4.2・4.9・5.6・5.9・6.8・7.1・9.3
材質(本体)
- アルミ(7)
アルミ
特価
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
365(1)
457(1)
460(2)
510(1)
520(1)
540(1)
547(1)
569(1)
610(1)

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチ及びハンドルを採用することで、輸送時や保管時の引っ掛かりを防ぎます。ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に8mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。AT-8000シリーズはキャッチ及びハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだ大容量ボックスタイプです。厚さ(mm)1.5質量(kg)9.3材質(本体)アルミ容量(L)84有効内寸(mm)547×401×62/322外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)588×428×405内装発泡ポリエチレン貼り8mm自重(kg)9.3外寸法・幅(mm)588外寸法・高さ(mm)405外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)401有効内寸法・高さ(mm)62/322有効内寸法・幅(mm)547
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1質量(kg)3.8材質(本体)アルミ容量(L)35有効内寸(mm)520×375×50/130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186内装全面布張り自重(kg)3.8外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチ及びハンドルを採用することで、輸送時や保管時の引っ掛かりを防ぎます。ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に8mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。AT-8000シリーズはキャッチ及びハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだアルミトランクです。厚さ(mm)1.5質量(kg)6.8材質(本体)アルミ容量(L)43有効内寸(mm)569×398×62/132外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)588×428×213内装発泡ポリエチレン貼り8mm自重(kg)6.8外寸法・幅(mm)588外寸法・高さ(mm)213外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)398有効内寸法・高さ(mm)62/132有効内寸法・幅(mm)569
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。厚さ(mm)1.2質量(kg)7.1材質(本体)アルミ容量(L)66有効内寸(mm)540×360×65/275外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)7.1外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。コーナー金具には凹凸がついており、同型番同士でのスタッキングが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-5000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2質量(kg)3.2材質(本体)アルミ容量(L)33有効内寸(mm)457×337×50/170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×354×232内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)3.2外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装発泡ポリエチレン貼り5mm外寸法・幅(mm)477外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・幅(mm)460
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥54,980~税込¥60,478~1台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
























![9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros 9.5sq.ツールセット[77点]用トレイセット(補給部品) nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04352359-260916-02.jpg)