絞り込み
呼称寸法(mm)
  • 1000×800×490
  • 500×800×540(4)
  • 800×500×530(2)
  • 800×1000×510(3)
  • 800×1000×850(9)
  • 1000×800×850(5)
  • 1000×800×953(2)
  • 1000×1200×500(1)
  • 1000×1200×510(1)
  • 1000×1200×610(1)
  • 1000×1200×890(1)
  • 1000×1200×895(2)
  • 1000×1200×900(10)
  • 1000×1200×973(2)
  • 1000×1200×1000(1)
  • 1000×1330×1000(1)
  • 1050×1050×1000(3)
  • 1200×1000×890(4)
  • 1200×1000×895(3)
  • 1200×1000×993(2)
最大積載荷重(kg)
  • 1000(2)
金網ピッチ(mm)
  • 50×50(2)
線径(Φmm)
  • 6~7未満(2)
ブランド
  • テイモー(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットパレット TRUSCOネットパレットTRUSCO(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
ボックスパレット テイモーボックスパレットテイモー
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット