絞り込み
呼称寸法(mm)
  • 500×800×540(1)
  • 800×500×410(1)
最大積載荷重(kg)
  • 500(2)
金網ピッチ(mm)
  • 25×50
  • 28×28(1)
  • 30×30(1)
  • 50×50(6)
  • 50×100(3)
線径(Φmm)
  • 4~5未満(2)
ブランド
  • ピカコーポレイション(1)
  • マキテック(1)
  • 大洋製器工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼称寸法(mm)から絞り込む
500×800×540(1)
800×500×410(1)
メッシュボックス マキテックメッシュボックスマキテック(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97
メッシュパレット(キャスター付) HPC型 ピカコーポレイションメッシュパレット(キャスター付) HPC型ピカコーポレイション
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入積載段数(段)2
大洋 メッシュカーゴ 電気 大洋製器工業大洋 メッシュカーゴ 電気大洋製器工業
32,880税込36,168
1台
3日以内出荷
荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。RoHS指令(10物質対応)対応

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット