絞り込み
材質
- アルミ(2)
- 樹脂(50)
動荷重(kg)
- 500(13)
- 600(2)
- 1000(38)
- 2000(2)
種別

両面四方差し(4)

単面四方差し(2)

片面二方差し(1)

片面四方差し(15)
静荷重(kg)
- 2000
- 250(1)
- 300(1)
- 500(2)
- 1000(10)
- 1134(1)
- 1500(4)
- 1600(1)
- 1875(1)
- 2250(3)
- 2268(1)
- 2400(1)
- 2500(2)
- 3000(8)
- 4000(262)
- 4400(1)
- 4500(1)
- 4800(1)
- 5000(6)
- 6000(4)
- 静荷重(kg)をもっと見る
色
ブラウン(2)
ブラック(40)
ブルー(11)
ブランド
- サンコー(三甲)(32)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(9)
- 日本プラパレット(NPC)(6)
- TRUSCO(2)
- ワコーパレット(2)
- エスコ(1)
サンコー(三甲)・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・日本プラパレット(NPC)・TRUSCO・ワコーパレット・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(20)
名入れ
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
樹脂(50)

片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。仕様片面四方差しトラスコ品番379-1435適合機種ハンドリフト材質リサイクルPP質量(kg)5.9色再生ブラック高さ(mm)144奥行(mm)600間口(mm)800外寸(mm)800×600×144静荷重(kg)(最大)2000適合機器ハンドリフト中央桁幅(mm)100差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90最大動荷重(kg)500
プラスチックパレット(軽量薄型)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181枚翌日出荷片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)トラスコ品番562-6167適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)120タイプ片面四方差し奥行(mm)1100間口(mm)1100静荷重(kg)最大:2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87最大動荷重(kg)1000
輸出梱包用パレット フック付
日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(5枚)翌々日出荷から5日以内出荷軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。用途出荷、輸出用
プラスチックパレット(ハーフサイズ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷1111サイズパレットのハーフサイズです。仕様種別:SK-D2-055110-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフト種別片面二方差し幅(mm)260質量(kg)4高さ(mm)120間口(mm)1100外寸(mm)1100×550×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)550
輸出梱包用パレット
日本プラパレット(NPC)¥29,980税込¥32,9781セット(5枚)翌々日出荷から3日以内出荷軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。用途出荷、輸出用外寸法・奥行(mm)1100
パレットD4-1111-18 再生ブラック
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷片側からハンドリフトが差し込みやすいヨーロピアンタイプパレット材質リサイクルPP型式片面四方差し質量(kg)11.8色ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)500静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット(2枚)当日出荷仕様片面使用型(片面使用型製品)表面と裏面で形状の異なるパレットです。表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能です。強度を保持しつつ、軽量化を図ったパレットです。(4方差し製品)4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。(ハンドリフト対応製品)ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。種別片面四方差し幅(mm)(差込口)260質量(kg)10積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000サイズ(mm)1000×1000×144(H)
プラスチックパレット(薄型)
サンコー(三甲)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。仕様種別:SK-R4-1114-6-BK適合フォークリフトトラスコ品番439-1225幅(mm)280質量(kg)10.9高さ(mm)100間口(mm)1400外寸(mm)1400×1100×100中央桁幅(mm)350/280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット 1300X1000X150 黒
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781枚4日以内出荷全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-3944幅(mm)300質量(kg)9.9高さ(mm)150間口(mm)1300外寸(mm)1302×1001×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
パレット D4-096123
サンコー(三甲)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷アイスボックス平面6個積載可能。ヨーロピアンタイプパレット仕様片面4方差し材質リサイクルPP質量(kg)5.9色再生ブラック外寸(mm)1230×960×120動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットD2-095105
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷短辺にもバンド掛け機構を設置、安心の輸送が可能です仕様片面2方差し材質リサイクルPP質量(kg)8.4色再生ブラック外寸(mm)1050×950×130動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-063115
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質リサイクルPP色再生ブラック外寸(mm)1150×630×130動荷重(kg)500静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレットTLパレット
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。仕様種別:SK-TL-SN4-1111-BLL適合ハンドパレットトラック、フォークリフトトラスコ品番761-6619幅(mm)260質量(kg)10高さ(mm)110間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×130外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(軽量タイプ)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。
輸出用ワンウェイパレット
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。平置き、均等積み対応品です。用途輸出用ワンウェイパレットとして、一部保管用として使用。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-1440幅(mm)260質量(kg)12高さ(mm)150間口(mm)1200中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88名入れなし外寸法・奥行(mm)10002018年トラスコ掲載ページ8 0815
リスパレット JL-D4・1111E6.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.2
リスパレット JL-D4・1111E
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様九州限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
リスパレット JC-S2・1111
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか翌々日出荷輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
リスパレット JC-S2・11112.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか翌々日出荷輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
アルミパレット(両面二方差)
ワコーパレット¥55,980~税込¥61,578~1台21日以内出荷軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)等が必要なところ。電気・電子メーカー等のクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。仕様両面二方差しアルミ型材溶接構造高さ(mm)120中央桁幅(mm)40
プラスチックパレット D4ー1010ー2 青
サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)10.0高さ(mm)144間口(mm)1000外寸(mm)1000×1000×144中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1000
アルミパレット
ワコーパレット¥47,980税込¥52,7781台9日以内出荷軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)。耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)などが必要なところ。電気・電子メーカーなどのクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。トラスコ品番809-4819材質アルミ合金(A-6063-T75)高さ(mm)120タイプ両面二方差奥行(mm)800間口(mm)900動荷重(kg)2000静荷重(kg)2000中央桁幅(mm)40差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)387×80
パレットD4-097110
サンコー(三甲)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷海上コンテナへの積載効率に優れた海外出荷用パレット用途輸出用パレット仕様片面4方差し材質リサイクルPP質量(kg)6.4色再生ブラック外寸(mm)1100×970×125動荷重(kg)1000静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット”αパレット”(平置き段積み使用限定・薄型)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781セット(10枚)8日以内出荷10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。トラスコ品番644-4213材質再生ポリプロピレン(PP)色ブラック高さ(mm)125奥行(mm)1100間口(mm)1100動荷重(kg)最大1000静荷重(kg)2000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
パレット TP-100134R4
サンコー(三甲)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP質量(kg)13色ライトブルー外寸(mm)1340×1000×98動荷重(kg)500静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-712
サンコー(三甲)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質リサイクルPP色再生ブラック短辺(mm)(外寸)700長辺(mm)(外寸)1200動荷重(kg)500静荷重(kg)2000外寸法・高さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
2方差パレット(SNパレットシリーズ)
サンコー(三甲)¥11,980税込¥13,1781枚翌日出荷デッキ面の凹部を小さくし積載物の落ち込みを極力防止仕様SN2-110135ピース付適合単面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用質量(kg)11.8外寸(mm)1100×1350×120
輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定)
サンコー(三甲)¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)仕様種別:SK-SN4-1111-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4185幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)
サンコー(三甲)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
TLパレット ピース付
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様種別:SN4-1111高さ(mm)(ネスティング)22タイプ4方差し製品、ハンドリフト対応製品、ネスティングパレットタイプネスティング高さ(mm)22