絞り込み
奥行(mm)
- 450(2)
- 600(3)
- 740(1)
- 750(4)
- 900(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(3)
- サカエ(1)
- SK11(1)
間口(mm)
- 900(3)
- 1000(1)
- 1200(4)
- 1500(4)
- 1800(4)
高さ(mm)
- 745
- 600~900(46)
- 650~950(29)
- 700~900(17)
- 719~1019(12)
- 740(755)
- 740~940(20)
- 740~1040(17)
- 750(13)
- 800(47)
- 800~1000(22)
- 810(22)
- 825(31)
- 850(54)
- 885(38)
- 900(153)
- 900~1200(37)
- 950(134)
- 1035(24)
- 1740(16)
- 1800(16)
- 高さ(mm)をもっと見る
均等耐荷重(kg)
- 30(1)
- 300(1)
- 455(1)
- 800(1)
材質(天板)
- SUS430(1)
- ダップ化粧天板(1)
- ポリ化粧天板(3)
- 木(1)
SUS430・ダップ化粧天板・ポリ化粧天板・木
色(天板)
シルバー(1)
シルバー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。

折りたたみ作業台
(32件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。 テーブルが折れないようにストッパー機能があります。用途キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。 ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。色白材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)180×74×74、(収納時)92×74×7静止耐荷重(kg)100
中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H745/ペダル昇降移動式)
サカエ¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。グリーン購入法適合アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
中量作業台GW型(ゴムマット張り)
TRUSCO¥65,980~税込¥72,578~1台4日以内出荷から8日以内出荷六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。用途各種製造メーカー等、工場内作業に。仕様5mm厚ゴムマット張り種別組立式材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0