曜日別特売

連結平台車60×40大型車輪

連結平台車60×40大型車輪 - 藤原産業

連結使用ができる平台車です。
単独でも連結でも使用できるので、小さなものから大きなものまで載せられます。
裏面の厚い補強リブで、高い強度を誇る台車です。
上面には滑り止めが付き、荷物のズレを防ぎます。
安定感のあるTPR製大きめキャスター採用。

用途
荷物の運搬や仮置きに。
材質
本体:耐衝撃PP、キャスター:TPR+PP
質量(kg)
2.8
キャスター(mm)
75(TPR製)
耐荷重(kg)
250
サイズ(mm)
縦400×横600×高さ130
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00115916FC02 2pcs1個(2台)2台
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00115950FC02 1pcs1台1台
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする