2,074件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):105000 トラスコ品番852-6298 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)13 粒度(#)80、WA#80 全長(mm)43.0 外径(mm)4
1袋(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):70000 トラスコ品番852-6294 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)13 粒度(#)60、A/WA#60 全長(mm)41.0 外径(mm)8
1袋(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):70000 トラスコ品番852-6293 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)13 粒度(#)60、A/WA#80 全長(mm)43.0 外径(mm)5
1袋(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):45000 トラスコ品番852-6290 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)13 粒度(#)60、A#60 全長(mm)43.0 外径(mm)13
1袋(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6276 軸径(Φmm)2.34 幅(mm)7 粒度(#)500、WA#500 全長(mm)45.0 外径(mm)4
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

セラポイントCFEを取り付けるための専用軸。
用途セラポイントCFEを取り付けて使用します。 軸径(Φmm)2.34
1個
479 税込527
6日以内出荷

サンフレックスセラポイントCFE 6×22
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。砥石のみを交換出来る経済的でエコなタイプです。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 高さ(mm)22 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレスなどの金属製品 外径(mm)6
1袋(10本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。研削力を高めたタイプです。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 高さ(mm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレスなどの金属製品 外径(mm)22 穴径(mm)約1.7
1袋(10本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状球型 砥材WA材 適合材ステンレスなどの金属製品
1袋(10本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材WA材 適合材ステンレスなどの金属製品
1袋(10本)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 材質酸化アルミニウム・合成ゴム 軸径(Φmm)3 長さ(mm)20 幅(mm)(砥石部分)8 粒度WA180 適合材金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨
1個
359 税込395
当日出荷

粒度によって色分けされています。柔らかいゴムの結合により、非常にソフトな研磨効果が得られます。ソフトゴム砥石。DIN 69170適合。
形状円筒型
1本
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。 砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー) 結合剤レジンボンド 対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金 軸径(Φmm)6 粒度24
1本
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超ハードタイプ。工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。ワックス含浸処理。
用途バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。 形状円筒型 砥粒グリーンシリコンカーバイド 結合剤ビトリファイド 対応材質アルミニウム・マグネシウム・銅合金 粒度80
1本
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。 対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼 砥粒ピンク酸化アルミニウム 結合剤ビトリファイド
1本
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.35 砥材A材
1セット(3本)
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトタイプ ※回転数は被削材に合わせて調整してください。 亜鉛ニッケルコーティングで錆びにくい。
仕様●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス●<セット内容>:ストレート(太)…#24・13×32mm(EA819GA-671):1本ストレート(細)…#24・20×40mm(EA819GA-673):1本平型…#24・40×6mm(EA819GA-686):1本球型…#24・25×25mm(EA819GA-699):1本 アズワン品番65-2229-79
1組(4組)
2,290 税込2,519
翌日出荷

ソフトタイプ
仕様●直径(mm):25●高さ(mm):25●最大回転数(rpm):クランプ長10mm:38.200rpm15mm:38.200rpm20mm:36.400rpm●粒度:#24●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス アズワン品番65-2229-78
1本
550 税込605
翌日出荷

1本
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ドリル用研削砥石
包丁、ハサミ、農機具等の刃こぼれ直し、その他金属の加工、研削に
用途金属の研削、農機具の刃研ぎ、刃こぼれした刃物研削に。 厚さ(mm)13 寸法(mm)75×75×13 直径(Φmm)75 質量(g)130 タイプ金属用・アーバー取付用 穴径(Φmm)12.7 最高周速度(m/min)2000 適合材金属 適合工具電動ドリル 最高回転速度(min-1)8400
1個
609 税込670
4日以内出荷

ホビールーター用パーツセット
用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけに セット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm) 軸径(Φmm)2.35 対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
1パック(6本)
969 税込1,066
3日以内出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)6 形状円柱 幅(mm)25 全長(mm)60 質量(g)155 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 硬さハード 外径(Φmm)20 砥粒WA 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニターゴム砥石
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 軸径(Φmm)3 形状円柱 粒度#220 硬さハード 砥粒WA
1袋(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34 硬さハード 砥粒WA 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番852-6302 軸径(Φmm)3 形状円柱 幅(mm)7 粒度#240 全長(mm)37 質量(g)19 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 外径(Φmm)1.5 砥粒SA 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス
1袋(10本)
8,998 税込9,898
9日以内出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)17.8 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7935-19
1本
4,600 税込5,060
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)40 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×30×70 アズワン品番64-7935-18
1本
9,380 税込10,318
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)32 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7935-17
1本
6,700 税込7,370
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)24 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)10×20×60 アズワン品番64-7935-16
1本
6,890 税込7,579
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)16.4 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)8×20×60 アズワン品番64-7935-15
1本
7,890 税込8,679
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)66.4 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)16×30×70 アズワン品番64-7935-14
1本
9,910 税込10,901
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)33.8 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7935-13
1本
7,110 税込7,821
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)18 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×18×50 アズワン品番64-7935-12
1本
4,070 税込4,477
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)43 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)14×16×54 アズワン品番64-7935-11
1本
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)22 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×10×50 アズワン品番64-7935-10
1本
8,080 税込8,888
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)20 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×5×50 アズワン品番64-7935-09
1本
4,070 税込4,477
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)73.85 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)16×25×65 アズワン品番64-7935-08
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)40 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)12×25×65 アズワン品番64-7935-07
1本
8,080 税込8,888
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)20.67 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)8×20×60 アズワン品番64-7935-06
1本
4,450 税込4,895
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)21 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×16×50 アズワン品番64-7935-05
1本
4,120 税込4,532
翌日出荷