絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.8
- 1.6(8)
- 1.7(1)
- 2.34(121)
- 2.35(34)
- 2.36(1)
- 2.37(1)
- 2.38(1)
- 2.4(1)
- 3(670)
- 3.2(6)
- 4(3)
- 6(659)
- 6.35(22)
- 10(2)
- 12(2)
- 軸なし(2)
形状

平型(2)
外径(Φmm)
- 18(1)
- 22(6)
- 25(2)
粒度・番手
- 120(4)
- 180(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(2)
- 500(1)
- 1800(1)
適合材
- その他(1)
- ガラス(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(2)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(6)
- リューター(2)
NSK(ナカニシ)・リューター
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(8)
1.8
2.34(121)
2.35(34)
3(670)
3.2(6)
4(3)
6(659)
6.35(22)
軸なし(2)

ホイールゴム砥石グリーン 10本入
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)1.8色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
ホイールゴム砥石シリコン 10本入
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA外径(mm)22
ホイール型シリコンゴム砥石
リューター¥1,698税込¥1,8681袋(10枚)翌々日出荷特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。用途非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用。トラスコ品番128-2442軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)320高さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒シリコンGC適合材非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用外径(mm)22
ホイール型カーボランダムゴム砥石
リューター¥1,798税込¥1,9781袋(10枚)翌々日出荷特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
シリコンホイールゴム砥石
NSK(ナカニシ)¥2,098税込¥2,3081セット(10枚)当日出荷軸径(Φmm)1.8幅(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA外径(mm)22














![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)