絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34
  • 1.6(8)
  • 1.7(1)
  • 1.8(8)
  • 2.35(34)
  • 2.36(1)
  • 2.37(1)
  • 2.38(1)
  • 2.4(1)
  • 3(670)
  • 3.2(6)
  • 4(3)
  • 6(660)
  • 6.35(22)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 軸なし(2)
形状
形状
ソロバン型(15)
形状
トンガリ型(5)
形状
三角型(4)
形状
傘型(3)
形状
円筒型(35)
形状
台形型(8)
形状
平型(7)
形状
炎型(7)
形状
球型(11)
形状
砲弾型(25)
形状
逆台形型(8)
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.9(1)
  • 2(4)
  • 3(9)
  • 4(8)
  • 4~5(2)
  • 4.2(2)
  • 5(23)
  • 6(9)
  • 6.5(3)
  • 7(4)
  • 8(9)
  • 9.5(2)
  • 10(14)
  • 12(17)
  • 12.5(2)
  • 13(6)
  • 22(4)
粒度・番手
  • 80(9)
  • 100(7)
  • 120(31)
  • 140(4)
  • 150(7)
  • 180(8)
  • 200(2)
  • 220(16)
  • 240(3)
  • 280(7)
  • 320(23)
  • 325(3)
  • 400(6)
  • 500(15)
  • 600(13)
  • 800(4)
  • 1000(11)
  • 1800(2)
  • 2000(4)
  • 3000(2)
適合材
  • その他(17)
  • アルミ(24)
  • ガラス(26)
  • ステンレス(27)
  • セラミックス(28)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(3)
  • 石材(3)
  • 貝殻(4)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(16)
  • (31)
  • 銅・真鍮(14)
ブランド
  • サンフレックス(29)
  • NSK(ナカニシ)(28)
  • 永興電機工業(25)
  • ミニター(17)
  • リューター(日本精密機械工作)(10)
  • リューター(6)
  • アルファーミラージュ(2)
  • Minimo(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ミニモ(1)
サンフレックス・NSK(ナカニシ)・永興電機工業・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・リューター・アルファーミラージュ・Minimo・ヤナセ(柳瀬)・ミニモ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(8)
1.8(8)
2.34
2.35(34)
3(670)
3.2(6)
4(3)
6(660)
6.35(22)
軸なし(2)
  • マンドレール リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • 丸鋸 サンフレックス

    丸鋸

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
    軸径(Φmm)2.34材質鋼材厚さ(mm)0.1
  • 割りピン リューター(日本精密機械工作)

    割りピン

    リューター(日本精密機械工作)
    3,698税込4,068
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • ペーパーポイント アルファーミラージュ

    ペーパーポイント

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    耐久性抜群のペーパーポイントです。粗さに色分けしているので、間違いをふせげます。
    形状円筒型軸径(Φmm)2.34
  • PVA砥石 アルファーミラージュ

    PVA砥石

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)15砥石長(mm)25軸長(mm)22形状円筒型
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(3件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材炭素鋼・合金鋼
  • ゴム砥石 Φ6mm #280相当  (2本入) サンフレックス

    ゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6粒度#280材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

    ミニター
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1パック(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)
  • 軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,498税込2,748
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • マンドレール NSK(ナカニシ)

    マンドレール

    NSK(ナカニシ)
    4,598税込5,058
    1パック(10本)
    当日出荷
    各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
  • ブルー砥石 ミニター

    ブルー砥石

    ミニター
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    粒度120軸径(Φmm)2.34ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 軸付ゴム砥石(研磨用) ミニター

    軸付ゴム砥石(研磨用)

    ミニター
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    シャンク径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
  • ミニチュアホワイト砥石WA#500 ミニター

    ミニチュアホワイト砥石WA#500

    ミニター
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度500ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • PAピンク砥石 ミニター

    PAピンク砥石

    ミニター
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状円柱ピンク対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • ゴム砥石セット 12本入 NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石セット 12本入

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(12本)
    当日出荷
  • グリーンポリッシャーWA砥粒10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャーWA砥粒10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    グリーン砥粒WA
  • ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12 ミニター

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12

    ミニター
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)12粒度320質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 サンフレックス

    軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34

    サンフレックス(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    4,298税込4,728
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • グリーン砥石 ミニター

    グリーン砥石

    ミニター
    4,698税込5,168
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒GC
  • 毛ブラシ ミディアム馬毛 NSK(ナカニシ)

    毛ブラシ ミディアム馬毛

    NSK(ナカニシ)
    3,598税込3,958
    1セット(10本)
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
    仕様ミディアム馬毛毛材
  • 精密スチールカッター NSK(ナカニシ)

    精密スチールカッター

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1セット(12本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • ハイシャインポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    ハイシャインポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒WA
  • ダイヤモンド ゴム砥石 3本入 NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンド ゴム砥石 3本入

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(3本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状砲弾粒度2000質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット) サンフレックス

    アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット)

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
    用途非金属用軸付砥石セットセット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271軸径(Φmm)2.34適合材非鉄金属
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    329税込362
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 軸付砥石 (WA) 永興電機工業

    軸付砥石 (WA)

    永興電機工業
    4,898税込5,388
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
    用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼粒度120ブルー砥粒WA砥粒適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10
  • 軸付砥石 (PW) 永興電機工業

    軸付砥石 (PW)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付ゴム砥石 永興電機工業

    軸付ゴム砥石

    永興電機工業
    2,298税込2,528
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
    用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材入数5
  • 精密加工用軸付砥石G1024 リューター

    精密加工用軸付砥石G1024

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密加工用軸付砥石 リューター

    精密加工用軸付砥石

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコバー リューター

    ジルコバー

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ないです。
    用途樹脂などの研削用。トラスコ品番128-3619軸径(Φmm)2.34幅(mm)13全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)6
  • セラポイントセット(Φ2.34mm軸 24本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ2.34mm軸 24本入)

    サンフレックス
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容MT0516-120×4本、MT0516-220×4本、MT0516-320×4本、MT1022-120×4本、MT1022-220×4本、MT1022-320×4本軸径(Φmm)2.34
  • セラポイント金属用 10×20×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 10×20×2.34軸

    サンフレックス
    3,998税込4,398
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
  • セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 5×15×2.34軸

    サンフレックス
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):25000トラスコ品番852-6856軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)15粒度(#)600 WAハード全長(mm)47.0砥粒WA外径(mm)5
  • 研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22 ミニター

    研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6844軸径(Φmm)2.34幅(mm)1.2粒度(#)120 GCソフト全長(mm)43.0外径(mm)22
  • ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ4 ミニター

    ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ4

    ミニター
    2,198税込2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6276軸径(Φmm)2.34幅(mm)7粒度(#)500、WA#500全長(mm)45.0外径(mm)4
軸付砥石