絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.6(2)
- 3(3)
- 3.2(1)
- 6(60)
- 6.35(7)
形状

ソロバン型(1)

トンガリ型(1)

三角型(14)

傘型(23)

円筒型(26)

平型(9)

球型(3)

砲弾型(21)
外径(Φmm)
- 19
- 2(37)
- 3(81)
- 4(141)
- 5(119)
- 6(201)
- 7(40)
- 8(208)
- 10(281)
- 12(48)
- 13(210)
- 15(68)
- 16(143)
- 20(145)
- 22(38)
- 25(172)
- 30(35)
- 32(62)
- 40(30)
- 50(43)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 36(13)
- 46(1)
- 60(48)
- 80(9)
- 100(5)
- 120(10)
- 150(4)
- 180(4)
- 200(1)
- 220(2)
- 240(3)
- 280(1)
- 320(3)
- 400(5)
- 600(1)
- 800(2)
- 3000(1)
適合材
- アルミ(15)
- ガラス(11)
- ステンレス(23)
- セラミックス(10)
- タイル(1)
- 樹脂(1)
- 石材(7)
- 超硬合金(12)
- 鉄(44)
- 銅・真鍮(6)
ブランド
- サンフレックス(19)
- FSK(エフエスケー)(13)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- H&H(8)
- NSK(ナカニシ)(8)
- ミニター(8)
- RELIEF(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- マキタ(1)
- DREMEL(ドレメル)(1)
- SK11(1)
サンフレックス・FSK(エフエスケー)・ヤナセ(柳瀬)・H&H・NSK(ナカニシ)・ミニター・RELIEF・エスコ・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・マキタ・DREMEL(ドレメル)・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(2)
3(3)
3.2(1)
6(60)
6.35(7)

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷から7日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
六角軸軸付砥石 鉄工用
SK11(7件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷用途金属研磨に(鉄・ステンレス)軸径(Φmm)6.35粒度60適合電気ドリル、インパクトドライバー砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
六角軸 軸付砥石 金属用(WA)
RELIEF(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
A軸付砥石ネズミ色O
FSK(エフエスケー)¥409~税込¥450~1本ほか当日出荷から7日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
WA軸付砥石赤H
FSK(エフエスケー)¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。用途一般粒度60形状H砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度N
A軸付砥石ネズミ色I
FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷から8日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
軸付砥石
マキタ¥499~税込¥549~1個当日出荷焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。適合機種906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)6粒度60直径(Φmm)19砥粒WA
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材
サンフレックス(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から5日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材各種金属
A軸付砥石黒O
FSK(エフエスケー)¥519~税込¥571~1本ほか当日出荷から7日以内出荷ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。用途粗軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
A軸付砥石ネズミ色A
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷から17日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材
サンフレックス(3件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材ステンレス
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸
サンフレックス¥429税込¥4721本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
サンディング/グラインディングセット
DREMEL(ドレメル)¥3,998税込¥4,3981セット(31個)当日出荷サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイド軸付砥石A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5本)当日出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸 軸付砥石(金属用)GC材
サンフレックス(2件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。粒度#60軸径(Φmm)6.35砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石
サンフレックス¥379税込¥4171個当日出荷WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)38形状砲弾粒度#60直径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材ステン・一般金属
軸付砥石(ステン用)
サンフレックス¥579税込¥6371個当日出荷から6日以内出荷WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981パック(6本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属














































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)