絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・タイル・チタン・ニッケル・木工・樹脂・石材・貝殻・貴金属・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 軸付砥石

2,056件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
ブラック砥石 A#60 Φ13 ミニターブラック砥石 A#60 Φ13ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6290軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A#60全長(mm)43.0外径(mm)13
ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ4 ミニターミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ4ミニター
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6276軸径(Φmm)2.34幅(mm)7粒度(#)500、WA#500全長(mm)45.0外径(mm)4
スクリューマンドレルⅡ 2.34mm サンフレックススクリューマンドレルⅡ 2.34mmサンフレックス
479税込527
1個
6日以内出荷
セラポイントCFEを取り付けるための専用軸。
用途セラポイントCFEを取り付けて使用します。軸径(Φmm)2.34
セラポイントCFE 6×22 サンフレックスセラポイントCFE 6×22サンフレックス
1,998税込2,198
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。砥石のみを交換出来る経済的でエコなタイプです。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石高さ(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレスなどの金属製品外径(mm)6
ミニセラホイール高研削 Φ22×3×1.7 サンフレックスミニセラホイール高研削 Φ22×3×1.7サンフレックス
1,498税込1,648
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。研削力を高めたタイプです。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石高さ(mm)3許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレスなどの金属製品外径(mm)22穴径(mm)約1.7
軸付ゴム砥石    #180 SK11軸付ゴム砥石 #180SK11
359税込395
1個
翌々日出荷
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム軸径(Φmm)3長さ(mm)20幅(mm)(砥石部分)8粒度WA180適合材金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨
P2軸付ゴム砥石 LUKASP2軸付ゴム砥石LUKAS
769税込846
1本
翌日出荷
粒度によって色分けされています。柔らかいゴムの結合により、非常にソフトな研磨効果が得られます。ソフトゴム砥石。DIN 69170適合。
形状円筒型
HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKASHK30NV13 軸付砥石 #30LUKAS
489税込538
1本
翌日出荷
ミディアムタイプ。
用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼軸径(Φmm)6粒度30
NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト LUKASNK24NBA 軸付砥石 #24 ソフトLUKAS
619税込681
1本
翌日出荷
ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)結合剤レジンボンド対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金軸径(Φmm)6粒度24
SIC-ALU80V27W 軸付砥石 LUKASSIC-ALU80V27W 軸付砥石LUKAS
529税込582
1本
翌日出荷
超ハードタイプ。工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。ワックス含浸処理。
用途バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。形状円筒型砥粒グリーンシリコンカーバイド結合剤ビトリファイド対応材質アルミニウム・マグネシウム・銅合金粒度80
軸付砥石セット(2.35mm軸) エスコ軸付砥石セット(2.35mm軸)エスコ
1,200税込1,320
1セット(3本)
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35砥材A材
6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ) エスコ6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
ソフトタイプ
仕様●直径(mm):25●高さ(mm):25●最大回転数(rpm):クランプ長10mm:38.200rpm15mm:38.200rpm20mm:36.400rpm●粒度:#24●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレスアズワン品番65-2229-78
軸付砥石(A/ソフトタイプ) エスコ軸付砥石(A/ソフトタイプ)エスコ
435税込479
1本
翌日出荷
ソフトタイプ
ドリル用研削砥石 BIGMAN(ビッグマン)ドリル用研削砥石BIGMAN(ビッグマン)
609税込670
1個
4日以内出荷
包丁、ハサミ、農機具等の刃こぼれ直し、その他金属の加工、研削に
用途金属の研削、農機具の刃研ぎ、刃こぼれした刃物研削に。厚さ(mm)13寸法(mm)75×75×13直径(Φmm)75質量(g)130タイプ金属用・アーバー取付用穴径(Φmm)12.7最高周速度(m/min)2000適合材金属適合工具電動ドリル最高回転速度(min-1)8400
研磨用ゴム砥石 ミニター研磨用ゴム砥石ミニター
2,798税込3,078
1袋(5本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)6形状円柱幅(mm)25全長(mm)60質量(g)155最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード外径(Φmm)20砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ゴム砥石 ミニターゴム砥石ミニター
2,798税込3,078
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅軸径(Φmm)3形状円柱粒度#220硬さハード砥粒WA
軸付砥石(精密コバルト砥石) ミニター軸付砥石(精密コバルト砥石)ミニター
8,998税込9,898
1袋(10本)
当日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番852-6302軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)7粒度#240全長(mm)37質量(g)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000外径(Φmm)1.5砥粒SA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,600税込5,060
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)17.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7935-19
12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
9,380税込10,318
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×30×70アズワン品番64-7935-18
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
6,700税込7,370
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-17
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
6,890税込7,579
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)24適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)10×20×60アズワン品番64-7935-16
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,890税込8,679
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)16.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)8×20×60アズワン品番64-7935-15
16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
9,910税込10,901
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)66.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×30×70アズワン品番64-7935-14
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,110税込7,821
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)33.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-13
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,070税込4,477
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7935-12
14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
11,700税込12,870
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)43適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)14×16×54アズワン品番64-7935-11
12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
8,080税込8,888
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×10×50アズワン品番64-7935-10
6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,070税込4,477
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×5×50アズワン品番64-7935-09
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)73.85適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65アズワン品番64-7935-08
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
8,080税込8,888
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-07
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,450税込4,895
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20.67適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)8×20×60アズワン品番64-7935-06
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,120税込4,532
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)21適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50アズワン品番64-7935-05
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
12,100税込13,310
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)78適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65アズワン品番64-7935-04
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
8,080税込8,888
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)45適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-03
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
6,770税込7,447
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)34適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-01
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
5,290税込5,819
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20.2適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×20×60アズワン品番64-7934-99
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)16適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)8×20×60アズワン品番64-7934-98
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
4,520税込4,972
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7934-97
16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
12,200税込13,420
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)66適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×30×70アズワン品番64-7934-96
12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
7,550税込8,305
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)39適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×30×70アズワン品番64-7934-95
軸付砥石