絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(14)
- アルミ(413)
- ガラス(230)
- ステンレス(498)
- セラミックス(219)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(24)
- 樹脂(106)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(171)
- 鉄(559)
- 銅・真鍮(261)
ブランド
- ミニター(360)
- エスコ(211)
- NSK(ナカニシ)(170)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(122)
- ヤナセ(柳瀬)(73)
- リューター(38)
- SK11(31)
- FSK(エフエスケー)(22)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- PFERD 馬印(16)
- ムラキ(10)
- TACT(タクト)(10)
- Minimo(10)
- EARTH MAN(8)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
- ブランドをもっと見る
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・PFERD 馬印・ムラキ・TACT(タクト)・Minimo・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷から7日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
六角軸軸付砥石 鉄工用
SK11(7件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷用途金属研磨に(鉄・ステンレス)適合電気ドリル、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35粒度60砥材WA結合剤V(ビトリファイド)適合材鉄・ステンレスなど結合度M
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
切断ホイールセット
ヤナセ(柳瀬)(29件のレビュー)¥739税込¥8131箱(4本)当日出荷沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り)
ニシガキ工業(25件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(2本)当日出荷ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)適合N-820・821・823・842
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)ほか当日出荷これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA220 (緑)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
六角軸付スモールジスクサンダー
サンフレックス(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等粒度100厚さ(mm)1.4砥材A軸径六角軸対辺6.35mm適合材金属、木材など
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(10本)当日出荷一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
六角軸 軸付砥石 金属用(WA)
RELIEF(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
六角軸軸付砥石 ステンレス用
EARTH MAN(6件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス加工、バリ取り用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
A軸付砥石ネズミ色O
FSK(エフエスケー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から7日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
軸付きゴム砥石
ダイテック¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
六角軸軸付砥石 ステンレス用
SK11(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。用途ステンレスの研削作業。材質WA材、鉄軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60NV対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス
六角軸軸付砥石 金属用
EARTH MAN(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨用途金属用(適応材:鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)ほか当日出荷これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA120 (青)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
ダイワラビン 軸付 CMタイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥9,898~税込¥10,888~1袋(25本)ほか当日出荷から6日以内出荷これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
軸付き砥石
PROXXON(プロクソン)¥879~税込¥967~1セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
軸付ゴム砥石 4種セット
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(4本)当日出荷金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。用途酸化皮膜やさびとりに。セット内容#80、#220、#320、#500×各1本適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒シャフト径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000サイズ(Φ×mm)5/6×150
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)ほか当日出荷これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA80 (赤)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
研削用ゴム砥石
ミニター¥3,398~税込¥3,738~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3.0形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅































































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)