絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・タイル・チタン・ニッケル・木工・樹脂・石材・貝殻・貴金属・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 軸付砥石

2,056件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
軸付ニューソフトラップ ウシオ(UHT)軸付ニューソフトラップウシオ(UHT)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(14本)
当日出荷
用途軸付鏡面研磨仕上用軸径(Φmm)3長さ(mm)14直径(Φmm)13軸長(mm)30
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)リューター
1,998税込2,198
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ金具付砥石 FSK(エフエスケー)ネジ金具付砥石FSK(エフエスケー)
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
取り付け、取り外しが簡単です。
用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
軸付砥石 マキタ軸付砥石マキタ
499税込549
1個
当日出荷
焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。
適合機種906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)6粒度60直径(Φmm)19砥粒WA
軸付砥石(GC) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(GC)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm)6粒度#120材質GC
軸付ゴム砥石 エスコ軸付ゴム砥石エスコ
375税込413
1個
当日出荷から翌日出荷
形状円筒型
25x50mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ25x50mm [青] 6mm軸付砥石エスコ(3件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HC-11軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)50直径(Φmm)25砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])55200
六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用SK11
609税込670
1個
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
弾性砥石 ムラキ弾性砥石ムラキ
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WAミニター
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
軸付砥石 鉄工用 SK11軸付砥石 鉄工用SK11
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
六角軸木工用ヤスリ EARTH MAN六角軸木工用ヤスリEARTH MAN(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000先端形状イバラ目適合材木材適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
PVA砥石 アルファーミラージュPVA砥石アルファーミラージュ(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)15砥石長(mm)25軸長(mm)22形状円筒型
高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石TRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(5個)
当日出荷
軸径(Φmm)6軸長(mm)35形状円筒型
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
ステン用軸付砥石WA材 サンフレックスステン用軸付砥石WA材サンフレックス(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)3粒度#60適合材ステン・一般金属
軸付き砥石 PROXXON(プロクソン)軸付き砥石PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
839税込923
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途金属、ガラスなどの研削、研磨。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
軸付砥石 鉄工用 SK11軸付砥石 鉄工用SK11(1件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
軸付砥石(非鉄用) サンフレックス軸付砥石(非鉄用)サンフレックス
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
軸付砥石(PA) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石(PA)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
材質PA軸径(Φmm)6粒度#60RoHS指令(10物質対応)対応
32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ32x32mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ(1件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000
3mm軸付きゴム砥石 4本セット ダイテック3mm軸付きゴム砥石 4本セットダイテック
669税込736
1セット(4本)
当日出荷から9日以内出荷
加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。材質酸化アルミナ特殊ゴム軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属・ステンレス・チタニウム
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径3.0mmミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
軸付ゴム砥石(円筒型) H&H軸付ゴム砥石(円筒型)H&H(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
インパクト軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
材質A材軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
WA軸付砥石赤P FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤PFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6外径(Φmm)32厚さ(mm)32軸長(mm)36粒度60形状P砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)25400
WA軸付砥石赤E FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤EFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6形状E粒度60厚さ(mm)8軸長(mm)36外径(Φmm)32砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)29800
軸付スポンジ砥石 SK11軸付スポンジ砥石SK11(7件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし種別軸付砥石形状円筒型粒度80硬度7M使用工具マイクログラインダー砥粒C適合材ステンレス、鉄など
ホビールーター用ダイヤカッターセット iHelpホビールーター用ダイヤカッターセットiHelp
689税込758
1パック(4本)
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断にセット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本軸径(Φmm)2.35対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
ホビールーター用ダイヤビットセット iHelpホビールーター用ダイヤビットセットiHelp
659税込725
1パック(10本)
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨にセット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
金属用軸付砥石 5本入り サンフレックス金属用軸付砥石 5本入りサンフレックス
1,498税込1,648
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)3粒度#60材質WA材適合材炭素鋼・合金鋼
セラポイント(金属用) サンフレックスセラポイント(金属用)サンフレックス(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
32x32mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ32x32mm [橙] 6mm軸付砥石エスコ
470税込517
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HA-12形状円筒型
ブレイドホイル用アーバー大 100用 イチグチブレイドホイル用アーバー大 100用イチグチ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用トラスコ品番380-8092種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール ストレート型ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷から41日以内出荷
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付砥石