絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・タイル・チタン・ニッケル・木工・樹脂・石材・貝殻・貴金属・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 軸付砥石

2,046件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
セラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)4高さ(mm)13粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラポイント(金属用) #180 サンフレックスセラポイント(金属用) #180サンフレックス
589税込648
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#180砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属外径(mm)20
セラホイール(金属用) Φ32 サンフレックスセラホイール(金属用) Φ32サンフレックス
819税込901
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石厚さ(mm)2砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属外径(mm)32穴径(mm)1.5
ステン用軸付砥石 3本入り サンフレックスステン用軸付砥石 3本入りサンフレックス
1,498税込1,648
1セット(3本)
6日以内出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
ステン用軸付砥石 3本組 サンフレックスステン用軸付砥石 3本組サンフレックス
1,598税込1,758
1セット(3本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途ステンレスの研削に適しています。セット内容No.3722、No.3723、No.3723適合材ステンレス
金属用 軸付砥石  4本組 サンフレックス金属用 軸付砥石 4本組サンフレックス
959税込1,055
1袋(4本)
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34外径(mm)4~5砥材PA材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
コットンホイル T-27 ニューレジストンコットンホイル T-27ニューレジストン
12,980税込14,278
1箱(5枚)
3日以内出荷
【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】
内径(Φmm)15外径(Φmm)100厚さ(mm)6形状平型
コットンホイル T-1 ニューレジストンコットンホイル T-1ニューレジストン
13,980税込15,378
1箱(20本)
3日以内出荷から4日以内出荷
【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】
形状平型
セラポイント サンフレックスセラポイントサンフレックス
589税込648
1個
翌々日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)6直径(Φmm)20長さ(mm)25形状円筒材質SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
369税込406
1個
翌々日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)32粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
軸付砥石(非鉄用) サンフレックス軸付砥石(非鉄用)サンフレックス
499税込549
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
ホビールーター用軸付砥石 京セラインダストリアルツールズホビールーター用軸付砥石京セラインダストリアルツールズ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×4種材質G.C.砥石軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000先端径(mm)Φ3.0~6.0名称770軸付砥石最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
軸付砥石 京セラインダストリアルツールズ軸付砥石京セラインダストリアルツールズ
899税込989
1パック(2本)
3日以内出荷
適合機種CBS-60砥石寸法(mm)8
クイックチェンジ - プラスホルダー ノートン(サンゴバン)クイックチェンジ - プラスホルダーノートン(サンゴバン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムの専用アタッチメントです。ディスクのトップ、サイド、ボトムの使用ができる「3D不織布ディスク」専用にデザインしています。50mm(2インチ)ディスク用です。
用途クイックチェンジ専用アタッチメント。 以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。 -50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスクトラスコ品番423-2470材質プラスチック軸径(Φmm)6質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)17使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)25
チェリー精密軸付砥石 大和製砥所チェリー精密軸付砥石大和製砥所
6,598税込7,258
1箱(10本)
当日出荷
小径寸法で高硬度材が研削できます。
用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。軸径(Φmm)3軸長(mm)45粒度320形状円筒型材質キュービトロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000
センタビット マキタセンタビットマキタ
479税込527
1個
3日以内出荷
用途穴あけ位置決め用適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)
PA軸付砥石ピンクI FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクIFSK(エフエスケー)
439税込483
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般形状I粒度60砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
WA軸付砥石白I FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白IFSK(エフエスケー)
399税込439
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×28×6×38粒度46形状I砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)44800
A軸付砥石ネズミ色N FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色NFSK(エフエスケー)
399税込439
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般形状N粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×32×6×36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)28800
軸付アングル砥石BK(微研削用) TACT(タクト)軸付アングル砥石BK(微研削用)TACT(タクト)
8,798税込9,678
1袋(10本)
6日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質BK軸径(Φmm)3タイプ微研削用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3
軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用) TACT(タクト)軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用)TACT(タクト)
7,798税込8,578
1袋(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り軸径(Φmm)3砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3タイプ一般金属用仕様アングル材質SW最高回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般金属
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
8x13mm[6mm]ブラック砥石 エスコ8x13mm[6mm]ブラック砥石エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819BF-42
8x13mm[6mm]ピンク砥石 エスコ8x13mm[6mm]ピンク砥石エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819BF-12
8x13mm[6mm]グレー 砥石 エスコ8x13mm[6mm]グレー 砥石エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-32形状円筒型
8x13mm[6mm]グリーン砥石 エスコ8x13mm[6mm]グリーン砥石エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819BF-22
6x13mm[6mm]ブラック砥石 エスコ6x13mm[6mm]ブラック砥石エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-41形状円筒型
6x13mm[6mm]ピンク砥石 エスコ6x13mm[6mm]ピンク砥石エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-11形状円筒型
6x13mm[6mm]グレー 砥石 エスコ6x13mm[6mm]グレー 砥石エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-31形状円筒型
6x13mm[6mm]グリーン砥石 エスコ6x13mm[6mm]グリーン砥石エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819BF-21
32x 8mm[6mm]ピンク砥石 エスコ32x 8mm[6mm]ピンク砥石エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-6形状ソロバン型
25x50mm [青] 砲弾形軸付砥石 エスコ25x50mm [青] 砲弾形軸付砥石エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HE-22軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#36直径(Φmm)25高さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])13600
25x38mm[6mm]ピンク砥石 エスコ25x38mm[6mm]ピンク砥石エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-5形状傘型
25x38mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ25x38mm [橙] 6mm軸付砥石エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819HA-10
25x38mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ25x38mm [青] 6mm軸付砥石エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HC-10形状円筒型
25x25mm[6mm]ピンク砥石 エスコ25x25mm[6mm]ピンク砥石エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-18形状円筒型
25x25mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ25x25mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ
435税込479
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6直径(Φmm)25高さ(mm)25粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-9砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25600
25x 8mm[6mm]ピンク砥石 エスコ25x 8mm[6mm]ピンク砥石エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-2形状平型
軸付砥石