絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・タイル・チタン・ニッケル・木工・樹脂・石材・貝殻・貴金属・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 軸付砥石

2,056件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
セラポイント金属用 6×17×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 6×17×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10 ミニター研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10ミニター
3,198税込3,518
1袋(10本)
欠品中
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6902軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2 ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6872軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22 ミニター研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22ミニター
2,598税込2,858
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6844軸径(Φmm)2.34幅(mm)1.2粒度(#)120 GCソフト全長(mm)43.0外径(mm)22
ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2 ミニターミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2ミニター
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6274軸径(Φmm)2.34幅(mm)6粒度(#)500、WA#500全長(mm)44.0外径(mm)2
NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード LUKASNK24QUBA 軸付砥石 #24 ハードLUKAS
659税込725
1本
翌日出荷
ハードタイプ。
軸径(Φmm)6粒度24対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄砥粒酸化アルミニウム結合剤レジンボンド
ホビールーター用小径ドリルセット iHelpホビールーター用小径ドリルセットiHelp(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(6本)
3日以内出荷
ホビールーター用パーツセット
用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけにセット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm)軸径(Φmm)2.35対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
軸付ゴム砥石 ウシオ(UHT)軸付ゴム砥石ウシオ(UHT)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です。
用途金属加工や金型などの研磨作業や切削目、加工目の除去軸径(Φmm)3形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属
#120・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)16質量(g)25.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000アズワン品番64-7932-62
# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
525税込578
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-72
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
グリーン砥粒GC
マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418
1パック(10個)
翌日出荷
マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
全長(mm)17ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M1.7
L-JK用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)L-JK用 軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)ST軸付砥石ハードA号FSK(エフエスケー)
5,298税込5,828
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
耐久性重視タイプ
用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
PAピンク砥石#120 ミニターPAピンク砥石#120ミニター
2,698税込2,968
1セット(10本)
当日出荷
粒度120軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13ピンク対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
PAピンク砥石#220 ミニターPAピンク砥石#220ミニター
4,698税込5,168
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱粒度220ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
ブルー砥石 ミニターブルー砥石ミニター
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷
粒度120軸径(Φmm)2.34ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 丸 Φ5mmPROXXON(プロクソン)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mmPROXXON(プロクソン)
889税込978
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削粒度150番シャフト径(Φmm)2.35材質gC砥石長さ(mm)7太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石WA(丸型) H&H軸付砥石WA(丸型)H&H
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度#60軸径(Φmm)6砥石直径(mm)16砥石長(mm)16形状丸型丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
砥粒入ラバー砥石 RELIEF砥粒入ラバー砥石RELIEF
999税込1,099
1セット(3本)
翌々日出荷
用途金属、ガラス、石材、貝ガラ、樹脂などの研磨万能タイプです。小物の精密研磨作業に最適。軸径(Φmm)Φ2.35仕様布・フェルト、研磨材付き
軸付切断砥石 RELIEF軸付切断砥石RELIEF
1,398税込1,538
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤ入りナイロンブラシ NSK(ナカニシ)ダイヤ入りナイロンブラシNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
カートリッジサンダー NSK(ナカニシ)カートリッジサンダーNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ホイールゴム砥石グリーン NSK(ナカニシ)ホイールゴム砥石グリーンNSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1セット(10枚)
当日出荷
軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
高速回転用ゴム砥石 NSK(ナカニシ)高速回転用ゴム砥石NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒WA
シリコンポリッシャー NSK(ナカニシ)シリコンポリッシャーNSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34砥粒WA
フラップサンダー NSK(ナカニシ)フラップサンダーNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3
グリーンポリッシャーWA砥粒 NSK(ナカニシ)グリーンポリッシャーWA砥粒NSK(ナカニシ)
2,098税込2,308
1セット(10本)
当日出荷
グリーン砥粒WA
軸付砥石 NSK(ナカニシ)軸付砥石NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー長さ(mm)38
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
329税込362
1本
翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)3長さ(mm)13粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA)ポラコダイアモンド弾性砥石双和化成(SOWA)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付砥石 PA (軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 PA (軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
169税込186
1本
5日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。
適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤) エスコ32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤)エスコ
469税込516特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HV-13
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸サンフレックス
2,698税込2,968
1パック(6本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
ソフトゴムパット リューター(日本精密機械工作)ソフトゴムパットリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418特価
1パック(5個)
当日出荷から8日以内出荷
研削用、研磨用ディスク(ダイヤモンドディスク・サンドペーパーディスク・フェルトディスク)を貼り付けて使用します。柔軟性に富んだゴムを使用していますので、曲面などによくなじみます。加工品の形状に合わせてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用リューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)
軸付砥石