軸付砥石 :「研磨ブラシ」の検索結果
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
トラスコ品番831-4928
軸径(Φmm)3
形状円筒
全長(mm)100
質量(g)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
毛材GC砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)30
外径(mm)10
2018年トラスコ掲載ページ5 1405
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。