絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 107(2)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 2.5(1)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
適合材
  • ステンレス(1)
  • (2)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 60(1)
砥材
  • SG
  • A(164)
  • AC(7)
  • AS(3)
  • AX(8)
  • AZ(36)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(21)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MA(4)
  • MZ(6)
  • NX(10)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • WA(33)
  • Z(11)
  • ZA(4)
  • その他(21)
硬度
  • X(1)
  • Y(1)
X・Y
ブランド
  • クレトイシ(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • KGS(1)
クレトイシ・ノートン(サンゴバン)・KGS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 ブレイズ2 KGS切断砥石 ブレイズ2KGS
3,898税込4,288
1箱(10枚)
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。
用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。トラスコ品番562-8738材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度(#)46砥材SGB+穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度X外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 SGブレイズ ノートン(サンゴバン)切断砥石 SGブレイズノートン(サンゴバン)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。
用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15
SGカット クレトイシSGカットクレトイシ
3,500税込3,850
1箱(10枚)
当日出荷
高性能セラミックと粒SGの使用で驚異的な切れ味と耐久力を発揮します。
用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなどの切断。外径(Φmm)100厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15粒度SG36最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)補強ネット両面主要切断材料軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなど

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石