絞り込み
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 32(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 135(1)
  • 147(1)
  • 305(1)
  • 355(1)
厚さ(mm)
  • 0.1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 4(1)
穴径(Φmm)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.34(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25.4(1)
  • 30.5(1)
適合材
  • 木工
  • ALC(10)
  • その他(6)
  • アルミ(86)
  • ガラス(19)
  • コンクリート(9)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(204)
  • スレート(2)
  • セラミックス(8)
  • タイル(8)
  • チタン・ニッケル(8)
  • ブロック(4)
  • レンガ(7)
  • 樹脂(28)
  • (3)
  • 石材(18)
  • 超硬合金(3)
  • (266)
  • 銅・真鍮(45)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 80(2)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(1)
C(シリコンカーバイド)・GC
硬度
  • BF(1)
BF
ブランド
  • サンフレックス(3)
  • エスコ(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 戸田研磨工業(1)
  • Y'sGOD(1)
  • サンピース(1)
サンフレックス・エスコ・ニューレジストン・戸田研磨工業・Y'sGOD・サンピース
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(6件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
【FRPのカットに最適な切断ディスク】 「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。厚さ(mm)2砥材C最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚 サンフレックス丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚サンフレックス(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34穴径(Φmm)1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
eカッター 戸田研磨工業eカッター戸田研磨工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 非金属用サンピース
7,898税込8,688
1箱(5枚)
翌日出荷
厚さ(mm)4.0粒度24砥粒GC硬度BF結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚 サンフレックス丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚サンフレックス
629税込692
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1外径(Φmm)16許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚 サンフレックス丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚サンフレックス
599税込659
1本
22日以内出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)19厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
32mm カッティング砥石 エスコ32mm カッティング砥石エスコ
1,060税込1,166
1セット(5枚)
翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に外径(Φmm)32適合EA818E-140直径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])35000主要切断材料金属、木材、プラスチック
キングタイガー Y'sGODキングタイガーY'sGOD
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
静音・制振レザースリットにより、静かで直進性が良く、ノコ刃のブレを抑えます。ブラックコーテングにより、ヤニ・サビに強く、滑りがイイ切断を実現します。
用途木材の切断に最適です。穴径(Φmm)20主要切断材料木材

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石