絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(10)
  • AC200(16)
吐出口径(Φmm)
  • 32(3)
  • 40(8)
  • 50(18)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
使用液
  • 各種排水(3)
  • 汚水(10)
  • 汚物混入水(10)
  • 海水(3)
  • 清水(3)
  • 雨水・湧水・溜水(2)
吐出量(L/min)
  • 20(7)
  • 50(9)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 125(6)
  • 160(4)
  • 180(3)
  • 200(9)
  • 220(2)
  • 250(14)
  • 280(2)
  • 320(3)
  • 360(2)
  • 400(6)
  • 630(3)
  • 800(4)
  • 1250(2)
  • 1400(2)
  • 1600(2)
揚程(m)
  • 4.8(3)
  • 5(3)
  • 5.2(3)
  • 5.5(6)
  • 5.8(3)
  • 7.5(5)
  • 9(4)
  • 9.5(5)
  • 10(5)
  • 10.2(3)
  • 10.5(3)
  • 10.8(4)
  • 11.5(4)
  • 15(4)
  • 15.5(6)
  • 16(3)
  • 18.5(3)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25(3)
出力(kW)
  • 0.15(4)
  • 0.25(5)
  • 0.4(8)
  • 0.5(1)
  • 0.75(11)
  • 1.5(8)
  • 2.2(8)
  • 3.7(5)
  • 5.5(3)
  • 7.5(3)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18.5(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
0.15・0.25・0.4・0.5・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11・15・18.5・22・30・37・45
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)
  • 鶴見製作所(137)
  • 新明和工業(59)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(56)
  • 櫻川ポンプ製作所(48)
  • 寺田ポンプ製作所(40)
  • エスコ(34)
  • RS PRO(23)
  • 工進(19)
  • エイチツー(19)
  • オサメ工業(10)
  • エレポン(9)
  • ToyoPumps(8)
  • マリンテック(6)
  • セムコーポレーション(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • マキタ(3)
  • 新ダイワ(2)
  • ナカトミ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(10)
AC200(16)
  • 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ WUO4型

    川本ポンプ(川本製作所)
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
    用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
  • 排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所)

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
    用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
  • 汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 起動・停止水位調整が可能です。
    用途雑排水用。浄化槽排水用。
  • 残水排水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    残水排水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最低揚水水位がミリ単位で優れた排水性能を発揮します。(底面状況により最低揚水水位が異なります。1~3mm)ポンプ内の空気分離機構によりエアーロックを防止するとともに再揚水特性にも優れています。アルミフレームモータ採用により持ち運びにも便利な軽くてコンパクトな設計です。オートカット内蔵のモータにより連続気中運転にも安心です。
    用途受水槽清掃時の底水雑水用。各種ピット・プールなどの残水排水用。仕様異物不可付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m)モーター乾式水中(オートカット内蔵)運転方式非自動型電源コード(m)5材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)樹脂同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
  • 工事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    工事用水中排水ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
    用途一般土木用。建築工事用。モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)ウレタンゴム同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
  • 強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用。
    タイプフランジタイプ電源(V)三相200ケーブル長(m)10使用液汚水・汚物水(pH5~9)
  • 海水用自吸式樹脂製ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    海水用自吸式樹脂製ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所極数2極電動機全閉外扇屋外形異物通過径(Φmm)-残水位(mm)-構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316運転可能最低水位(mm)-材質(インペラ)鋳鉄
  • フロートスイッチ ケーブル 川本ポンプ(川本製作所)

    フロートスイッチ ケーブル

    川本ポンプ(川本製作所)
    57,980税込63,778
    1個(10m)
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)10
  • 汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
    用途雑排水用。浄化槽排水用。
  • 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。 起動・停止水位調整が可能です。
    用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
  • 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
    用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
  • 汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 起動・停止水位調整が可能です。
    用途雑排水用。浄化槽排水用。
  • ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形

    川本ポンプ(川本製作所)
    529,800税込582,780
    1台
    31日以内出荷
    ビル・ホテル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出。
    ケーブル長(m)10
  • ステンレス製水中タービンポンプ KUR形 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製水中タービンポンプ KUR形

    川本ポンプ(川本製作所)
    769,800税込846,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
    ケーブル長(m)10
  • ステンレス製水中多段ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製水中多段ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
    用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター
  • 簡易海水用自吸式ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    簡易海水用自吸式ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
    用途魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所極数4極電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316材質(インペラ)鋳鉄
  • 農事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    農事用水中排水ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    18日以内出荷から29日以内出荷
    高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
    用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。付属品ホースカップリング、水中ケーブル(20m)モーター乾式水中(オートカット内蔵)材質(ケーシング)FC(SPCC管ケーシング)材質(主軸)SUS403材質(インペラ)FCD同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
  • 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
    用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。モーター乾式水中電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
  • チタン製水中ポンプ WUZ4形 川本ポンプ(川本製作所)

    チタン製水中ポンプ WUZ4形

    川本ポンプ(川本製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)運転方式非自動型材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)チタン(接液部)材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
  • 汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    異物通過径(Φmm)35残水位(mm)135運転可能最低水位(mm)135
  • 汚物水中ポンプ 4極 50Hz フランジタイプ 三相200V 自動交互内蔵型 BU4形 ロングノックタイプ 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物水中ポンプ 4極 50Hz フランジタイプ 三相200V 自動交互内蔵型 BU4形 ロングノックタイプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    329,800税込362,780
    1台
    28日以内出荷
水中ポンプ