絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC200(3)
吐出口径(Φmm)
- 40(4)
- 50(6)
使用液
- 汚水(5)
- 汚物混入水(5)
吐出量(L/min)
- 20(4)
- 50(5)
- 125(4)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(3)
- 250(3)
揚程(m)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4.8(1)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 5.8(2)
- 6(1)
- 6.2(1)
- 7.5(1)
- 9(2)
- 10.2(1)
- 10.8(2)
- 11.5(1)
- 15.5(2)
- 16(1)
- 16.8(1)
出力(kW)
- 0.15(2)
- 0.25(2)
- 0.4(3)
- 0.75(2)
- 1.5(1)
0.15・0.25・0.4・0.75・1.5
ブランド
- 川本ポンプ(川本製作所)
- 鶴見製作所(88)
- 寺田ポンプ製作所(30)
- 櫻川ポンプ製作所(24)
- 工進(19)
- エイチツー(19)
- 新明和工業(11)
- オサメ工業(10)
- エレポン(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- マリンテック(6)
- エスコ(5)
- マキタ(3)
- ナカトミ(2)
- 結一産業(2)
- PROSTYLE(2)
- セフティー3(1)
- タクミナ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC200(3)

汚物混入水用水中ポンプ WUO4型
川本ポンプ(川本製作所)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から9日以内出荷異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
汚水用水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 起動・停止水位調整が可能です。用途雑排水用。浄化槽排水用。
汚水用水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から9日以内出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。用途雑排水用。浄化槽排水用。
汚物混入水用水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。 起動・停止水位調整が可能です。用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
汚物混入水用水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
汚水用水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 起動・停止水位調整が可能です。用途雑排水用。浄化槽排水用。
汚物混入水用水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から9日以内出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。モーター乾式水中電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂