絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(7)
  • AC125(1)
  • AC200(25)
吐出口径(Φmm)
  • 50(20)
  • 80(12)
  • 100(5)
  • 150(5)
  • 200(4)
使用液
  • 各種排水(4)
  • 河川水・農業用水(2)
  • 雨水・湧水・溜水(3)
吐出量(L/min)
  • 100(6)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 200(9)
  • 300(4)
  • 400(6)
  • 500(5)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(4)
  • 1300(1)
  • 1500(2)
  • 2000(6)
  • 4000(4)
揚程(m)
  • 8(7)
  • 9(1)
  • 10(12)
  • 12(6)
  • 14(5)
  • 15(7)
  • 16(1)
  • 18(5)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 45(1)
  • 65(1)
出力(kW)
  • 0.4(7)
  • 0.75(5)
  • 1.5(7)
  • 2.2(9)
  • 3(1)
  • 3.7(6)
  • 5.5(7)
  • 7.5(3)
  • 9(2)
  • 11(6)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 22(3)
0.4・0.75・1.5・2.2・3・3.7・5.5・7.5・9・11・15・19・22
ブランド
  • 櫻川ポンプ製作所
  • 鶴見製作所(137)
  • 新明和工業(59)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(56)
  • 寺田ポンプ製作所(40)
  • エスコ(34)
  • RS PRO(23)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(21)
  • 工進(19)
  • エイチツー(19)
  • オサメ工業(10)
  • エレポン(9)
  • ToyoPumps(8)
  • マリンテック(6)
  • セムコーポレーション(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • マキタ(3)
  • 新ダイワ(2)
  • ナカトミ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(7)
AC125(1)
AC200(25)
  • 自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック) 櫻川ポンプ製作所

    自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック)

    櫻川ポンプ製作所(16件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
    用途広い水位制御範囲を設定できる。電流(A)10電源コード(m)6最高使用温度(℃)50定格容量(W)400
  • 静電容量式自動水中ポンプUEX型 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動水中ポンプUEX型

    櫻川ポンプ製作所
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。質量(kg)12.5高さ(mm)401最大径(Φmm)194異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)90
  • 一般工事用水中ポンプ 非自動 US形 櫻川ポンプ製作所

    一般工事用水中ポンプ 非自動 US形

    櫻川ポンプ製作所
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
  • 底水用自動水中ポンプ UEXK形 櫻川ポンプ製作所

    底水用自動水中ポンプ UEXK形

    櫻川ポンプ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)12残水位(mm)~2運転可能最低水位(mm)10(開始)
  • 静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型

    櫻川ポンプ製作所
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
    静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。 フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。 狭い場所での自動運転に最適です。
    用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
  • 水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    水中ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    残水処理/静電容量式自動排水残水処理ポンプ 残水水位2mm以下を実現し、最高排水揚程10mの高い排水能力です。 インペラは、摩耗に強いFCD500を私用しています。 静電容量式センサー付きです。
    用途マンホール、ピットの残水処理。 河川工事などの残水処理。 受水槽、タンクの残水処理。質量(kg)12高さ(mm)376起動水位(最高)(mm)395残水位(mm)2起動水位最低:10mm
  • 水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所

    水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型

    櫻川ポンプ製作所
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
  • 省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所

    省エネ水中ポンプ U-K型

    櫻川ポンプ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
    用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。ケーブル長(m)10
  • 残水処理ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    残水処理ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    残水水位2mm以下を実現し、最高揚程10mの高い排水能力の水中ポンプです。 残水ポンプ 残水処理が楽な10.5Kgの軽量なタイプです。 残水水位2mm以下まで排水が可能です。 エアーロックを起こさない構造で作業効率は抜群です。 床面を傷つけないようにゴム製の底板になっています。 UEXK USKの自動運転バージョンになります
    残水位(mm)2
  • 水中渦流ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    水中渦流ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)80
  • 水中渦流ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    水中渦流ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    アルミボディ採用で鋳物に比べ現場での持ち運びが容易です。 渦流式で羽根車とサクションカバーの隙間を広くとっているため、 羽根車摩耗時に急激な揚程の低下を防げます。 羽根車交換時はスキマ調整不要です。
    異物通過径(Φmm)8運転可能最低水位(mm)90
  • 水中渦流ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    水中渦流ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源は、扱いやすい単相100Vです。 誰でも扱いやすい軽量設計です。
    異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)90
  • 静電容量式自動運転水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動運転水中ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水
  • 静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V

    櫻川ポンプ製作所
    129,800税込142,780
    1台
    22日以内出荷
    水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。
    用途土木・建築工事用の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。全長(mm)194出力(kW)0.75電源(V)三相200全幅(mm)194全高(mm)441コード長さ(m)電源:5全揚程(m)10(50Hz/60Hz)吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40
  • 静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V

    櫻川ポンプ製作所
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います。
    付属品支持棒全長(mm)160出力(kW)0.75電流(A)3.5電源(V)三相200全幅(mm)187全高(mm)400コード長さ(m)電源:10全揚程(m)10吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40
  • 一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 60HZ 櫻川ポンプ製作所

    一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 60HZ

    櫻川ポンプ製作所
    99,980税込109,978
    1台
    32日以内出荷
    詰まり、巻き付きに強い過流構造です。 土木・建築工事用の排水用。
    仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.2●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●原産国:日本●コード番号:344-0151アズワン品番67-5670-15
  • 一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 50HZ 櫻川ポンプ製作所

    一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 50HZ

    櫻川ポンプ製作所
    99,980税込109,978
    1台
    32日以内出荷
    詰まり、巻き付きに強いです。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD450、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。 土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。
    仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):50●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.6●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●一台から異電圧に別作対応●原産国:日本●コード番号:344-0154アズワン品番67-5670-14
  • 静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様

    櫻川ポンプ製作所
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
    用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
  • 水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様 櫻川ポンプ製作所

    水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様

    櫻川ポンプ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD700、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。
    用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番194-8525全長(mm)244質量(kg)23電流(A)8.9全幅(mm)300全高(mm)443電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
  • 水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    水中ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    水中渦巻ポンプ 詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。質量(kg)12高さ(mm)364最大径(Φmm)194
  • 静電容量式自動水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動水中ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)36.5異物通過径(Φmm)10残水位(mm)130運転可能最低水位(mm)130
  • 一般工事用水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    一般工事用水中ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)10残水位(mm)130運転可能最低水位(mm)130
  • 省エネ水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    省エネ水中ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    いつでも、どこでも、手軽に使用できます。詰まりやインペラロックの不安を解消します。
    用途土木、建設工事の排水。マンホール、地下道のピットの排水。わき水、たまり水の排水。質量(kg)28高さ(mm)440最大径(Φmm)269異物通過径(Φmm)11運転可能最低水位(mm)120
  • 撹拌羽根付水中ポンプ US-A型 櫻川ポンプ製作所

    撹拌羽根付水中ポンプ US-A型

    櫻川ポンプ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
  • ディープウェル水中ポンプ UCF型 櫻川ポンプ製作所

    ディープウェル水中ポンプ UCF型

    櫻川ポンプ製作所
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。
    用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。ケーブル長(m)10運転方式非自動型
  • 撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型 櫻川ポンプ製作所

    撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型

    櫻川ポンプ製作所
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    小形、軽量タイプの撹拌羽根付水中ポンプです。 ポンプ下部に取り付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。 撹拌羽根、インペラは耐摩耗性に優れた材質を使用しています。 モータ保護装置としてオートカットを内臓、モータのトラブルを未然に防止します。 軸封部は、ダブルタイプメカニカルシールとオイルシールを併用した長寿命タイプです。 部品数を少なくしたシンプルな構造。保守・点検が容易で経済的です。
  • 高揚程水中ポンプ U-W2ステージ型 櫻川ポンプ製作所

    高揚程水中ポンプ U-W2ステージ型

    櫻川ポンプ製作所
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    2ステージ構造により同出力のポンプに比べ、大幅な高揚程を実現。円筒形の突起物がなく、 最大径も小さくディープウェル工事など、狭い場所での使用に最適です。
    用途ディープウェル工事の排水。土木建築工事の排水および給水。地下室、地下道のピットの排水。狭い場所での高揚程排水に威力を発揮。
  • オートポンプユニット RAU型 櫻川ポンプ製作所

    オートポンプユニット RAU型

    櫻川ポンプ製作所
    519,800税込571,780
    1台
    4日以内出荷
    通常の水中ポンプを自動運転にすることが可能です。
    用途土木・建設工事の排水。地下工事の排水・農業灌漑。雨水・下水の排水。
  • 水中サンドポンプ HS型 櫻川ポンプ製作所

    水中サンドポンプ HS型

    櫻川ポンプ製作所
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
    用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水ケーブル長(m)10
  • 静電容量式自動運転水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動運転水中ポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
  • 耐高温仕様型水中ポンプ(MAX80℃) 櫻川ポンプ製作所

    耐高温仕様型水中ポンプ(MAX80℃)

    櫻川ポンプ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
  • 簡易高温仕様型水中ポンプ(MAX60℃) 櫻川ポンプ製作所

    簡易高温仕様型水中ポンプ(MAX60℃)

    櫻川ポンプ製作所
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
  • 攪拌羽根付きオートポンプユニット RAUF型 櫻川ポンプ製作所

    攪拌羽根付きオートポンプユニット RAUF型

    櫻川ポンプ製作所
    599,800税込659,780
    1台
    22日以内出荷
  • パッシングポンプ 櫻川ポンプ製作所

    パッシングポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    449,800税込494,780
    1台
    22日以内出荷
  • オートポンプユニット RAU型 櫻川ポンプ製作所

    オートポンプユニット RAU型

    櫻川ポンプ製作所
    539,800税込593,780
    1台
    22日以内出荷
  • オートポンプユニット RAUF型 櫻川ポンプ製作所

    オートポンプユニット RAUF型

    櫻川ポンプ製作所
    549,800税込604,780
    1台
    22日以内出荷
  • 耐高温仕様型水中ポンプ(MAX80℃) 櫻川ポンプ製作所

    耐高温仕様型水中ポンプ(MAX80℃)

    櫻川ポンプ製作所
    229,800税込252,780
    1台
    22日以内出荷
  • 耐海水仕様型水中ポンプ(長期仕様) 櫻川ポンプ製作所

    耐海水仕様型水中ポンプ(長期仕様)

    櫻川ポンプ製作所
    339,800税込373,780
    1台
    22日以内出荷
  • 簡易高温仕様型水中ポンプ(MAX60℃) 櫻川ポンプ製作所

    簡易高温仕様型水中ポンプ(MAX60℃)

    櫻川ポンプ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
  • 簡易海水仕様型水中ポンプ(短期仕様) 櫻川ポンプ製作所

    簡易海水仕様型水中ポンプ(短期仕様)

    櫻川ポンプ製作所
    229,800税込252,780
    1台
    22日以内出荷
水中ポンプ