絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC100/200(1)
  • AC200/220(5)
  • AC100~220(1)
  • AC100~240(1)
  • AC105(1)
  • AC110(2)
  • AC115(4)
  • AC116(1)
  • AC120(4)
  • AC125(4)
  • AC200(126)
  • AC220(18)
  • AC230(4)
  • AC240(3)
  • AC250(15)
  • AC277(2)
  • AC480(3)
  • DC12/24(3)
  • DC12(2)
使用液
  • その他(3)
  • オイル(3)
  • 井戸水(1)
  • 塗料(3)
  • 水道水(1)
  • 清水(1)
  • 食品(3)
ブランド
  • 八光電機(62)
  • スリーハイ(33)
  • 坂口電熱(19)
  • ヤガミ(8)
  • カクダイ(6)
  • ノーブランド(4)
  • TRUSCO(3)
  • ケニス(3)
  • 富士倉(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • SK11(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • サンアート(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 東京技術研究所(2)
  • オーエムヒーター(2)
  • 新光電気(2)
  • フジマック(1)
  • マツデン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道凍結防止用ヒーター 八光電機水道凍結防止用ヒーター八光電機(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80
デジタルファインサーモ DG2N 八光電機デジタルファインサーモ DG2N八光電機(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
サーモスタットヒーター 温度調整付 フジマックサーモスタットヒーター 温度調整付フジマック(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
投げ込みヒーター ヒーターカバー付 SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応樹脂製容器は50℃まで最大水量20Lまで対応デジタル設定&電子温度制御ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)電源コード(m)2(アース付き)ヒーターカートリッジヒーター加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分取扱液水道水・井戸水温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)定格時間(時間)2
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)カクダイ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
ICコントロールヒーター サンアートICコントロールヒーターサンアート(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。カバーあり質量(g)約850外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)ヒーター(W)1000電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調節範囲(℃)30~100材質(カバー)ステンレス材質(先ゴム)EPT合成ゴム
バケツヒーター 温度調節・タイマー SK11バケツヒーター 温度調節・タイマーSK11
11,980税込13,178
1台
当日出荷
安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー(最大)180分水量(L)(最大)30認証マークPSEマーク認証済み
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコン230」坂口電熱(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から8日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
投込みヒーター 八光電機投込みヒーター八光電機(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8プラグの有無
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)加島(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
自己温度制御凍結防止帯 カクダイ自己温度制御凍結防止帯カクダイ(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
投げ込みヒーター SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
シリコンコードヒーター 八光電機シリコンコードヒーター八光電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
バケツヒーター 安全装置付き SK11バケツヒーター 安全装置付きSK11
8,898税込9,788
1台
当日出荷
安全・安心。過昇防止センサー付きバケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)パイプ長(mm)370水量(L)(最大)30認証マークPSEマーク認証済み
水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱シリコーンベルトヒーター(SCH)坂口電熱(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
元電源用サーモスタット カクダイ元電源用サーモスタットカクダイ(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
用途698-01専用
パイプヒーター 八光電機パイプヒーター八光電機(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用寸法B(mm)25プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)
スペースヒーター(リード式) 坂口電熱スペースヒーター(リード式)坂口電熱
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
シリコーンコードヒーター 坂口電熱シリコーンコードヒーター坂口電熱(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。 優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。 細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。 Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
絶縁抵抗(MΩ)100以上引張強度(N)(接続部)30耐電圧(V/min)1500
投込みヒーター 八光電機投込みヒーター八光電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用型式A型寸法A(mm)250寸法D(mm)10寸法C(mm)100(最低液位)キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
沸かし太郎 サンアート沸かし太郎サンアート(1件のレビュー)
37,880税込41,668
1台
当日出荷
本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。
用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。セット内容本体・収納スタンド(86W×355D×94H)・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム長さ(mm)392直径(Φmm)65質量(g)本体:約720、収納スタンド:約250、コントロールボックス:約120電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電力(W)電気回路:5本体寸法(mm)コントロールボックス:59W×31D×127H(突起物を除く)表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)安全装置5個(水位異常感知装置・異常温度上昇防止装置・ヒーター異常過熱防止装置・過電流防止装置・漏電防止装置)電源コード(m)2.5(コントロールコード:3m)ヒーターステンレス[SUS316L]カートリッジヒーター(910W)取扱液清水温度調整範囲(℃)30~45(ボリュ-ムツマミ調整)
MPA 八光電機MPA八光電機
5,898税込6,488
1個
当日出荷
INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
定格電流(A)15
リボンヒーター ヤガミリボンヒーターヤガミ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
水用投げ込みヒーター モールドタイプ ノーブランド水用投げ込みヒーター モールドタイプノーブランド(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.5使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶バンドヒーター ヤガミ一斗缶バンドヒーターヤガミ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
遠赤外線ヒーター 坂口電熱遠赤外線ヒーター坂口電熱(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
リボンヒーター スリーハイリボンヒータースリーハイ
8,498税込9,348
1本
当日出荷から10日以内出荷
リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品常用限度350℃/耐熱温度400℃従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
カートリッジヒーター TRUSCOカートリッジヒーターTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10
【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出]) 坂口電熱【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出])坂口電熱(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から19日以内出荷
シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」坂口電熱(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から4日以内出荷
高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
シリコンラバーヒーター スリーハイシリコンラバーヒータースリーハイ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
ドラム缶バンドヒーター ヤガミドラム缶バンドヒーターヤガミ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
蛇口用凍結防止ヒーター 山清電気蛇口用凍結防止ヒーター山清電気(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
定格100V-1.3W(20℃時空気中)適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100電源コード(m)1.5
電源・通電確認テスター 八光電機電源・通電確認テスター八光電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
電圧(V)100
電熱機器(ヒーター)