絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

1,523件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調節器 ヤガミ

    温度調節器

    ヤガミ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番827-8878質量(kg)5品番1038000出力SSR (無接点) 30A (MAX)入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)パラメーターにより切替 (出荷時はK熱電対)制御PID制御温度表示K熱電対:0~999℃、測温抵抗体Pt100:-19.9~99.9℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×214×268その他の機能警報解除スイッチ(自己保持解除)、短絡保護サーキットブレーカー取付け方法据置き周囲環境温度:0~50℃、湿度:20~90%Rh (但し、結露しない事)端子電源・出力・アース/M5、センサー/M3負荷容量単相100V:3kW(電流30A)まで、単相200V:6kW(電流30A)まで、三相200V:10kW(電流30A)まで警報機能過昇温(表示/接点出力)
  • 温度制御盤 ヤガミ

    温度制御盤

    ヤガミ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
    品番1136000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)消費電力15VA以下本体質量(kg)2.8入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%制御PID/2位置 (切替による)温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
  • フリーサイズバンド固定用バックル ヤガミ

    フリーサイズバンド固定用バックル

    ヤガミ
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    用途フリーサイズバンド固定用
  • グランドアダプター ヤガミ

    グランドアダプター

    ヤガミ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ヒーターに付属のグランドをジャンクションボックスなどのボックス類にフィットさせるために設計された金属製(真鍮)のアダプターです。
  • 電源接続用アダプター ヤガミ

    電源接続用アダプター

    ヤガミ
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    PF1/2→M20へ変換
  • ジャンクションボックス用ブラケット ヤガミ

    ジャンクションボックス用ブラケット

    ヤガミ
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ジャンクションボックスを配管等に固定するための架台です。
    板厚(mm)2.3塗装焼付、半艶、5Y7/1
  • 耐圧防爆型ジャンクションボックス ヤガミ

    耐圧防爆型ジャンクションボックス

    ヤガミ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
    保護等級IP66塗装色外面、内面マンセル7.5BG6/1.5防爆構造d2G4端子数4P=4P×1
  • フランジヒーター  LPM型 ヤガミ

    フランジヒーター LPM型

    ヤガミ
    43,980税込48,378
    1個
    26日以内出荷
    各種液体の加熱、予熱、保温に幅広く使用されるヒーターです。 接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 規格フランジを使用しているため特殊な工具や治具を使用せずに取付けられます。 浸透性のある液等はネジ式に比べ液漏れの心配がありません。
    機能温調器の有無:なし材質(キャップ)(ターミナル)フェノール樹脂周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60材質(フランジ)SCS14材質(ヒーターシース)SUS316L材質(接液部)ステンレス使用場所屋内のみ周囲湿度(%)85以下
  • プラグヒーター  LAG型 ヤガミ

    プラグヒーター LAG型

    ヤガミ
    24,980税込27,478
    1個
    26日以内出荷から28日以内出荷
    接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 プラグはロストワックス法によるステンレスキャスティングでがっしりとした構造です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
    定格電圧(V)三相200機能温調器の有無:なし材質(キャップ)(ターミナル)フェノール樹脂相数三相周囲湿度(%RH)85以下材質(プラグ)SCS14周囲温度(℃)10~60材質(ヒーターシース)SUS316L材質(接液部)ステンレス使用場所屋内のみ周囲湿度(%)85以下
  • 温度制御盤付きベースヒーター 200V ヤガミ

    温度制御盤付きベースヒーター 200V

    ヤガミ
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。 使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。 加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。
    用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。寸法(mm)(加熱部)520全長(mm)900高さ(mm)650
  • ベースヒーター ヤガミ

    ベースヒーター

    ヤガミ
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    寸法(mm)外径520×高さ85質量(kg)12品番1043010タイプベースヒーターのみ定格電圧(V)AC200三相電力(W)600W at 200V、50/60Hz制御仕様温度ヒューズ付
  • ドラムヒーター(本体のみ) ヤガミ

    ドラムヒーター(本体のみ)

    ヤガミ
    669,800税込736,780
    1個
    11日以内出荷
    寸法(mm)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>質量(kg)76品番1043002タイプ本体のみ定格電圧(V)AC200三相電力(W)3.6kW at 200V、50/60Hz制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
  • ドラムヒーター ヤガミ

    ドラムヒーター

    ヤガミ
    799,800税込879,780
    1個
    11日以内出荷
    200Lドラム缶の側面及び底面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 本体はキャスター付きでドラム缶への装着がスムースに行えます。 べースヒーターの併用により熱効率の良い昇温、加熱ができます。 制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備されています。 外装は金属ケース(保温材内蔵)仕上げで現場での取扱いにマッチした頑丈な構造です。
    寸法(mm)(本体)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>、(ベース)外径520×高さ85質量(kg)(本体)76、(ベース)12品番1043001タイプ本体+ベースヒーター定格電圧(V)AC200三相電力(W)(本体)3.6kW at 200V、50/60Hz、(ベース)600W at 200V、50/60Hz制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
  • 一斗缶バンドヒーター ヤガミ

    一斗缶バンドヒーター

    ヤガミ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    容器側面から加熱する18L一斗缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
    適合サイズ18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
  • ペール缶バンドヒーター ヤガミ

    ペール缶バンドヒーター

    ヤガミ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    容器側面から加熱する20Lペール缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
    適合サイズ20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
  • ドラム缶用バンドヒーター ヤガミ

    ドラム缶用バンドヒーター

    ヤガミ
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    容器側面から加熱する200Lドラム缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
    適合サイズ200Lドラム缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
  • シリコンラバーヒーター ヤガミ

    シリコンラバーヒーター

    ヤガミ
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。 ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。 電力密度は0.4W/cm2 以下となります。
    種別防滴型リード線長さ(mm)300
  • テープヒーター ヤガミ

    テープヒーター

    ヤガミ
    119,800税込131,780
    1個
    46日以内出荷
    テストプラントや研究設備向けの屋内専用ヒーターです。 フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、最も高温に対応し外装には石英繊維を採用しています。 高温、高負荷の用途に対応し700℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
    テープ厚さ(mm)約6最高使用温度(℃)(負荷時)+700( 配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+900
  • フッ素樹脂テープヒーター ヤガミ

    フッ素樹脂テープヒーター

    ヤガミ
    22,980税込25,278
    1個
    21日以内出荷
    外装材はソフトなPTFE繊維を採用、縫糸も同様の素材を使用しています。 発熱体はステンレスファイバーをベースとした繊維状(織物)ですから折りたためる程フレキシブルで被加熱面にピッタリフィットします。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
    最高使用温度(℃)(負荷時)+200、(無負荷時)+260絶縁性能10MΩ以上(DC500V)
  • テープヒーター ヤガミ

    テープヒーター

    ヤガミ
    57,980税込63,778
    1個
    46日以内出荷
    フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、初めてアースが取り出せる設計としました。 高温、高負荷の用途に対応し350℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
    テープ厚さ(mm)約5最高使用温度(℃)(負荷時)+350(配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+450
  • トレースヒーター 150M巻 ヤガミ

    トレースヒーター 150M巻

    ヤガミ
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    6日以内出荷
    パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
    温度(℃)(最低)-40最小曲げ半径(mm)30以上テープ厚さ(mm)7.5最高使用温度(℃)+120(負荷時)、+200(無負荷時)
  • トレースヒーター ヤガミ

    トレースヒーター

    ヤガミ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
    温度(℃)(最低)-40最小曲げ半径(mm)30以上テープ厚さ(mm)4.5最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
  • ターミネーションセット ヤガミ

    ターミネーションセット

    ヤガミ
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。 又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
    品番1013450
  • 水用プラグヒーター異電圧 八光電機

    水用プラグヒーター異電圧

    八光電機
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。
    用途水、油、各種薬品加熱、ボイラー、加湿器などに、水加熱仕様サーモスタット/なし、温度調節範囲/なし
  • ペール缶用湯せんユニット 八光電機

    ペール缶用湯せんユニット

    八光電機
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
    用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)14.8材質(本体)SUS430(ステンレス)電圧(V)100内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)900制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
  • シリコンベルトヒーター 八光電機

    シリコンベルトヒーター

    八光電機
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広のベルト形状ですので、被加熱物に密着して加熱できます。 リード線は片側から出ていますので、施工性にも優れています。
    リード線1m(接続部、端末部寸法:幅20×厚さ6×長さ45mm)
  • チューブカバーヒーター 八光電機

    チューブカバーヒーター

    八光電機
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。 固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。 RoHS指令対応品です。
    厚さ(mm)約2(発熱部)機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付耐熱温度(℃)200リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    凍結防止および温度保持用にパイプやタンク表面の温度を測定しコントロールするためのサーモスタットです。 E4X-1はNEMA 4X(防水・防塵・防食)の非金属ボックス内に、サーモスタット機能とヒーターケーブル(1本)の電源接続機能を併せ持ち、トレース配管やタンクノズルに直接取付け可能です。 E4X-1は通常場所での使用が認められています。
    付属品SSバンドB-10×2個仕様スイッチ動作最大温度幅/5℃材質(感温部・キャピラリー)ニッケルメッキ銅寸法(mm)(感温部)Φ6.4×162温度調節範囲(℃)2~113耐熱温度(℃)(感温部)146キャピラリーチューブ1.7スイッチ容量30/30/25/15A
  • アルミテープ 八光電機

    アルミテープ

    八光電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    テープ幅(mm)75テープ長さ(m)50耐熱温度(℃)-30~130
  • T分岐接続キット 八光電機

    T分岐接続キット

    八光電機
    639税込703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    保温材の下でのSXヒーターケーブルT分岐接続キット
  • 直線接続キット 八光電機

    直線接続キット

    八光電機
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    保温材の下でのSXヒーター接続キット
  • ジャケットフタ 八光電機

    ジャケットフタ

    八光電機
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)0.8
  • 樹脂ペール用ラバーヒーター 八光電機

    樹脂ペール用ラバーヒーター

    八光電機
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーターです。 樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面からの熱ロスを少なくした、効率の良いヒーターです。 アジャスターとバックルにより、外周800~1000mmのペールに、簡単に取付けできます。 温度調節は、センサーをヒーターの表面に取付け、直接温度をコントロールしています。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
    適合18、20L樹脂ペール容器質量(kg)約1.8安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ110℃(ボックス裏のヒーターに取付け)制御方法(温度調節器)液体膨張式 ON/OFF制御(2位置制御)使用環境温度(℃)-10~40電源コードキャブタイヤケーブル2m(1.25mm2)差し込みプラグ付き温度設定範囲(℃)(温度調節器)0~40
  • 缶用ラバーヒーターアジャストオプション 八光電機

    缶用ラバーヒーターアジャストオプション

    八光電機
    8,498税込9,348
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    JIS規格に対し、少しだけ直径の大きい缶に規格缶用ラバーヒーターが使用できるオプション部品です。 最長約100mmの延長が可能です。本体アジャストフックに引掛け、ファスナーで締め付けてください。
    適合ヒーターSBH0710、SBH0720、SBH0730、SBH0740、SBH0750
  • 缶用ラバーヒーターEタイプ スプリングオプション 八光電機

    缶用ラバーヒーターEタイプ スプリングオプション

    八光電機
    4,798税込5,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    JIS規格に対し、少しだけ直径の大きい缶に規格缶用ラバーヒーターEタイプが使用できるスプリングオプション部品です。 最長約80mmの延長が可能です。本体スプリングを交換しフックをポストに掛けてください。 調整板と合わせて締付けを確認してください。
    適合ヒーターSBH0470、SBH0480
  • ステンレスウォーター加熱ユニット 八光電機

    ステンレスウォーター加熱ユニット

    八光電機
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。 発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。 上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。 電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
    トラスコ品番827-9086材質管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装)容量(kW)10質量(kg)12電圧(V)三相200最高使用圧力(MPa)0.1寸法A(mm)858寸法D(mm)575寸法E(mm)216寸法B(mm)510寸法C(mm)35内容積(L)(管体)3.1最高使用温度(℃)80最低流量(L/h)120寸法FRp3/4寸法GRp3/4液膨式サーモスタット30~80℃発熱密度(W/cm2)7.5検査圧力(MPa)0.4
  • 取付ヒーター 4F型 八光電機

    取付ヒーター 4F型

    八光電機
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    寸法DM42×19 P2発熱密度(W/cm2)10
  • 取付ヒーター L2型 八光電機

    取付ヒーター L2型

    八光電機
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    発熱密度(W/cm2)10
  • フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ 八光電機

    フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ

    八光電機
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
    タイプフランジタイプ有効長(mm)保護管:115材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SS400(鉄)ニッケルメッキ保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキフランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A
  • ヘルールキャップ付ヒーター 八光電機

    ヘルールキャップ付ヒーター

    八光電機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電熱機器(ヒーター)