カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- 120(1)
- 240(1)
- AC100/200(12)
- AC200/220(5)
- AC90~240(2)
- AC100(230)
- AC100~240(2)
- AC110(3)
- AC115(4)
- AC120(4)
- AC125(4)
- AC200(211)
- AC220(31)
- AC230(5)
- AC240(2)
- AC250(13)
- AC277(2)
- AC480(3)
- DC12/24(3)
- DC12(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- ヤガミ(990)
- 八光電機(206)
- 坂口電熱(68)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- オーエムヒーター(16)
- CoolHeat(15)
- 中日本ヒーター(14)
- TRUSCO(11)
- アサヒ特販(11)
- カクダイ(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- マイセック(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- ヤマキ電器(6)
- ノーブランド(4)
- ケニス(4)
- 山清電気(4)
- フジマック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

サーモスタット
ロバートショウ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC21シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)70長さA(mm)115基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)15~120ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC20シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSPSTスロー式電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VACディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mm
シリコンラバーヒーター 標準タイプ ドラム缶用
CoolHeat¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)250電圧(V)200電力(W)2000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ テーパーペール缶用
CoolHeat¥47,980税込¥52,7781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)560リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 標準タイプ 一斗缶用
CoolHeat¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)900幅(mm)250電圧(V)200電力(W)1000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.66RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ テーパーペール缶用
CoolHeat¥67,980税込¥74,7781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)600リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ドラム缶用
CoolHeat¥56,980税込¥62,6781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)250質量(kg)2.2電圧(V)200電力(W)1400リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ 一斗缶用
CoolHeat¥57,980税込¥63,7781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)865幅(mm)200質量(kg)1.4電力(W)450リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.375RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ストレートペール缶用
CoolHeat¥47,980税込¥52,7781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)560リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 標準タイプ ストレートペール缶用
CoolHeat¥82,980~税込¥91,278~1個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200電圧(V)200電力(W)800リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ドラム缶用
CoolHeat¥98,980税込¥108,8781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)220質量(kg)2.2電圧(V)200電力(W)2000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.51RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ストレートペール缶用
CoolHeat¥67,980税込¥74,7781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)600リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】テープヒーター
豊中ホット研究所¥16,920税込¥18,6121本15日以内出荷帯状で柔軟性があり、配管やタンクなどに巻き付け加熱・保温などが可能です。 発熱体を蛇行させているため、より面状発熱に近い加熱効果を発揮します。 受注生産可能です。その為お客様の使用条件・ニーズに適応した製作が可能です。用途タンク・ホッパー・配管装置の温度制御 化学薬品機器関連の温度制御長さ(mm)1000~12000 100mm単位でカットテープ幅(mm)15;20;30;40;50電圧(V)100;200温度(℃)200;300;500RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ホットチューブ
豊中ホット研究所¥35,630税込¥39,1931本21日以内出荷基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。 両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。用途凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など長さ(mm)1000~10000 100mm単位でカット電圧(V)100;200外径×内径(Φmm)(4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16)温度(℃)100;200;400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カバーヒーター
豊中ホット研究所¥32,310税込¥35,5411本31日以内出荷ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114電圧(V)100;200温度(℃)200;400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ハンディ熱風ヒーター PHW7NS型
パーカーコーポレーション¥93,980税込¥103,3781台当日出荷長時間連続運転が可能です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-0680電源(V)AC200
ハンディ熱風ヒーター PHW7N型
パーカーコーポレーション¥79,980税込¥87,9781台当日出荷長時間連続運転が可能です。用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-2278電源(V)AC200
排水路ヒーター細管用
アサヒ特販¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます引張強度(kg)30定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂屈曲半径R(mm)許容最小30
アサヒダクトヒーター
アサヒ特販¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から7日以内出荷無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)230
水道凍結防止器 サーモなし
アサヒ特販¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
排水路スペーサー(20個入)
アサヒ特販¥3,298税込¥3,6281箱(20個)翌々日出荷排水路ヒーターが長すぎた場合やヨコ樋に使用する場合等ヒーターの有効利用と長さ調整に使用。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)15×80
ルーフドレンヒーター
アサヒ特販¥53,980~税込¥59,378~1台7日以内出荷屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。色ヒーター:グレー定格電圧(V)AC100動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)500・1000
SBX-303シリーズ 卓上温度調節器
坂口電熱¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から4日以内出荷小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)質量(g)1135許容電流(A)20(保護ヒューズ)出力方式リレー接点(R)センサーK熱電対出力容量12A設定可能温度(℃)0~1200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター<標準タイプ>熱電対付き
オーエムヒーター¥11,980~税込¥13,178~1枚5日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)K熱電対:1000厚さ(mm)1.5タイプ標準電圧(V)100容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10リード線長さ(mm)1000電力密度0.6(W/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応
水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプ
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.8寸法(mm)370使用温度範囲(℃)45~55電圧(V)100電線長さ(m)2温度制御方式自動温度調節範囲(℃)40~55RoHS指令(10物質対応)対応
水用投げ込みヒーター モールドタイプ
ノーブランド¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)1使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2使用液水RoHS指令(10物質対応)対応
【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>
オーエムヒーター¥69,980税込¥76,9781台10日以内出荷缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)865幅(mm)150厚さ(mm)1.5寸法(mm)860×150タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)420連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.35W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
【ドラム缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>
オーエムヒーター¥97,980税込¥107,7781台10日以内出荷缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)2000連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.51W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
湯スター
八光電機¥17,880税込¥19,6681台翌々日出荷冬季の低温時に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなど建築現場での使用にたいへん便利です。樹脂製バケツにも使用可能です。用途湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。仕様電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付長さ(mm)385寸法(mm)385×90×80電圧(V)100容量(W)500バケツの大きさ目安(L)22以下材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ
融雪ヒーターケーブルT型
富士倉¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)
融雪ヒーターパネル増設用
富士倉¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷融雪ヒーターパネルSETの増設用です。用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)1.57周波数(Hz)50/60消費電力(W)81定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)上昇温度【パネル】50(最大)
融雪ヒーターパネルSET
富士倉¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷重労働な雪かき負担を軽減します。用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型
加島¥137,600税込¥151,3601台21日以内出荷水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。用途水加熱用仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、電圧(V)200表面処理電解研磨ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付材質(ヒーターシース)ステンレス首下長さL(mm)500~1000発熱密度(W/cm2)4.5~7.6絶縁抵抗100mΩ以上、DC500VメガRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型
加島¥59,160税込¥65,0761台21日以内出荷水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。用途水加熱用仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000電圧(V)200表面処理電解研磨ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨発熱長(mm)80/170/250/350ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付首下長さL(mm)400~1000発熱密度(W/cm2)7.2~7.6絶縁抵抗100mΩ以上、DC500VメガRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)サービス分類オーダー・加工
成型用リングヒーター
中日本ヒーター¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷被加熱物との密着性が高く熱効率が良くなっています。 耐久性に優れています。 主にプラスチック射出成形機のノズル加熱用として用いられます。用途プラスチック射出成形機のノズル加熱用内径(Φmm)28電圧(V)240
完全密閉型 ノズルヒーター
中日本ヒーター¥19,980~税込¥21,978~1本35日以内出荷ヒーター内部は完全に保護されているため断線や絶縁不良の心配がありません。 機械的強度が高く、耐久性に優れています。 従来のノズルヒーターと比較して、高ワット密度のヒーターも長寿命化電圧(V)220
高性能ローレット型カートリッジヒーター
中日本ヒーター¥8,298~税込¥9,128~1本3日以内出荷熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能タイプ高性能ローレット型電圧(V)220
ハイワット ストレート型カートリッジヒーター
中日本ヒーター¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能タイプハイワット ストレート型電圧(V)220