絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

1,523件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーマテープ ヤガミ

    アーマテープ

    ヤガミ
    5,098税込5,608
    1巻
    8日以内出荷
    ・アーマフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強する粘着テー。プです。・接合はアーマテープのみで行いますと結露の原因となりま。すので必ず接着剤をご使用ください。
    用途・アーマフレックスの繋ぎ目の補強
  • PTFEテープヒーター ヤガミ

    PTFEテープヒーター

    ヤガミ
    22,980税込25,278
    1本
    16日以内出荷
    発塵性の低いフッ素樹脂製生地を使用
    用途・クリーンルーム内設備の保温
  • 底面ヒーター GOEMON-460D 断熱カバー付き スリーハイ

    底面ヒーター GOEMON-460D 断熱カバー付き

    スリーハイ
    459,800税込505,780
    1台
    17日以内出荷
    缶を置くだけで簡単に加熱・保温。18L、20L用一斗缶やペール缶専用ヒーター。断熱カバーがついて、より効率的に加熱・保温できます。
    用途粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。最大4缶同時に加熱できます。幅(mm)560高さ(mm)565(断熱ジャケット込み、取手除く)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 底面ヒーター GOEMON-460 スリーハイ

    底面ヒーター GOEMON-460

    スリーハイ
    349,800税込384,780
    1台
    17日以内出荷
    缶を置くだけで簡単に加熱・保温。18L、20L用一斗缶やペール缶専用ヒーター。
    用途粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。最大4缶同時に加熱できます。幅(mm)560高さ(mm)165(取手除く)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風発生機(HAS2000シリーズ) 八光電機

    熱風発生機(HAS2000シリーズ)

    八光電機
    749,800税込824,780
    1台
    6日以内出荷
    コントローラーおよび、電装部分がありませんので機器組み込みに最適です。既存の制御盤を使用し、熱風発生機を制御したい場合に適しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。堅牢です。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100V熱風発生機 八光電機

    100V熱風発生機

    八光電機
    429,800税込472,780
    1台
    6日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。吸入空気温度230℃の循環使用に対応しております。300℃まで温度制御可能です。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ用意に組み込めます。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。トラスコ品番719-1004材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)1.2幅(mm)274高さ(mm)393奥行(mm)490電源(V)100温度範囲(℃)常温~300吸入口径(Φmm)75電源コード(m)3騒音値(dB)70/74最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.2/6.2吐出口径(mm)73最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.63/0.89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風発生機(HAP2000Fシリーズ) 八光電機

    熱風発生機(HAP2000Fシリーズ)

    八光電機
    969,800税込1,066,780
    1台
    6日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。(HAPのみ。)。1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。通信機能を標準搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。軽量化されコンパクトです。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板電源(V)三相200電源コード(m)3騒音値(dB)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタットBC 八光電機

    サーモスタットBC

    八光電機
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    BC シリーズ型(ケース入)は B10/B20 型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。単体型と比較して取り付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    用途乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など。トラスコ品番853-6893材質センサー、キャピラリーチューブ:銅、ダイヤル:ABS、ケース:亜鉛メッキ鋼板幅(mm)57全長(mm)感熱部:160高さ(mm)143奥行(mm)72温度範囲(℃)2~43最大径(Φmm)感熱部:9.5電気定格15A230VAC,20A115VACディファレンシャル1℃maxRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向けのサーモスタットです。
    用途乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など。幅(mm)42高さ(mm)73奥行(mm)60スイッチ1線切り接点機構RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道凍結防止用ヒーター 八光電機

    水道凍結防止用ヒーター

    八光電機
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厳しい寒さから水道管の凍結や破損を防ぐ金属配管用ヒーターです。取付が簡単で十分な凍結防止効果が得られます。給湯・給水配管の両方に使用できます。
    用途凍結・凝固防止用ヒーター電圧(V)単相200
  • 水道凍結防止用 コックヒーター 八光電機

    水道凍結防止用 コックヒーター

    八光電機
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷
    蛇口の凍結や破損を防ぎます。完全に防水されたヒーターはホルダーでしっかりカバーされますので安心です。自己制御作用によって異常加熱を防止します。
    トラスコ品番718-0408電源(V)100電源コード(m)1.5容量(W)1.4
  • 碍子止めアルミリング 八光電機

    碍子止めアルミリング

    八光電機
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    トラスコ品番632-8142使用温度(℃)330(使用限度)シース外径(Φmm)ヒーターシース:10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付用ソケット 八光電機

    取付用ソケット

    八光電機
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    トラスコ品番635-1937材質SUS304呼び径G2サイズ(mm)69.5×23×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター碍子(磁器) 八光電機

    ヒーター碍子(磁器)

    八光電機
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    トラスコ品番632-8134厚さ(mm)1.6(最大板厚)耐熱温度(℃)400外径(mm)24シース外径(Φmm)ヒーターシース:10取付穴径(mm)19
  • ヒーター用シリコンブッシュ 八光電機

    ヒーター用シリコンブッシュ

    八光電機
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    用途ストレートフィンヒーター/ハイレックスヒーター用。トラスコ品番111-5358材質シリコン耐熱温度(℃)200
  • ストッパーリング 八光電機

    ストッパーリング

    八光電機
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    用途シース径Φ12 ハイレックスヒーター用ストッパーリングトラスコ品番113-7860材質鉄(亜鉛メッキ・クロメート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対・サーミスタ取付金具 八光電機

    熱電対・サーミスタ取付金具

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    仕様適用ヒーターシース径Φ8、適用温度センサースリーブ径Φ6トラスコ品番635-1938材質本体:SUS304、ねじM3 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイレックス遠赤外線ヒーター 八光電機

    ハイレックス遠赤外線ヒーター

    八光電機
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。吸入空気温度230℃の循環使用に対応しております。300℃まで温度制御可能です。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ用意に組み込めます。
    仕様ヒーター押さえ金具:なしトラスコ品番632-8124容量(kW)1全長(mm)825質量(kg)2.2電圧(V)単相200ヒーター長さ(m)0.705外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸入口フィルター(HAP3051・3101用) 八光電機

    吸入口フィルター(HAP3051・3101用)

    八光電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    熱風発生器用の吸入口フィルターです。
    トラスコ品番635-1942適合機種HAP3052・3102長さ(mm)222外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブマリンヒーター 八光電機

    サブマリンヒーター

    八光電機
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    完全防水構造で、水中に沈めて潜水状態で使用できるヒーターです。水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。
    材質ヒーターシース:SUS316L、脚:SUS304電圧(V)三相200電源プラグなし発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:5
  • バイメタルサーモスタット 八光電機

    バイメタルサーモスタット

    八光電機
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    セラミックスボディで、耐熱高容量のサーモスタットです。
    取付穴3.2×3.7孔電気定格AC125V/15A、AC250V/7.5A(最小電流0.1A)最高周囲温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付きラバーヒーター 八光電機

    マグネット付きラバーヒーター

    八光電機
    37,980税込41,778
    1台
    10日以内出荷
    加熱面がマグネットのシリコンラバーヒーターです。鉄製の金型・板金・機械などの表面に密着し加熱効果を得られます。バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されています。
    用途鉄系金型・板金・機械の加熱に。トラスコ品番635-1950容量(kW)0.36長さ(mm)300幅(mm)200電源(V)100補助導線(mm)2000
  • シリコンヒ-タ-ラバーヒーター 八光電機

    シリコンヒ-タ-ラバーヒーター

    八光電機
    8,398税込9,238
    1台
    20日以内出荷
    金属ヒーターにはない優れた柔軟性をもつ、薄型の面状ヒーターです。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます。(最小曲げ半径15mm)。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1 枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているためワット数が一定で安定して加熱できます。
    用途金属配管加熱用。ホッパー加熱保温用、油圧ユニット保温用、生ゴミ処理機用、真空チャンバーベーキング用、AED温度保持用、溶接部予熱用(橋梁など)、精米機防湿用、寒冷地の測定器の保温・凍結防止用、油脂の凝固防止に。材質発熱部ラバー:シリコーンゴム、発熱体:ニッケルークロム合金、リード線:シリコーンゴム絶縁ガラス編組厚さ(mm)1.5電源(V)120構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル・クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットエア-ビ-ム 八光電機

    ホットエア-ビ-ム

    八光電機
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ホットエアビームは、高温耐久性に優れた、カートリッジヒーターを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。本体には、金属パイプ(SUS)を使用し、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。熱量や温度センサーの組み込み、エアー出入口形状変更など変更可能です
    用途IC、LSCなどチップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱に。キャップシールの収縮に。樹脂の溶接や樹脂の溶断に。プラスチック製品のバリ取りに。化学繊維の切断に。被覆チューブの収縮に。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥に。半田付け後のフラックスの除去に。温度(℃)最高エアー温度:600コード長さ(m)0.3連続使用温度(℃)エアー温度:500
  • ファン付ダクトヒ-タ- 八光電機

    ファン付ダクトヒ-タ-

    八光電機
    289,800税込318,780
    1台
    36日以内出荷
    乾燥用ヒーターユニット(ダクトヒーター)に、ファン(有圧換気扇)が付きました。ダクトや炉体に取付けて、手軽に温風を送ることができます。また、単体で温風発生機として使用できます。液膨式サーモスタット、安全装置として過昇温防止のための温度ヒューズを内蔵しています。
    用途ダクトに取り付けて温風。乾燥庫または保温庫に。工場内スペースの加温(暖房)など仕様温度過昇温防止:温度ヒューズ126℃材質ヒーターシース:鉄、ダクト:鉄(シルバー耐熱塗装)幅(mm)370高さ(mm)430電源(V)三相200温度(℃)吸入空気温度:-10~常温(Max50)温度調節範囲(℃)30~80最大静圧(Pa)(50/60Hz)75/85騒音値(dB)(50/60Hz)32/35許容電流制御回路:AC250V 10A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)最大風量(m3/h)(50/60Hz)1140/1320
  • 赤外線ヒータ 八光電機

    赤外線ヒータ

    八光電機
    8,498税込9,348
    1台
    5日以内出荷
    ハイニッケル耐熱鋼シースの表面に、被加熱物が吸収しやすい遠赤外線をバランスよく放射するハイレックスコーティングを施してあります。 。シーズヒータータイプの遠赤外線ヒーターでも、一般の溶射タイプのものは、長期の使用では剥離し、放射特性が低下することがありますが、ハイレックスは長期間その性能を維持します。ハイレックスコーティングは有害物質を含んでいませんので、食品調理用として安心して使用することができます。厚生労働省の食品容器包装規格試験に合格していますので、食品に直接接触するような使用方法でも問題ありません。
    用途機械器具の塗装、焼付、脱脂乾燥、電気関係のワニス乾燥、洗浄乾燥に。成形前の原料予熱、成形品の応力除去、塩ビの発泡液晶用フィルムの乾燥に。糊付け乾燥、植毛品の乾燥、プリント柄捺染の乾燥、樹脂加工焼付、カーテンの難燃加工、糸の撚止めに。粉末の乾燥、顆粒体の乾燥、滅菌乾燥に。印刷物の乾燥、印刷インクの乾燥、紙のビニールコーティングに。モルタルの硬化、パルプセメントの乾燥、瓦の塗装乾燥、合板材の水分乾燥、建材の印刷乾燥に。ストーブ、こたつ、足温器の熱源に。温灸マッサージ、サウナ、美容ランプの熱源に。炒り豆の加工、魚肉乾燥製品加工、豆腐のコゲ目付、うなぎのかば焼き、パン・ケーキのベークに。タイルの上塗り乾燥、釉薬の乾燥、デコレーション焼付に。付属品ターミナルカバー碍子Φ12用、ストッパーリングΦ12用、ヒーター碍子Φ12用、碍子止めアルミリング材質シース材質:NCF800、発熱体:ニッケルークロム合金、表面処理:ハイレックスコーティングねじ径M5電力密度4W/cm2シース外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風発生機(HAP2000シリーズ) 八光電機

    熱風発生機(HAP2000シリーズ)

    八光電機
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。1パターン8ステップの簡易プログラム運転が可能です。温度設定や送風機の運転周波数、各種イベントをステップ毎に設定できます。通信機能を標準搭載しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。軽量化されコンパクトです。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥・硬化。塗装部品の予熱及び乾燥。食品機材の加熱・殺菌・解凍。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥。ゴム成型品の二次加硫。キャップシールの熱収縮トラスコ品番536-0296材質筐体:アルスター鋼板、ヒーター:SUS304(ステンレス)容量(kW)3幅(mm)275高さ(mm)393奥行(mm)594電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350吸入口径(Φmm)75電源コード(m)3騒音値(dB)70/74最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.4/6.2吐出口径(mm)73最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.63/0.91RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄液用プラグヒーター 八光電機

    洗浄液用プラグヒーター

    八光電機
    48,980税込53,878
    1台
    25日以内出荷
    洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。また洗浄している製品を傷めます。洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。
    用途洗浄液の加熱・保温に。水の加熱に。付属品ガスケット:ノンアスベスト(t1.0)トラスコ品番853-7050材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ)、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)容量(kW)2電源(V)単相100発熱部長さ(mm)285定格電流(A)20管用平行ねじ呼び径G2電力密度4.5W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • GIVE SAFEヒーター Lite 八光電機

    GIVE SAFEヒーター Lite

    八光電機
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    温度ヒューズを内蔵した投込みヒーターです。万が一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、温度ヒューズを備えています。水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
    材質端子ボックス:ポリエステル樹脂、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、温度ヒューズ用保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨電圧(V)100電線仕様キャブタイヤケーブル2m差し込みプラグ付き電線断面積(mm2)1.25
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V

    スリーハイ
    9,398税込10,338
    1枚
    20日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【リード線延長】

    スリーハイ
    11,980税込13,178
    1枚
    20日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品のリード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    18,980税込20,878
    1枚
    24日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をし、熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。電力密度0.8W/cm2。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】

    スリーハイ
    11,980税込13,178
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をした製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ

    シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】

    スリーハイ
    15,980税込17,578
    1枚
    22日以内出荷
    薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品 。2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
    電圧(V)AC200温度範囲(℃)【耐熱】200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全増防爆ヒートジャケット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    安全増防爆ヒートジャケット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    999,800税込1,099,780
    1台
    76日以内出荷
    危険区域専用の安全増した防爆ヒートジャケット。火気厳禁エリアで安全に使用が可能。化学薬品・都力・半導体ガスを使う寒冷地に活躍します。本体に付属する箱型ケース内に、温度調整器を内蔵。
    用途寒くて固くなった液体の容器のヒーターとして。電源コード(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ K熱電対付 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ K熱電対付

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。K熱電対付です。
    電圧(V)100連続使用温度(℃)200リード線長さ(mm)【K熱電対】1000発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。K熱電対付です。
    電圧(V)100連続使用温度(℃)200リード線長さ(mm)【K熱電対】1000発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ CoolHeat

    シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ

    CoolHeat
    6,698税込7,368
    1個
    16日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
    電圧(V)100リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水栓凍結防止ヒーター カクダイ

    水栓凍結防止ヒーター

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    呼13の横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用。定格電圧:100V 消費電力:1.4W。管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。ヒーター加熱温度:最大約45℃。ヒーターは防水に配慮した構造ですが、プラグや電源コードが濡れると感電する恐れがあります。
電熱機器(ヒーター)