絞り込み
使用液
- 風呂水(3)
吐出量(L/min)
- 9.5(1)
- 11.5(1)
- 13(2)
揚程(m)
- 2
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.2(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.2(1)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 7.1(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 9.7(1)
- 15(1)
ブランド
- センタック(5)
一般家庭用に設計された家庭用ポンプには、お風呂場で使うものや庭などの園芸や農業で使用するもの、アウトドアで使用するものなどがあります。どのタイプもコンパクトな設計になっており、持ち運びも楽なものが多いです。お風呂場用のものは主に残り湯を洗濯機に移す際に使われます。汚水ポンプや水中ポンプは池の水の循環や排水、庭木への散水などに利用できます。アウトドア用のポンプは電気や電池不要で空気圧で吸水するタイプですので災害用として備えている家庭もあります。
商品豆知識

Ms. ポンプ プチ2
センタック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
風呂ポンプ オンリー湯~
センタック(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。用途お風呂の残り湯で節水洗濯付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1mポンプコード(m)3
Ms. ポンプ セット
センタック(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷残り湯ポンプ。3.4mホース付き。 アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。 吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 保証書付き。材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
湯渡り上手Ⅱ
センタック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1ホース長さ(m)3吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
Ms. ポンプ タイマー
センタック¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷タイマー付き残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水